商品豆知識
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時の拭き取りも容易に行う事ができます。
仕様風量:約1m3/min●風速:約0.5m/s●フィルター種類:抗菌・防臭HEPA●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:200×200×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ステンレス(SUS304)●モーター:ACモーター●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 36/38W●電源コード長:1.8mm(2Pプラグ)●重量:約4.5kg●サイズ(mm):210×260×155●SUS製、抗菌・防臭HEPAフィルター仕様●※抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルターは付属しています。●交換用HEPAフィルター/3-1424-11、交換用プレフィルター/ 3-1424-12
アズワン品番3-1424-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥57,900
税込¥63,690
10日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様仕様:リモコン無し●サイズ(mm):654×654×134●風量:5段階調節/約10m3/min(標準)、約8m3/min、約6m3/min、約4m3/min(SILENT)、約11m3/min(SPEEDCLEAN)●風速:標準約0.5m/s(最低0.2m/s)●吹出口清浄度:クラス100●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:610×610×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ABS樹脂●モーター:DCブラシレスモータ●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 約104W(起動時最大300W)●電源コード長:5m(3Pプラグ)●重量:約11kg●付属品:抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター●※単独運転はできません。連結用ユニットになります。
アズワン品番3-1426-22-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥176,000
税込¥193,600
10日以内出荷
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。