排気・クリーン装置 :「LED燈」の検索結果
研究室内の細菌やほこりを除去して清浄な環境を保つためには、排気・クリーン装置が欠かせません。局所排気用の装置にはフレキシブルダクトが採用され、作業台の上でも楽に操作できます。はんだ付けなどの作業をする場所に適しているのが、吸煙装置。活性炭フィルタを含む構造が特徴で、消臭や有害物質の除去などの効果が得られます。小型かつ軽量の装置もあり、コンセントにつなぐだけで簡単に清潔な空気を維持することが可能です。ステンレス製のファンフィルターユニットは薬品や腐食にも強く、さまざまな分野で利用できます。
商品豆知識
ステンレス製の本体で、耐薬品性・耐蝕性に優れています。従来よりさらに応用分野が広まりました。
運転状態が一目でわかるLED表示灯付です(MAC Ⅱ-10は除く)。
吹出清浄度はISOクラス5(クラス100)です。
水平・垂直方向を問わず取付できます。
1~25m3/minの大風量型まで、豊富なシリーズ構成。
集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上
清浄度クラス100目安
材質(本体)SUS430(鏡面仕上)
仕様送風機/ACモーター
電源(V)AC100(50/60Hz)
フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品
塵やゴミの付着を抑える帯電防止プラスチック製の高級タイプ。
高効率DCブラシレスモーターを採用し、大幅な省電力を実現。
AC100V~240V、又はDC24Vの電源と、場所を問わずに使える仕様です。
吹出し清浄度はISOクラス5(クラス100)です。
水平・垂直を問わず取付可能です。
段階制御式風量切替スイッチ付です。無段階式風量制御も可能です。
多台数の集中運転制御が可能です。
吹き出し面には、運転状況がわかりやすいLED運転表示灯が付いています。
集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上
清浄度クラス100目安
付属品吹出口周囲用スポンジパッキン×1個、固定ねじ×4本
仕様送風機/ACモーター
材質(本体)帯電防止ABS樹脂
電源(V)AC100~240(50/60Hz) または DC24
フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品
動作表示灯LED
多目的に利用できる小型ファン付HEPAフィルターユニットです。取付、メンテナンスが容易で軽量です。本体は帯電防止樹脂製です。DCブラシレスモーターの採用により、大幅な省電力化を図りました。風量切替スイッチで風量が可変できます。LED運転表示灯付きです(吹出し面)。
集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99%以上
集塵要素メインフィルター/HEPAフィルター、プレフィルター/サランネット加工品
電源AC100~240V 1Φ 50/60HzまたはDC24V
材質帯電防止ABS樹脂
付属品機器取付用パッキン×1、固定ネジ×4
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。