絞り込み
ブランド
  • CC印(ニッカトー)(4)
  • アズワン(2)
  • コクゴ(2)
  • 三商(2)
  • ケニス(1)
直径(Φmm)
  • 15
  • 0.1(3)
  • 0.3(4)
  • 0.5(4)
  • 1(9)
  • 1.25(3)
  • 1.5(3)
  • 1.75(3)
  • 2(9)
  • 3(12)
  • 3.2(3)
  • 4(5)
  • 5(13)
  • 6(4)
  • 8(5)
  • 10(15)
  • 19.05(3)
  • 20(12)
  • 25(11)
  • 30(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールミル(粉砕用ボール)とは、粉末などの粒子をさらに細かい状態に粉砕するために使用する器具です。電子部品材料や顔料などの粉体、バイオ材料の粉砕や分散用に利用されます。粉砕用ボールの材質は、アルミナをはじめ、ポリプロピレン、ステンレスの他、窒化ケイ素、ジルコニアやアクリルなど、さまざまなものがあります。大きさもいろいろありますので、用途に応じて選ぶことができる他、イーストの粉砕に適した酸洗浄済みのガラス製ボールもあります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径(Φmm)から絞り込む
0.1(3)
0.3(4)
0.5(4)
1(9)
1.25(3)
1.5(3)
1.75(3)
2(9)
3(12)
3.2(3)
4(5)
5(13)
6(4)
8(5)
10(15)
15
19.05(3)
20(12)
25(11)
30(3)
直径(Φmm)をもっと見る
高純度アルミナボール アズワン高純度アルミナボールアズワン
6,690税込7,359
1ケース(1kg)
当日出荷
耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
硬度1300(HV)化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下密度3.8g/cc強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
アルミナボール CC印(ニッカトー)アルミナボールCC印(ニッカトー)
32,300税込35,530
1個(1kg)
当日出荷
耐摩耗性に優れており、99.9%と高純度のため、アルミナ成分以外の混入はほとんどありません。 U・Thの含有量が非常に少ないので、放射性元素の混入はほとんどありません。
質量(kg)1硬さ(Hv)17.2GPa(1750kgf/mm2)化学組成Al2O3/99.9%破壊靭性3.5MPa√m密度(g/cm3)3.9からずり磨耗率(ppm/h)6
ジルコニアボール CC印(ニッカトー)ジルコニアボールCC印(ニッカトー)
389,800税込428,780
1箱(20kg)
7日以内出荷から8日以内出荷
樹脂粉砕ボール コクゴ樹脂粉砕ボールコクゴ
189税込208
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
比重を重くし、粉砕効率を上げるための鉄芯を封入したボールです。付着防止効果と耐摩耗性に優れています。
ウレタンボール 三商ウレタンボール三商
18,980税込20,878
1セット(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
付着防止効果と耐摩耗性に優れています。鉄芯入で比重が重いため、粉砕効率が上昇します。
メノー粉砕ボール 三商メノー粉砕ボール三商
4,998税込5,498
1セット(5個)
7日以内出荷
アルミナボール CC印(ニッカトー)アルミナボールCC印(ニッカトー)
139,800税込153,780
1箱(20kg)
7日以内出荷
ナイロンボール ケニスナイロンボールケニス
31,980税込35,178
1組(163個)
8日以内出荷
容量(kg)1
窒化けい素ボール CC印(ニッカトー)窒化けい素ボールCC印(ニッカトー)
1箱(1kg)
欠品中
シリコン系セラミックの高い硬度と、優れた耐摩耗性を持つ高機能の粉砕・分散用ボールです。 耐摩耗性に優れ、ボールからの不純物の混入が極めて少ないのが特徴です。 高機能材料のサブミクロン粉砕に適しています。 遊星ミル、振動ミル、サンドミルなどの高衝撃下での粉砕・分散に対応します。 〔主な用途〕非酸化物粉体の粉砕・分散用
曲げ強さ(MPa)3点曲げ/(室温)700、(1000℃)460純度(%)90
メノーボール アズワンメノーボールアズワン
4,990税込5,489
1箱(5個)
当日出荷から10日以内出荷
樹脂粉砕ボール コクゴ樹脂粉砕ボールコクゴ
129税込142
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
中心部にメッキを施した鉄芯が封入されています。表面硬度が高く無機系のコンタミの少ない処理が可能です。耐溶剤性と耐摩耗性に優れています。
ボールミル特集
おすすめ人気ランキング
ボールミル(粉砕用ボール)