絞り込み
直径(Φmm)
- 5
- 0.1(7)
- 0.3(8)
- 0.5(10)
- 1(21)
- 2(23)
- 3(33)
- 3.2(7)
- 4(11)
- 6(13)
- 6.4(6)
- 8(14)
- 9.5(6)
- 10(41)
- 12.7(12)
- 15(28)
- 20(25)
- 25(21)
- 25.4(9)
- 30(10)
- 直径(Φmm)をもっと見る
材質
- アルミナ(6)
- ステンレス(1)
- セラミック(2)
- ソーダガラス(1)
- タングステン(1)
- タングステンカーバイド(2)
- 二酸化ケイ素(3)
- 石英(3)
- 窒化珪素(1)
ブランド
- CC印(ニッカトー)(12)
- アズワン(10)
- 伊藤製作所(粉砕機)(8)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- 三商(2)
- ブライト標識(1)
ボールミル(粉砕用ボール)とは、粉末などの粒子をさらに細かい状態に粉砕するために使用する器具です。電子部品材料や顔料などの粉体、バイオ材料の粉砕や分散用に利用されます。粉砕用ボールの材質は、アルミナをはじめ、ポリプロピレン、ステンレスの他、窒化ケイ素、ジルコニアやアクリルなど、さまざまなものがあります。大きさもいろいろありますので、用途に応じて選ぶことができる他、イーストの粉砕に適した酸洗浄済みのガラス製ボールもあります。
「直径(Φmm)」から絞り込む
1(21)
2(23)
3(33)
5
6(13)
8(14)
10(41)
15(28)
20(25)
25(21)
直径(Φmm)をもっと見る

アルミナボール
CC印(ニッカトー)(18件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(1kg)ほか当日出荷から7日以内出荷耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√m密度(g/cm3)3.6からずり磨耗率(ppm/h)180
高純度アルミナボール
アズワン¥7,190~税込¥7,909~1ケース(1kg)当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。硬度1300(HV)化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下密度3.8g/cc強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
ガラスビーズ(ブライトビーズ)
ブライト標識¥2,998~税込¥3,298~1箱(1kg)ほか当日出荷から3日以内出荷化学的に安定でろ過材、ミルメディアとして適しています。球状で穴はありません。他の素材に比べて硬度・比重が中庸なため、過解砕を防ぎ装置内部の部品を摩耗させる事が少ないため、理想的な素材です。材質ソーダライムガラス(Yタイプ)屈折率1.52
タングステンカーバイド製ボール
三商¥11,980~税込¥13,178~1セット(50個)ほか当日出荷から6日以内出荷鉱物などの高い硬度の材料粉砕に適しています。6~8%のコバルトで高い靭性を持たせ、割れにくくしています。硬度:HRA90、圧縮強度:570kg/mm2
ジルコニアボール(トレセラム)
伊藤製作所(粉砕機)¥19,980~税込¥21,978~1箱(1kg)7日以内出荷東レ社製のジルコニアビーズです。 耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度(g/cm3)6.0ヤング率(GPa)210~220
ジルコニアボール
アズワン¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から7日以内出荷トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。 コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料質量(kg)1硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200粒径(μm)(平均結晶)0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2 (含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/mLヤング率(GPa)210~220
アルミナボール
CC印(ニッカトー)¥25,980~税込¥28,578~1個(1kg)当日出荷耐摩耗性に優れており、99.9%と高純度のため、アルミナ成分以外の混入はほとんどありません。 U・Thの含有量が非常に少ないので、放射性元素の混入はほとんどありません。質量(kg)1硬さ(Hv)17.2GPa(1750kgf/mm2)化学組成Al2O3/99.9%破壊靭性3.5MPa√m密度(g/cm3)3.9からずり磨耗率(ppm/h)6
アルミナボール SSA-995
CC印(ニッカトー)¥4,998~税込¥5,498~1袋(1kg)当日出荷から7日以内出荷耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。高純度グレードタイプ。用途粉砕・混合・分散用に。材質アルミナSSA-995常用温度(℃)1750硬さ(Hv)1500化学組成Al2O3=99.5%破壊靭性4.0密度(g/cm3)3.8
セラミックポットミル アルミナポットミル 用セラミックボール
アズワン¥2,200~税込¥2,420~1個当日出荷から10日以内出荷材質セラミック比重3.6化学組成Al2O3/93.4%、SiO2/5%、その他/3%内容量(kg)1
タングステンカーバイドボール
伊藤製作所(粉砕機)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)ほか3日以内出荷から7日以内出荷耐摩耗性に優れ、鉱物等の高硬度の材料粉砕に適しています。材質タングステンカーバイト94%、コバルト6%硬度HRA90比重15
メノウボール
伊藤製作所(粉砕機)¥2,398~税込¥2,638~1箱(10個)3日以内出荷から7日以内出荷大型の遊星回転ボールミル等による一般的な粉砕用メディアに適しています。材質二酸化ケイ素99.97%硬度モース7比重2.6
窒化けい素ボール
CC印(ニッカトー)¥29,980~税込¥32,978~1箱(1kg)7日以内出荷シリコン系セラミックの高い硬度と、優れた耐摩耗性を持つ高機能の粉砕・分散用ボールです。 耐摩耗性に優れ、ボールからの不純物の混入が極めて少ないのが特徴です。 高機能材料のサブミクロン粉砕に適しています。 遊星ミル、振動ミル、サンドミルなどの高衝撃下での粉砕・分散に対応します。 〔主な用途〕非酸化物粉体の粉砕・分散用曲げ強さ(MPa)3点曲げ/(室温)700、(1000℃)460純度(%)90
HD-11ボール アルミナ
CC印(ニッカトー)¥3,298~税込¥3,628~1袋(1kg)4日以内出荷から10日以内出荷耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。材質アルミナ硬さ(HV10)200曲げ強さ(MPa)(室温)400密度(g/cm3)3.7
炭化ケイ素ボール
アズワン¥64,900~税込¥71,390~1パック4日以内出荷から15日以内出荷材質炭化ケイ素硬度HV2500~2600化学組成SiC/98.7%以上密度(g/cm3)3.1~3.15
タングステンカーバイト球
TGK(東京硝子器械)¥15,400~税込¥16,940~1箱(200個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷仕様圧縮強度:570kg/mm材質タングステン硬度HRA90比重約15g/cm3曲げ強度(N/mm2)190相互差(μm)1.25真球度(μm)0.6
石英粉砕用ボール Φ5
TGK(東京硝子器械)¥999税込¥1,0991個102日以内出荷極めて高純度の石英を使用した、ボールミル用石英ボールです。 硬度が非常に高い材質なので、石英ポットと併用した場合、粉砕後の試料へのコンタミは極微量、もしくは皆無に等しくなります。材質石英直径(Φmm)5
Fine 窒化珪素ボール
TGK(東京硝子器械)¥64,900~税込¥71,390~1個(1kg)102日以内出荷従来なかった特小のΦ2・3・4・5mmボールです。 硬度HV1600を達成しました。(JIS R1610(2003)に準ずる硬度測定による)仕様(熱膨張係数)3.2×10-6硬さ1600(HV10)曲げ強さ(MPa)800~1000(室温)化学組成Si3N4 93.7%破壊靭性7~8MPa√m密度(g/cm3)3.26熱伝導率(W/mk)18弾性率(GPa)300~320
タングステンカーバイド球 1袋 WC6シリーズ
アズワン¥7,623~税込¥8,385~1袋(10個)ほか翌々日出荷耐摩耗性に優れ、高い硬度の材料粉砕に使用可能です。材質WC(タングステンカーバイド)/94%、Co(コバルト)/6%硬度HV1600kg/cm3比重15
炭化けい素ボール
伊藤製作所(粉砕機)¥59,980~税込¥65,978~1箱7日以内出荷アルミナ、窒化けい素を上回る硬度があります。材質炭化けい素(シリコンカーバイド)硬度HV2400密度3.1(真密度)
SUN-11ボール 窒化けい素
CC印(ニッカトー)¥38,980税込¥42,8781袋12日以内出荷耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれ、非酸化物原料から高機能材料の粉砕・分散に至るまで幅広い用途に対応できます。材質シリコンナイトライド90%直径(Φmm)5硬さ(HV10)390曲げ強さ(MPa)(室温)700密度(g/cm3)3.2
SSA-999Wボール
CC印(ニッカトー)¥31,980税込¥35,1781袋(1kg)3日以内出荷から6日以内出荷高硬度、高強度で耐摩耗性にすぐれています。材質アルミナ99.9%硬さ(HV10)800曲げ強さ(MPa)(室温)450密度(g/cm3)3.9