ボールミル(粉砕用ボール)とは、粉末などの粒子をさらに細かい状態に粉砕するために使用する器具です。電子部品材料や顔料などの粉体、バイオ材料の粉砕や分散用に利用されます。粉砕用ボールの材質は、アルミナをはじめ、ポリプロピレン、ステンレスの他、窒化ケイ素、ジルコニアやアクリルなど、さまざまなものがあります。大きさもいろいろありますので、用途に応じて選ぶことができる他、イーストの粉砕に適した酸洗浄済みのガラス製ボールもあります。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミナボール CC印(ニッカトー)アルミナボールCC印(ニッカトー)(18件のレビュー)
499税込549特価
1袋(1kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√mからずり磨耗率(ppm/h)180
ガラスビーズ アズワンガラスビーズアズワン(6件のレビュー)
2,030税込2,233
1箱(1kg)
当日出荷
材質ソーダガラス比重2.5
ガラスビーズ 三商ガラスビーズ三商(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(1kg)
当日出荷から8日以内出荷
シリコーンゴム球 WAKI(和気産業)シリコーンゴム球WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。食品規格適合。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。材質シリコーンゴム乳白色硬度50°±5耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスビーズ ナリカガラスビーズナリカ(1件のレビュー)
380税込418
1個(100g)
当日出荷
実験や工作など、使い方いろいろ。本製品は虹ビーズの素材としても利用できます
寸法(Φmm)約0.1
ステンレス球 アズワンステンレス球アズワン(1件のレビュー)
2,703税込2,973
1箱(500個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
ジルコニアボール アズワンジルコニアボールアズワン(1件のレビュー)
4,030税込4,433
1箱ほか
当日出荷から翌々日出荷
1kgずつポリ瓶に入っていますので、取り扱いが容易です。
用途炭酸カルシウム・カリオン・ジルコン及びこれらに類する無機化合物の量産に。サンドミルや、垂直ミルによる鉛・銅・亜鉛等金属の粉砕に。塗料・インク・顔料・染料や磁気塗装に。仕様密度(cm):4.0g/3材質ジルコニア硬さ(Hv)900化学組成ZrO2/55~65%、SiO2/35~45%内容量(kg)1
ジルコニアボール YTZ CC印(ニッカトー)ジルコニアボール YTZCC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1袋(1kg)
当日出荷から12日以内出荷
高強度、高靭性のジルコニアボールで、耐摩耗性、耐久性にすぐれ、粉砕・分散効率がすぐれています。 電子部品材料、さらに高機能材料の粉砕・分散に好適です。
用途誘電体、圧電体、磁性体などの電子部品材料の粉砕・分散用に。 ファインセラミックス原料の粉砕・分散用に。 顔料、ペイントなどの粉砕・分散用に。 研磨微粉、CMP用砥粒などの粉砕・分散用に。硬さ(Hv)1250化学組成Y2O3-ZrO2破壊靭性6.0MPa√m密度(g/cm3)6からずり磨耗率(ppm/h)0.4
ニューPTFE 球 アズワンニューPTFE 球アズワン(2件のレビュー)
267税込294
1個
当日出荷
耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
ナイロン球 アズワンナイロン球アズワン(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1ケース(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。 耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)比重1.14耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)薄い黄土色
PP球 アズワンPP球アズワン(1件のレビュー)
3,237税込3,561
1ケース(100個)ほか
当日出荷
研摩仕上げにより真球です。 焼却時に有毒ガスの発生がありません。 非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)比重0.91耐熱温度(℃)約120荷重4.6kg/cm3
ガラス玉 ケニスガラス玉ケニス(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(1kg)
当日出荷から5日以内出荷
タングステンカーバイド球 アズワンタングステンカーバイド球アズワン(1件のレビュー)
11,100税込12,210特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
鋼球 アズワン鋼球アズワン(1件のレビュー)
9,590税込10,549
1箱(1kg)
当日出荷
熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
材質ステンレス(SUS304)硬度HRC25~39
アルミナボール CC印(ニッカトー)アルミナボールCC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(1kg)
当日出荷から7日以内出荷
硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。 材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
ボールミル特集
おすすめ人気ランキング
ボールミル(粉砕用ボール)