絞り込み
ブランド
  • CC印(ニッカトー)(10)
  • アズワン(8)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(4)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 三商(1)
  • ナリカ(1)
  • 比良セラミックス(1)
直径(Φmm)
  • 2
  • 0.05(7)
  • 0.1(9)
  • 0.2(7)
  • 0.3(11)
  • 0.4(7)
  • 0.5(13)
  • 1(24)
  • 3(38)
  • 4(16)
  • 5(43)
  • 6(14)
  • 8(14)
  • 10(47)
  • 12.7(12)
  • 15(32)
  • 20(30)
  • 25(26)
  • 25.4(9)
  • 30(9)
材質
  • アルミナ(3)
  • ジルコニア(1)
  • ステンレス(1)
  • タングステン(1)
  • タングステンカーバイド(2)
  • 窒化珪素(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールミル(粉砕用ボール)とは、粉末などの粒子をさらに細かい状態に粉砕するために使用する器具です。電子部品材料や顔料などの粉体、バイオ材料の粉砕や分散用に利用されます。粉砕用ボールの材質は、アルミナをはじめ、ポリプロピレン、ステンレスの他、窒化ケイ素、ジルコニアやアクリルなど、さまざまなものがあります。大きさもいろいろありますので、用途に応じて選ぶことができる他、イーストの粉砕に適した酸洗浄済みのガラス製ボールもあります。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径(Φmm)から絞り込む
0.05(7)
0.1(9)
0.2(7)
0.3(11)
0.4(7)
0.5(13)
1(24)
2
3(38)
4(16)
5(43)
6(14)
8(14)
10(47)
12.7(12)
15(32)
20(30)
25(26)
25.4(9)
30(9)
直径(Φmm)をもっと見る
アルミナボール CC印(ニッカトー)アルミナボールCC印(ニッカトー)(18件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1袋(1kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√mからずり磨耗率(ppm/h)180
ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー)ジルコニアボール YTZシリーズCC印(ニッカトー)
18,980税込20,878
1袋(1kg)
当日出荷から10日以内出荷
SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
材質ジルコニア硬度(HV10)1250曲げ強さ(MPa)1200化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%破壊靭性6.0MPa√m密度6.0g/cm3からずり磨耗率(ppm/h)0.5
YTZボール ジルコニア CC印(ニッカトー)YTZボール ジルコニアCC印(ニッカトー)
18,980税込20,878
1袋(1kg)
当日出荷から93日以内出荷
粉砕効果にすぐれ粉砕時間が大幅に短縮できます。耐摩耗性にすぐれ、寿命が長いので、コストダウンが図れます。高粘度性、高比重媒体の湿式粉砕、分散用に威力を発揮します。メディアの摩耗損出が少なく高強度、高靭性のための媒体撹拌ミルに適します。
硬さ(HV10)1250化学組成Y2O3-ZrO2
高純度アルミナボール アズワン高純度アルミナボールアズワン
15,600税込17,160
1ケース(1kg)
当日出荷
耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
硬度1300(HV)化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下密度3.8g/cc強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
ジルコニアボール アズワンジルコニアボールアズワン
28,400税込31,240
1個
当日出荷から17日以内出荷
トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。 コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。
用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料質量(kg)1硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200粒径(μm)(平均結晶)0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2 (含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/mLヤング率(GPa)210~220
ガラスビーズ ナリカガラスビーズナリカ
280税込308
1個(10g)
当日出荷
実験や工作など、使い方いろいろ。自作レーウェンフック顕微鏡の素材としても利用できます。
寸法(Φmm)約2
ジルコニアボール(トレセラム) 伊藤製作所(粉砕機)ジルコニアボール(トレセラム)伊藤製作所(粉砕機)
21,980税込24,178
1箱(1kg)
7日以内出荷
東レ社製のジルコニアビーズです。 耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。
化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度(g/cm3)6.0硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200ヤング率(GPa)210~220曲げ強さ(MPa)1000
銅球 アズワン銅球アズワン
5,550税込6,105特価
1袋(100個)
当日出荷
ステンレス球 アズワンステンレス球アズワン
31,400税込34,540特価
1箱(1kg)
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス球 1kg入 SSシリーズ アズワンステンレス球 1kg入 SSシリーズアズワン
13,500税込14,850
1袋
当日出荷
耐食性に優れ、粉砕他、様々な用途に使用可能です。
材質SUS304
タングステンカーバイドボール 伊藤製作所(粉砕機)タングステンカーバイドボール伊藤製作所(粉砕機)
24,980税込27,478
1箱(200個)
3日以内出荷から7日以内出荷
耐摩耗性に優れ、鉱物等の高硬度の材料粉砕に適しています。
材質タングステンカーバイト94%、コバルト6%硬度HRA90比重15
HDボール アルミナ CC印(ニッカトー)HDボール アルミナCC印(ニッカトー)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性にすぐれています。
材質アルミナ93%
アルミニウム球 アズワンアルミニウム球アズワン
13,200税込14,520
1箱(100個)
当日出荷から10日以内出荷
HD-11ボール アルミナ CC印(ニッカトー)HD-11ボール アルミナCC印(ニッカトー)
4,598税込5,058
1袋(1kg)
4日以内出荷から10日以内出荷
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
材質アルミナ硬さ(HV10)200曲げ強さ(MPa)(室温)400密度(g/cm3)3.7
SSA-995ボール アルミナ CC印(ニッカトー)SSA-995ボール アルミナCC印(ニッカトー)
7,698税込8,468
1袋
翌々日出荷から93日以内出荷
高硬度で耐摩耗性にすぐれています。
材質アルミナ99.5%
タングステンカーバイト球 TGK(東京硝子器械)タングステンカーバイト球TGK(東京硝子器械)
23,400税込25,740
1箱(200個)
5日以内出荷から6日以内出荷
比重約15g/cm3硬度HRA90曲げ強度(N/mm2)190真球度(μm)0.6仕様圧縮強度:570kg/mm材質タングステン相互差(μm)1.25
ジルコニアボール CC印(ニッカトー)ジルコニアボールCC印(ニッカトー)
389,800税込428,780
1箱(20kg)
7日以内出荷から8日以内出荷
アルミナボール CC印(ニッカトー)アルミナボールCC印(ニッカトー)
7,698税込8,468
1箱
8日以内出荷
硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。 材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
硬さ1500HV10破壊靭性4Mpa√m密度(g/cm3)かさ密度/3.8内容量(kg)1特性耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:可、SiO2:良、Al2O3:優、ジルコン粉砕:良純度(%)99.5、Al2O3
超高純度アルミナボール AHPシリーズ 比良セラミックス超高純度アルミナボール AHPシリーズ比良セラミックス
27,980税込30,778
1パック
翌々日出荷
アルミナ純度99.9%と高く、耐摩耗性に優れています。アルミナ成分以外のコンタミ抑制が必要な粉砕・分散時に適しています。
硬度【HV】1750化学組成Al2O3/99.9%密度(g/cm3)3.9
ジルコニアボール トレセラム(R) 10kg入 伊藤製作所(粉砕機)ジルコニアボール トレセラム(R) 10kg入伊藤製作所(粉砕機)
269,800税込296,780
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。
用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料粒径(μm)平均結晶:0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/cm3内容量(kg)10ヤング率(GPa)210~220
炭化ケイ素ボール 伊藤製作所(粉砕機)炭化ケイ素ボール伊藤製作所(粉砕機)
109,999税込120,999
1パック
8日以内出荷
硬度HV2500~2600化学組成SIC/98.7%以上密度3.1~3.15g/cm3
タングステンカーバイド球 1袋 WC6シリーズ アズワンタングステンカーバイド球 1袋 WC6シリーズアズワン
8,910税込9,801
1袋(100個)
翌々日出荷
耐摩耗性に優れ、高い硬度の材料粉砕に使用可能です。
材質WC(タングステンカーバイド)/94%、Co(コバルト)/6%硬度HV1600kg/cm3比重15
窒化珪素ボール SUN-15シリーズ アズワン窒化珪素ボール SUN-15シリーズアズワン
114,000税込125,400
1箱
8日以内出荷から22日以内出荷
耐熱衝撃性・耐摩耗性にすぐれ、非酸化物原料から高機能材料の粉砕・分散に至るまで幅広い用途に対応可能です。
材質窒化珪素硬さ(ビッカース(HV10))1480化学組成Si3N4(89%)密度(g/cm3)(かさ)3.2内容量(kg)1
アルミナボール CC印(ニッカトー)アルミナボールCC印(ニッカトー)
149,800税込164,780
1箱(20kg)
7日以内出荷
タングステンカーバイド製ボール 三商タングステンカーバイド製ボール三商
17,980税込19,778
1セット(200個)
当日出荷から7日以内出荷
鉱物などの高い硬度の材料粉砕に適しています。6~8%のコバルトで高い靭性を持たせ、割れにくくしています。硬度:HRA90、圧縮強度:570kg/mm2
アルミナボール CC印(ニッカトー)アルミナボールCC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(1kg)
当日出荷から31日以内出荷
硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。 材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
Fine 窒化珪素ボール TGK(東京硝子器械)Fine 窒化珪素ボールTGK(東京硝子器械)
109,000税込119,900
1個(1kg)
102日以内出荷
従来なかった特小のΦ2・3・4・5mmボールです。 硬度HV1600を達成しました。(JIS R1610(2003)に準ずる硬度測定による)
仕様(熱膨張係数)3.2×10-6硬さ1600(HV10)曲げ強さ(MPa)800~1000(室温)化学組成Si3N4 93.7%破壊靭性7~8MPa√m密度(g/cm3)3.26熱伝導率(W/mk)18弾性率(GPa)300~320
ボールミル特集
おすすめ人気ランキング
ボールミル(粉砕用ボール)