絞り込み
直径(Φmm)
  • 12.7(1)
材質
  • PTFE(フッ素樹脂)(3)
  • アクリル(1)
  • ステンレス(1)
  • ナイロン(2)
  • ポリアミド(1)
  • ポリプロピレン(2)
直径(inch)
  • 1/2
  • 1/16(1)
  • 3/32(1)
  • 1/8(9)
  • 5/32(5)
  • 3/16(5)
  • 7/32(3)
  • 1/4(11)
  • 5/16(5)
  • 3/8(8)
  • 5/8(8)
  • 3/4(10)
  • 7/8(7)
  • 1(10)
  • 1-3/16(2)
  • 1-3/8(2)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
  • その他(1)
ブランド
  • アズワン(6)
  • コクゴ(5)
  • 三商(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールミル(粉砕用ボール)とは、粉末などの粒子をさらに細かい状態に粉砕するために使用する器具です。電子部品材料や顔料などの粉体、バイオ材料の粉砕や分散用に利用されます。粉砕用ボールの材質は、アルミナをはじめ、ポリプロピレン、ステンレスの他、窒化ケイ素、ジルコニアやアクリルなど、さまざまなものがあります。大きさもいろいろありますので、用途に応じて選ぶことができる他、イーストの粉砕に適した酸洗浄済みのガラス製ボールもあります。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径(Φmm)から絞り込む
12.7(1)
  • ステンレス球 アズワン

    ステンレス球

    アズワン(1件のレビュー)
    3,237税込3,561
    1箱(30個)
    当日出荷から8日以内出荷
    非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ナイロン球 アズワン

    ナイロン球

    アズワン(1件のレビュー)
    4,326税込4,759
    1ケース(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。 耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
    材質PA-66(ポリアミド)薄い黄土色比重1.14耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)
  • ステンレス球(SUS304) コクゴ

    ステンレス球(SUS304)

    コクゴ
    5,798税込6,378
    1袋(1kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    ミル用鋼球です。ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるように入れてご使用下さい。光沢研磨仕上
  • ニューPTFE 球 アズワン

    ニューPTFE 球

    アズワン(2件のレビュー)
    792税込871
    1個
    当日出荷
    耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • ステンレス球 三商

    ステンレス球

    三商
    13,980税込15,378
    1セット(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、ステンレスボールは2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるよう入れてご使用下さい。
  • ナイロン樹脂球(標準品) コクゴ

    ナイロン樹脂球(標準品)

    コクゴ
    11,980税込13,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。耐摩耗性良
    不透明・乳白色
  • ナイロン被覆鉄球 アズワン

    ナイロン被覆鉄球

    アズワン
    2,940税込3,234
    1袋(10個)
    当日出荷
    粉砕用ボールとして使用できます。金属イオンや無機質の混入を防ぎたい粉砕に適しています。比較的に静電気を帯びにくいので、粉離れが良好で洗浄が容易です。ナイロン12の使用により耐摩耗性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・衛生面に優れています。
    仕様被膜の厚み:150~500μm、無接点全面コーティング方式採用材質白色ナイロン12(ダイセルデグサ社製)
  • PP球 アズワン

    PP球

    アズワン
    3,584税込3,942
    1箱(25個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)比重0.91耐熱温度(℃)約120荷重4.6kg/cm3
  • ポリプロピレン(PP)樹脂球(標準品) コクゴ

    ポリプロピレン(PP)樹脂球(標準品)

    コクゴ
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。軽量、耐薬品性良
    材質ポリプロピレン不透明・スリガラス色
  • アクリル樹脂球(標準品) コクゴ

    アクリル樹脂球(標準品)

    コクゴ
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。透明度良、着色美麗、接着性良
    材質アクリルクリスタル、透明着色
  • PTFE樹脂球(標準品) コクゴ

    PTFE樹脂球(標準品)

    コクゴ
    6,998税込7,698
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。耐熱性、耐薬品性良
    材質PTFE不透明・白色
  • PTFE 球鉄芯入り アズワン

    PTFE 球鉄芯入り

    アズワン
    4,158税込4,574
    1個
    当日出荷
    材質PTFE(フッ素樹脂)
ボールミル特集
おすすめ人気ランキング
ボールミル(粉砕用ボール)