ボールミル(粉砕用ボール) :「沸騰石」の検索結果
「直径(Φmm)」から絞り込む
1(1)
2(1)
3(1)
4(1)
5(2)
10(2)
15(2)
20(2)
25(2)
30(2)
直径(Φmm)をもっと見る
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6
硬さ(Hv)1100
化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性3.7MPa√m
からずり磨耗率(ppm/h)180
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。高純度グレードタイプ。
用途粉砕・混合・分散用に。
材質アルミナSSA-995
常用温度(℃)1750
硬さ(Hv)1500
化学組成Al2O3=99.5%
破壊靭性4.0
密度(g/cm3)3.8
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。