28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「直径(Φmm)」から絞り込む
1(10)
2(10)
3(11)
4(10)
5(15)
6(7)
10(14)
15(13)
20(11)
25(13)
直径(Φmm)をもっと見る
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6 硬さ(Hv)1100 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
材質ジルコニア 硬度(HV10)1250 曲げ強さ(MPa)1200 化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8% 破壊靭性6.0MPa√m 密度6.0g/cm3 からずり磨耗率(ppm/h)0.5
1袋(1kg)
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高強度、高靭性のジルコニアボールで、耐摩耗性、耐久性にすぐれ、粉砕・分散効率がすぐれています。 。電子部品材料、さらに高機能材料の粉砕・分散に好適です。
用途誘電体、圧電体、磁性体などの電子部品材料の粉砕・分散用に。 ファインセラミックス原料の粉砕・分散用に。 顔料、ペイントなどの粉砕・分散用に。 研磨微粉、CMP用砥粒などの粉砕・分散用に。 硬さ(Hv)1250 化学組成Y2O3-ZrO2 破壊靭性6.0MPa√m 密度(g/cm3)6 からずり磨耗率(ppm/h)0.4
1袋(1kg)
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)YTZボール ジルコニア
粉砕効果にすぐれ粉砕時間が大幅に短縮できます。耐摩耗性にすぐれ、寿命が長いので、コストダウンが図れます。高粘度性、高比重媒体の湿式粉砕、分散用に威力を発揮します。メディアの摩耗損出が少なく高強度、高靭性のための媒体撹拌ミルに適します。
硬さ(HV10)1250 化学組成Y2O3-ZrO2
1袋(1kg)
17,980 税込19,778
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
用途磁性材料・圧電体・誘電体粉体の粉砕・分散、ファインセラミックス粉体の粉砕・分散、顔料・ペイント及び各種粉体の粉砕・分散、バイオ材料の粉砕・分散 材質ジルコニア 直径(Φmm)10 硬さ(HV10):1250 曲げ強さ(MPa)1200 化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8% 破壊靭性6.0MPa√m 密度(g/cm3)6.0 内容量(kg)1 ※1kgあたりの価格です アズワン品番5-4060-34
1袋(1kg)
17,980 税込19,778
当日出荷

CC印(ニッカトー)アルミナボール SSA-995
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。高純度グレードタイプ。
用途粉砕・混合・分散用に。 材質アルミナSSA-995 常用温度(℃)1750 硬さ(Hv)1500 化学組成Al2O3=99.5% 破壊靭性4.0 密度(g/cm3)3.8
1袋(1kg)
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)アルミナボール
耐摩耗性に優れており、99.9%と高純度のため、アルミナ成分以外の混入はほとんどありません。 U・Thの含有量が非常に少ないので、放射性元素の混入はほとんどありません。
質量(kg)1 硬さ(Hv)17.2GPa(1750kgf/mm2) 化学組成Al2O3/99.9% 破壊靭性3.5MPa√m 密度(g/cm3)3.9 からずり磨耗率(ppm/h)6
1個(1kg)
32,300 税込35,530
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。 材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
1箱(1kg)
6,498 税込7,148
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-995ボール アルミナ
高硬度で耐摩耗性にすぐれています。
材質アルミナ99.5%
1袋ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)HDボール アルミナ
耐摩耗性にすぐれています。
材質アルミナ93%
1個ほか
3,498 税込3,848
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
1箱ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-999Wボール
高硬度、高強度で耐摩耗性にすぐれています。
材質アルミナ99.9% 硬さ(HV10)800 曲げ強さ(MPa)(室温)450 密度(g/cm3)3.9
1袋(1kg)
31,980 税込35,178
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-995ボール
耐摩耗性に優れる。
化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.5%
1個(1kg)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SUN-11ボール
耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。
材質シリコンナイトライド90% 硬さ(HV10)390 曲げ強さ(MPa)(室温)700 密度(g/cm3)3.2
1袋ほか
30,980 税込34,078
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)HD-11ボール アルミナ
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
材質アルミナ 硬さ(HV10)200 曲げ強さ(MPa)(室温)400 密度(g/cm3)3.7
1袋(1kg)
3,298 税込3,628
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SUN-11ボール 窒化けい素
耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれ、非酸化物原料から高機能材料の粉砕・分散に至るまで幅広い用途に対応できます。
材質シリコンナイトライド90% 直径(Φmm)5 硬さ(HV10)390 曲げ強さ(MPa)(室温)700 密度(g/cm3)3.2
1袋
38,980 税込42,878
4日以内出荷

CC印(ニッカトー)ジルコニアボール
高密度・高強度・高靭性、および微細組織からなる耐摩耗性・耐久性に優れたジルコニア製粉砕・分散用ボールです。 磨耗損失が少なく、寿命が長いのでコスト低減が可能です。 高い粉砕効率で処理時間を短縮、生産性の向上が図れます。 高耐磨耗性のため、被粉砕分散物への不純物の混入を最小限に抑制できます。 高強度・高靭性であるため、衝撃等による割れ・欠けが少なく、媒体撹拌ミルをはじめ各種の粉砕器に対応できます。
硬さ1250HV10 許容差±0.15mm 化学組成ZrO2+HfO2 94.7% 破壊靭性6Mpa√m 密度(g/cm3)かさ密度/6 内容量(kg)1 特性耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:秀、SiO2:秀、Al2O3:優
1箱
18,980 税込20,878
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)アルミナボール
硬度が高く粘りがあるので、磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。材質がち密で比重が大きいため粉砕効率が良く、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料・アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
仕様●かさ密度:3.8g/cm3●純度:99.5% Al2O3●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/ BaTiO3粉砕:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/ ジルコン粉砕:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/Al2O3:優●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/SiO2:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:可 硬さ1500HV10 破壊靭性4Mpa√m 内容量(kg)1 直径(mm)20
1箱(1式)
6,298 税込6,928
5日以内出荷

CC印(ニッカトー)SSA-999Sボール アルミナ
耐摩耗性にすぐれています。
材質アルミナ 密度(g/cm3)3.9 硬さ(HV10)800 曲げ強さ(MPa)(室温)450
1袋ほか
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)ジルコニアボール
高密度・高強度・高靭性、および微細組織からなる耐摩耗性・耐久性に優れたジルコニア製粉砕・分散用ボールです。 磨耗損失が少なく、寿命が長いのでコスト低減が可能です。 高い粉砕効率で処理時間を短縮、生産性の向上が図れます。 高耐磨耗性のため、被粉砕分散物への不純物の混入を最小限に抑制できます。 高強度・高靭性であるため、衝撃等による割れ・欠けが少なく、媒体撹拌ミルをはじめ各種の粉砕器に対応できます。
直径(Φmm)0.03 許容差+0.02mm、-0.015mm 化学組成ZrO2+HfO2/94.7%
1箱(1kg)
149,800 税込164,780
6日以内出荷

1箱(20kg)
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(20kg)
359,800 税込395,780
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)アルミナボール
硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。 材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
硬さ1500HV10 破壊靭性4Mpa√m 密度(g/cm3)かさ密度/3.8 内容量(kg)1 特性耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:可、SiO2:良、Al2O3:優、ジルコン粉砕:良 純度(%)99.5、Al2O3
1箱
7,698 税込8,468
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)窒化けい素ボール(1kg)
シリコン系セラミックの高い硬度と、優れた耐摩耗性を持つ高機能の粉砕・分散用ボールです。 耐摩耗性に優れ、ボールからの不純物の混入が極めて少ないのが特徴です。 高機能材料のサブミクロン粉砕に適しています。 遊星ミル、振動ミル、サンドミルなどの高衝撃下での粉砕・分散に対応します。 〔主な用途〕非酸化物粉体の粉砕・分散用
1箱(1kg)
99,980 税込109,978
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
材質ジルコニア 直径(Φmm)0.65 硬度(HV10)1250 曲げ強さ(MPa)1200 化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8% 破壊靭性6.0MPa√m 密度(g/cm3)6 内容量(kg)1 ※1kgあたりの価格です。 アズワン品番5-4060-26 からずり磨耗率(ppm/h)0.5
1個(1kg)
19,980 税込21,978
10日以内出荷

CC印(ニッカトー)HDシリンダー
耐摩耗性にすぐれています。
材質アルミナ93% 質量(kg)1 直径(Φmm)12.7×12.7
1袋
2,598 税込2,858
17日以内出荷

耐摩耗性に優れる。
種別シリンダー形状 HD-127 材質アルミナ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×12.7 硬さ【HV】9.8GPa(1000kgf/mm2、【HRA】87 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性3.7MPa√m 密度3.6g/mL アズワン品番61-0161-77 からずり磨耗率(ppm/h)180
1箱
2,598 税込2,858
17日以内出荷

CC印(ニッカトー)窒化けい素ボール
シリコン系セラミックの高い硬度と、優れた耐摩耗性を持つ高機能の粉砕・分散用ボールです。 耐摩耗性に優れ、ボールからの不純物の混入が極めて少ないのが特徴です。 高機能材料のサブミクロン粉砕に適しています。 遊星ミル、振動ミル、サンドミルなどの高衝撃下での粉砕・分散に対応します。 〔主な用途〕非酸化物粉体の粉砕・分散用
曲げ強さ(MPa)3点曲げ/(室温)700、(1000℃)460 純度(%)90
1箱(1kg)
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)