「直径(Φmm)」から絞り込む
タングステンカーバイト球TGK(東京硝子器械)¥15,400~税込¥16,940~
1箱(200個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
比重約15g/cm3硬度HRA90曲げ強度(N/mm2)190真球度(μm)0.6仕様圧縮強度:570kg/mm材質タングステン相互差(μm)1.25
粉砕ボール SUS製TGK(東京硝子器械)¥1,840~税込¥2,024~
1袋(30個)ほか
102日以内出荷
非磁性で、耐食性・耐久性・高温度/低温度特性に優れています。
石英粉砕用ボール Φ5TGK(東京硝子器械)102日以内出荷
極めて高純度の石英を使用した、ボールミル用石英ボールです。
硬度が非常に高い材質なので、石英ポットと併用した場合、粉砕後の試料へのコンタミは極微量、もしくは皆無に等しくなります。
ナイロン粉砕ボールTGK(東京硝子器械)6日以内出荷から7日以内出荷
耐溶剤性、耐摩耗性、表面硬度などの点にすぐれています。
無機系不純物のコンタミの少ない、より高純度の微粉砕に適しています。
材質ナイロン耐熱温度(℃)90~120表面硬度110~118
ジルコニアボール トレセラム 1kgTGK(東京硝子器械)4日以内出荷から6日以内出荷
東レのジルコニア製トレセラムビーズです。
SiO《2》、Al《2》O《3》成分の混入を嫌う粉砕、分散用ボールに適しています。
高粘度での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
磁性材料、圧電体、誘電体、ファインセラミックス、顔料、ペイント、バイオ材料など、幅広い分野にご利用いただけます。
耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。
Fine 窒化珪素ボールTGK(東京硝子器械)¥64,900~税込¥71,390~
1個(1kg)
102日以内出荷
従来なかった特小のΦ2・3・4・5mmボールです。
硬度HV1600を達成しました。(JIS R1610(2003)に準ずる硬度測定による)
仕様(熱膨張係数)3.2×10-6硬さ1600(HV10)曲げ強さ(MPa)800~1000(室温)化学組成Si3N4 93.7%破壊靭性7~8MPa√m密度(g/cm3)3.26熱伝導率(W/mk)18弾性率(GPa)300~320
TFEボールTGK(東京硝子器械)¥9,504~税込¥10,454~
1セット(100個)
63日以内出荷
ジルコニア粉砕用ボールTGK(東京硝子器械)5日以内出荷から10日以内出荷
SiO2、Al2O3等、成分混入を嫌う粉砕・分散用に適したボールです。
磁性材料、圧電体、誘電体、ファインセラミックス、顔料、ペイント、バイオ材料など、幅広い分野でご利用いただけます。
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
ページ: 1/ 3
石英ボール伊藤製作所(粉砕機)税込¥85,469~¥77,699~
メノーボール伊藤製作所(粉砕機)税込¥1,648~¥1,498~
シェーカーIKA税込¥307,780¥279,800
シェーカーIKA税込¥494,780¥449,800
シェーカーIKA税込¥461,780~¥419,800~
シェーカーIKA税込¥494,780¥449,800