ボールミル(粉砕用ボール) :「粉砕」の検索結果

ボールミル(粉砕用ボール)とは、粉末などの粒子をさらに細かい状態に粉砕するために使用する器具です。電子部品材料や顔料などの粉体、バイオ材料の粉砕や分散用に利用されます。粉砕用ボールの材質は、アルミナをはじめ、ポリプロピレン、ステンレスの他、窒化ケイ素、ジルコニアやアクリルなど、さまざまなものがあります。大きさもいろいろありますので、用途に応じて選ぶことができる他、イーストの粉砕に適した酸洗浄済みのガラス製ボールもあります。
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「直径(Φmm)」から絞り込む
1
2(26)
3(37)
4(17)
5(43)
6(14)
10(47)
15(32)
20(30)
25(26)
直径(Φmm)をもっと見る
耐摩耗性に優れ、鉱物等の高硬度の材料粉砕に適しています。
材質タングステンカーバイト94%、コバルト6% 硬度HRA90 比重15
1箱(200個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。
用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料 粒径(μm)平均結晶:0.3~0.4 曲げ強さ(MPa)1000 化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt% 密度6.0g/cm3 内容量(kg)10 ヤング率(GPa)210~220
1セット
279,800 税込307,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

東レ社製のジルコニアビーズです。 耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。
化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt% 密度(g/cm3)6.0 硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200 ヤング率(GPa)210~220 曲げ強さ(MPa)1000
1箱(1kg)
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)炭化ケイ素ボール
硬度HV2500~2600 化学組成SIC/98.7%以上 密度3.1~3.15g/cm3
1パック
129,999 税込142,999
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6 硬さ(Hv)1100 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
材質ジルコニア 硬度(HV10)1250 曲げ強さ(MPa)1200 化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8% 破壊靭性6.0MPa√m 密度6.0g/cm3 からずり磨耗率(ppm/h)0.5
1袋(1kg)
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
硬度1300(HV) 化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下 密度3.8g/cc 強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
1ケース(1kg)
16,900 税込18,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)YTZボール ジルコニア
粉砕効果にすぐれ粉砕時間が大幅に短縮できます。耐摩耗性にすぐれ、寿命が長いので、コストダウンが図れます。高粘度性、高比重媒体の湿式粉砕、分散用に威力を発揮します。メディアの摩耗損出が少なく高強度、高靭性のための媒体撹拌ミルに適します。
硬さ(HV10)1250 化学組成Y2O3-ZrO2
1袋(1kg)
19,980 税込21,978
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(100個)
特価
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

実験や工作など、使い方いろいろ。
寸法(Φmm)約1
1個(100g)
500 税込550
当日出荷

トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。 コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。
用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料 質量(kg)1 硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200 粒径(μm)(平均結晶)0.3~0.4 曲げ強さ(MPa)1000 化学組成ZrO2 (含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt% 密度6.0g/mL ヤング率(GPa)210~220
1個
29,000 税込31,900
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(1kg)
特価
50,600 税込55,660
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鉱物などの高い硬度の材料粉砕に適しています。6~8%のコバルトで高い靭性を持たせ、割れにくくしています。硬度:HRA90、圧縮強度:570kg/mm2
1セット(200個)
12,880 税込14,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食性に優れ、粉砕他、様々な用途に使用可能です。
材質SUS304
1袋
31,200 税込34,320
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。 材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
1箱(1kg)
38,980 税込42,878
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-995ボール アルミナ
高硬度で耐摩耗性にすぐれています。
材質アルミナ99.5%
1袋
9,098 税込10,008
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)HDボール アルミナ
耐摩耗性にすぐれています。
材質アルミナ93%
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)HD-11ボール アルミナ
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
材質アルミナ 硬さ(HV10)200 曲げ強さ(MPa)(室温)400 密度(g/cm3)3.7
1袋(1kg)
5,598 税込6,158
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

比重約15g/cm3 硬度HRA90 曲げ強度(N/mm2)190 真球度(μm)0.6 仕様圧縮強度:570kg/mm 材質タングステン 相互差(μm)1.25
1箱(200個)
15,400 税込16,940
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミナ純度99.9%と高く、耐摩耗性に優れています。 アルミナ成分以外のコンタミ抑制が必要な粉砕・分散時に適しています。
材質アルミナ 硬度(HV)1750 化学組成Al2O3/99.9% 密度(g/cm3)3.9
1パック
26,800 税込29,480
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20kg)
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(20kg)
399,800 税込439,780
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)アルミナボール
硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。 材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
硬さ1500HV10 破壊靭性4Mpa√m 密度(g/cm3)かさ密度/3.8 内容量(kg)1 特性耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:可、SiO2:良、Al2O3:優、ジルコン粉砕:良 純度(%)99.5、Al2O3
1箱
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱衝撃性・耐摩耗性にすぐれ、非酸化物原料から高機能材料の粉砕・分散に至るまで幅広い用途に対応可能です。
材質窒化珪素 硬さ(ビッカース(HV10))1480 化学組成Si3N4(89%) 密度(g/cm3)(かさ)3.2 内容量(kg)1
1箱
114,000 税込125,400
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)