ボールミル(粉砕用ボール) :「粉砕」の検索結果
ボールミル(粉砕用ボール)とは、粉末などの粒子をさらに細かい状態に粉砕するために使用する器具です。電子部品材料や顔料などの粉体、バイオ材料の粉砕や分散用に利用されます。粉砕用ボールの材質は、アルミナをはじめ、ポリプロピレン、ステンレスの他、窒化ケイ素、ジルコニアやアクリルなど、さまざまなものがあります。大きさもいろいろありますので、用途に応じて選ぶことができる他、イーストの粉砕に適した酸洗浄済みのガラス製ボールもあります。
関連キーワード
「直径(Φmm)」から絞り込む
1(24)
2(26)
3(37)
4
5(43)
6(14)
10(47)
15(32)
20(30)
25(26)
直径(Φmm)をもっと見る
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6
硬さ(Hv)1100
化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性3.7MPa√m
からずり磨耗率(ppm/h)180
SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
材質ジルコニア
硬度(HV10)1250
曲げ強さ(MPa)1200
化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%
破壊靭性6.0MPa√m
密度6.0g/cm3
からずり磨耗率(ppm/h)0.5
粉砕効果にすぐれ粉砕時間が大幅に短縮できます。耐摩耗性にすぐれ、寿命が長いので、コストダウンが図れます。高粘度性、高比重媒体の湿式粉砕、分散用に威力を発揮します。メディアの摩耗損出が少なく高強度、高靭性のための媒体撹拌ミルに適します。
硬さ(HV10)1250
化学組成Y2O3-ZrO2
化学的に安定でろ過材、ミルメディアとして適しています。球状で穴はありません。他の素材に比べて硬度・比重が中庸なため、過解砕を防ぎ装置内部の部品を摩耗させる事が少ないため、理想的な素材です。
材質ソーダライムガラス(Yタイプ)
屈折率1.52
硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。 材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
耐摩耗性に優れ、高い硬度の材料粉砕に使用可能です。
材質WC(タングステンカーバイド)/94%、Co(コバルト)/6%
硬度HV1600kg/cm3
比重15
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
材質アルミナ
硬さ(HV10)200
曲げ強さ(MPa)(室温)400
密度(g/cm3)3.7
従来なかった特小のΦ2・3・4・5mmボールです。
硬度HV1600を達成しました。(JIS R1610(2003)に準ずる硬度測定による)
仕様(熱膨張係数)3.2×10-6
硬さ1600(HV10)
曲げ強さ(MPa)800~1000(室温)
化学組成Si3N4 93.7%
破壊靭性7~8MPa√m
密度(g/cm3)3.26
熱伝導率(W/mk)18
弾性率(GPa)300~320
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。