ボールミル(粉砕用ボール) :「粉砕」の検索結果

ボールミル(粉砕用ボール)とは、粉末などの粒子をさらに細かい状態に粉砕するために使用する器具です。電子部品材料や顔料などの粉体、バイオ材料の粉砕や分散用に利用されます。粉砕用ボールの材質は、アルミナをはじめ、ポリプロピレン、ステンレスの他、窒化ケイ素、ジルコニアやアクリルなど、さまざまなものがあります。大きさもいろいろありますので、用途に応じて選ぶことができる他、イーストの粉砕に適した酸洗浄済みのガラス製ボールもあります。
関連キーワード
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「直径(Φmm)」から絞り込む
1(24)
2(26)
3(37)
4(17)
5
6(14)
10(47)
15(32)
20(30)
25(26)
直径(Φmm)をもっと見る
1セット(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ、鉱物等の高硬度の材料粉砕に適しています。
材質タングステンカーバイト94%、コバルト6% 硬度HRA90 比重15
1箱(50個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)メノウボール
大型の遊星回転ボールミル等による一般的な粉砕用メディアに適しています。
材質二酸化ケイ素99.97% 硬度モース7 比重2.6
1箱(10個)
2,798 税込3,078
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)石英ボール
材質石英 内容量(kg)1
1パック
88,499 税込97,349
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東レ社製のジルコニアビーズです。 耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。
化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt% 密度(g/cm3)6.0 硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200 ヤング率(GPa)210~220 曲げ強さ(MPa)1000
1箱(1kg)
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)高純度アルミナボール
材質高純度アルミナ(99.9%) 内容量(kg)1
1個(1個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)炭化けい素ボール
アルミナ、窒化けい素を上回る硬度があります。
材質炭化けい素(シリコンカーバイド) 硬度HV2400 密度3.1(真密度)
1箱
82,980 税込91,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)石英ボール(透明)
材質石英
1式(1式)
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6 硬さ(Hv)1100 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
材質ジルコニア 硬度(HV10)1250 曲げ強さ(MPa)1200 化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8% 破壊靭性6.0MPa√m 密度6.0g/cm3 からずり磨耗率(ppm/h)0.5
1袋(1kg)
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
硬度1300(HV) 化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下 密度3.8g/cc 強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
1ケース(1kg)
11,700 税込12,870
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)YTZボール ジルコニア
粉砕効果にすぐれ粉砕時間が大幅に短縮できます。耐摩耗性にすぐれ、寿命が長いので、コストダウンが図れます。高粘度性、高比重媒体の湿式粉砕、分散用に威力を発揮します。メディアの摩耗損出が少なく高強度、高靭性のための媒体撹拌ミルに適します。
硬さ(HV10)1250 化学組成Y2O3-ZrO2
1袋(1kg)
17,980 税込19,778
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(100個)
特価
11,000 税込12,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

化学的に安定でろ過材、ミルメディアとして適しています。球状で穴はありません。他の素材に比べて硬度・比重が中庸なため、過解砕を防ぎ装置内部の部品を摩耗させる事が少ないため、理想的な素材です。
材質ソーダライムガラス(Yタイプ) 屈折率1.52
1箱(1kg)
5,198 税込5,718
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。 コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。
用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料 質量(kg)1 硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200 粒径(μm)(平均結晶)0.3~0.4 曲げ強さ(MPa)1000 化学組成ZrO2 (含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt% 密度6.0g/mL ヤング率(GPa)210~220
1個
27,200 税込29,920
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(30個)
7,320 税込8,052
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(1kg)
特価
13,600 税込14,960
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(100個)
15,500 税込17,050
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質セラミック 比重3.6 化学組成Al2O3/93.4%、SiO2/5%、その他/3% 内容量(kg)1
1個
2,410 税込2,651
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)アルミナボール SSA-995
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。高純度グレードタイプ。
用途粉砕・混合・分散用に。 材質アルミナSSA-995 常用温度(℃)1750 硬さ(Hv)1500 化学組成Al2O3=99.5% 破壊靭性4.0 密度(g/cm3)3.8
1袋(1kg)
7,398 税込8,138
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉱物などの高い硬度の材料粉砕に適しています。6~8%のコバルトで高い靭性を持たせ、割れにくくしています。硬度:HRA90、圧縮強度:570kg/mm2
1セット(50個)
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)アルミナボール
耐摩耗性に優れており、99.9%と高純度のため、アルミナ成分以外の混入はほとんどありません。 U・Thの含有量が非常に少ないので、放射性元素の混入はほとんどありません。
質量(kg)1 硬さ(Hv)17.2GPa(1750kgf/mm2) 化学組成Al2O3/99.9% 破壊靭性3.5MPa√m 密度(g/cm3)3.9 からずり磨耗率(ppm/h)6
1個(1kg)
32,300 税込35,530
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
材質ステンレス(SUS304) 硬度HRC25~39
1箱(1kg)
9,590 税込10,549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性に優れ、粉砕他、様々な用途に使用可能です。
材質SUS304
1袋
6,190 税込6,809
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。 材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
1箱(1kg)
31,980 税込35,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(10個)
2,490 税込2,739
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-995ボール アルミナ
高硬度で耐摩耗性にすぐれています。
材質アルミナ99.5%
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)HDボール アルミナ
耐摩耗性にすぐれています。
材質アルミナ93%
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ、高い硬度の材料粉砕に使用可能です。
材質WC(タングステンカーバイド)/94%、Co(コバルト)/6% 硬度HV1600kg/cm3 比重15
1袋(50個)
13,860 税込15,246
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-999Wボール
高硬度、高強度で耐摩耗性にすぐれています。
材質アルミナ99.9% 硬さ(HV10)800 曲げ強さ(MPa)(室温)450 密度(g/cm3)3.9
1袋(1kg)
31,980 税込35,178
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-995ボール
耐摩耗性に優れる。
化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.5%
1個(1kg)
7,398 税込8,138
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)HD-11ボール アルミナ
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
材質アルミナ 硬さ(HV10)200 曲げ強さ(MPa)(室温)400 密度(g/cm3)3.7
1袋(1kg)
4,198 税込4,618
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SUN-11ボール 窒化けい素
耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれ、非酸化物原料から高機能材料の粉砕・分散に至るまで幅広い用途に対応できます。
材質シリコンナイトライド90% 直径(Φmm)5 硬さ(HV10)390 曲げ強さ(MPa)(室温)700 密度(g/cm3)3.2
1袋
38,980 税込42,878
4日以内出荷

比重約15g/cm3 硬度HRA90 曲げ強度(N/mm2)190 真球度(μm)0.6 仕様圧縮強度:570kg/mm 材質タングステン 相互差(μm)1.25
1箱(50個)
15,400 税込16,940
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質炭化ケイ素 硬度HV2500~2600 化学組成SiC/98.7%以上 密度(g/cm3)3.1~3.15
1パック
84,900 税込93,390
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(20kg)
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(20kg)
369,800 税込406,780
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐熱衝撃性・耐摩耗性にすぐれ、非酸化物原料から高機能材料の粉砕・分散に至るまで幅広い用途に対応可能です。
材質窒化珪素 硬さ(ビッカース(HV10))1330 化学組成Si3N4(91%) 密度(g/cm3)(かさ)3.2 内容量(kg)1
1箱
38,900 税込42,790
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)石英粉砕用ボール Φ5
極めて高純度の石英を使用した、ボールミル用石英ボールです。 硬度が非常に高い材質なので、石英ポットと併用した場合、粉砕後の試料へのコンタミは極微量、もしくは皆無に等しくなります。
直径(Φmm)5 材質石英
1個
999 税込1,099
102日以内出荷

伊藤製作所(粉砕機)銅製ボール
仕様 内容量(kg)1
1個(1個)
8,998 税込9,898
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)