ボールミル(粉砕用ボール) :「粉砕」の検索結果

ボールミル(粉砕用ボール)とは、粉末などの粒子をさらに細かい状態に粉砕するために使用する器具です。電子部品材料や顔料などの粉体、バイオ材料の粉砕や分散用に利用されます。粉砕用ボールの材質は、アルミナをはじめ、ポリプロピレン、ステンレスの他、窒化ケイ素、ジルコニアやアクリルなど、さまざまなものがあります。大きさもいろいろありますので、用途に応じて選ぶことができる他、イーストの粉砕に適した酸洗浄済みのガラス製ボールもあります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「直径(Φmm)」から絞り込む
0.3(1)
0.5(1)
1(1)
2(1)
3(1)
5(2)
10(2)
15(2)
20(2)
25(2)
耐熱衝撃性・耐摩耗性にすぐれ、非酸化物原料から高機能材料の粉砕・分散に至るまで幅広い用途に対応可能です。
材質窒化珪素 硬さ(ビッカース(HV10))1330 化学組成Si3N4(91%) 密度(g/cm3)(かさ)3.2 内容量(kg)1
1箱
31,600 税込34,760
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SUN-11ボール
耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。
材質シリコンナイトライド90% 硬さ(HV10)390 曲げ強さ(MPa)(室温)700 密度(g/cm3)3.2
1袋ほか
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱衝撃性・耐摩耗性にすぐれ、非酸化物原料から高機能材料の粉砕・分散に至るまで幅広い用途に対応可能です。
材質窒化珪素 硬さ(ビッカース(HV10))1480 化学組成Si3N4(89%) 密度(g/cm3)(かさ)3.2 内容量(kg)1
1箱
109,000 税込119,900
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SUN-11ボール 窒化けい素
耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれ、非酸化物原料から高機能材料の粉砕・分散に至るまで幅広い用途に対応できます。
材質シリコンナイトライド90% 直径(Φmm)5 硬さ(HV10)390 曲げ強さ(MPa)(室温)700 密度(g/cm3)3.2
1袋
38,980 税込42,878
4日以内出荷