ボールミル(粉砕用ボール) :「粉砕」の検索結果
ボールミル(粉砕用ボール)とは、粉末などの粒子をさらに細かい状態に粉砕するために使用する器具です。電子部品材料や顔料などの粉体、バイオ材料の粉砕や分散用に利用されます。粉砕用ボールの材質は、アルミナをはじめ、ポリプロピレン、ステンレスの他、窒化ケイ素、ジルコニアやアクリルなど、さまざまなものがあります。大きさもいろいろありますので、用途に応じて選ぶことができる他、イーストの粉砕に適した酸洗浄済みのガラス製ボールもあります。
関連キーワード
「直径(Φmm)」から絞り込む
2.38(1)
3.18(1)
6.35(2)
9.53(3)
11.11(1)
12.7(4)
15.88(2)
19.05(5)
22.23(1)
25.4(4)
化学薬品や食品工業での流量制限に最適です。
耐薬品性に極めて優れています。
摺動性が良いです。
低摩擦性です。
吸水しない撥水性があります。
電気的な特性に優れています。
耐候性に優れています。
低温特性も極めて良いです。
材質フッ素樹脂(PTFE)
PTFE特殊パンチングシートシリーズとしてご要望の多かった特殊なタイプのパンチングシートです。
酸・アルカリに耐薬性があります。
用途ろ過材、緩衝材として
材質フッ素樹脂(PTFE)
樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。耐熱性、耐薬品性良
材質PTFE
色不透明・白色
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。