ボールミル(粉砕用ボール) :「粉砕」の検索結果

ボールミル(粉砕用ボール)とは、粉末などの粒子をさらに細かい状態に粉砕するために使用する器具です。電子部品材料や顔料などの粉体、バイオ材料の粉砕や分散用に利用されます。粉砕用ボールの材質は、アルミナをはじめ、ポリプロピレン、ステンレスの他、窒化ケイ素、ジルコニアやアクリルなど、さまざまなものがあります。大きさもいろいろありますので、用途に応じて選ぶことができる他、イーストの粉砕に適した酸洗浄済みのガラス製ボールもあります。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「直径(Φmm)」から絞り込む
6.4(6)
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。 耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド) 比重1.14 耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2) 薄い黄土色
1ケース(50個)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
366 税込403
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、ステンレスボールは2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるよう入れてご使用下さい。
1セット(200個)
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粉砕用ボールとして使用できます。金属イオンや無機質の混入を防ぎたい粉砕に適しています。比較的に静電気を帯びにくいので、粉離れが良好で洗浄が容易です。ナイロン12の使用により耐摩耗性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・衛生面に優れています。
材質白色ナイロン12(ダイセルデグサ社製) 仕様被膜の厚み:150~500μm、無接点全面コーティング方式採用
1袋(10個)
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミル用鋼球です。ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるように入れてご使用下さい。光沢研磨仕上
1袋(1kg)
9,898 税込10,888
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質PTFE(フッ素樹脂)
1個
5,940 税込6,534
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンPE球
耐摩耗性・耐久性・耐腐食性に優れています。 PPと比べ耐強アルカリ性に優れています。
材質PE 比重0.96 耐熱温度(℃)80~120
1袋(50個)
3,130 税込3,443
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。透明度良、着色美麗、接着性良
材質アクリル クリスタル、透明着色
1袋(100個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アズワンPOM球
良好な弾性があり、耐疲労性や耐クリープ性に優れています。 耐薬品性に優れ、アルカリや溶剤・ガソリン・中性の化学物質にも耐性があります。
材質POM(ポリアセタール) 比重1.41 耐熱温度(℃)90~100
1袋(50個)
2,150 税込2,365
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。軽量、耐薬品性良
材質ポリプロピレン 不透明・スリガラス色
1袋(100個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。耐熱性、耐薬品性良
材質PTFE 不透明・白色
1袋(100個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(50個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。耐摩耗性良
不透明・乳白色
1袋(100個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(50個)
2,998 税込3,298
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(50個)
2,598 税込2,858
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(50個)
6,698 税込7,368
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(50個)
2,598 税込2,858
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)