絞り込み
外形寸法(mm)
- 60×60
- 50×50(3)
- 70×70(2)
- 90×90(14)
- 100×100(17)
- 120×120(13)
- 150×150(13)
- 200×200(3)
- Φ60(8)
- Φ90(8)
- Φ100(9)
- Φ120(9)
- Φ150(6)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(6)
- 三商(3)
- アズワン(2)
「外形寸法(mm)」から絞り込む
60×60
90×90(14)
100×100(17)
120×120(13)
150×150(13)
Φ60(8)
Φ90(8)
Φ100(9)
Φ120(9)
Φ150(6)

アルミナ焼成用容器 本体
アズワン¥2,990税込¥3,2891個当日出荷高温下でも化学薬品などに対して安定しています。耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.90ロックウェル硬度≧86HRA圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
アルミナ角こう鉢SAK-995
三商¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から4日以内出荷金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度97%耐熱温度(℃)MAX 1500(目安)
アルミナ焼成用容器 フタ
アズワン¥1,190税込¥1,3091個当日出荷高温下でも化学薬品などに対して安定しています。耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.90ロックウェル硬度≧86HRA圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
アルミナ角型匣鉢用ふたのみ 999-60SC
TGK(東京硝子器械)¥4,390税込¥4,8291個6日以内出荷から10日以内出荷電子材料、磁製材料、金属、電子部品、ガラス類の焼成容器。スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
アルミナ角型匣鉢のみ 999-60S
TGK(東京硝子器械)¥9,490税込¥10,4391個当日出荷から6日以内出荷電子材料、磁製材料、金属、電子部品、ガラス類の焼成容器。スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
角型匣鉢用 ふたのみ 997-60SC
TGK(東京硝子器械)¥2,890税込¥3,1791個当日出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。TGK品番129-31-80-25品番997-60SC外形寸法(mm)60×60用
角型匣鉢のみ ACE997-60S
TGK(東京硝子器械)¥6,890税込¥7,5791個当日出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。TGK品番129-31-80-20品番997-60S縦×横×高さH(mm)60×60×35H
アルミナ角こう鉢SAK-999
三商¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から6日以内出荷金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.9%耐熱温度(℃)MAX 1800(目安)
アルミナ角こう鉢SAK-997
三商¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷から6日以内出荷金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.7%耐熱温度(℃)MAX 1600(目安)
角型匣鉢用 ふたのみ ACE-60SC
TGK(東京硝子器械)¥1,990税込¥2,1891個3日以内出荷TGK品番129-31-75-11スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM品番ACE-60SC外形寸法(mm)60×60用
アルミナ角型匣鉢のみ 60S
TGK(東京硝子器械)¥3,590税込¥3,9491個3日以内出荷電子部品、電子材料、ガラス原料など焼成用容器。TGK品番129-31-75-01スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM。品番ACE-60S外形寸法(mm)60×60×35H