絞り込み
外形寸法(mm)
- Φ90
- 60×60(9)
- 90×90(10)
- 100×100(12)
- 120×120(12)
- 150×150(8)
- Φ60(8)
- Φ100(9)
- Φ120(9)
- Φ150(6)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(5)
- 三商(3)
「外形寸法(mm)」から絞り込む
60×60(9)
90×90(10)
100×100(12)
120×120(12)
150×150(8)
Φ60(8)
Φ90
Φ100(9)
Φ120(9)
Φ150(6)

アルミナ丸型匣鉢用ふたのみ 999-60RC
TGK(東京硝子器械)¥4,190税込¥4,6091個当日出荷から6日以内出荷電子部品、材料、PZT、フェライト、ガラス原料、鉄、金属、蛍光体物などの溶解、研究用。スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
アルミナ丸型匣鉢のみ 999-60R
TGK(東京硝子器械)¥8,990税込¥9,8891個当日出荷から10日以内出荷電子部品、材料、PZT、フェライト、ガラス原料、鉄、金属、蛍光体物などの溶解、研究用。スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
アルミナ丸こう鉢SAM-995
三商¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から3日以内出荷金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度97%耐熱温度(℃)MAX 1500(目安)
アルミナ丸こう鉢SAM-999
三商¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から5日以内出荷金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.9%耐熱温度(℃)MAX 1800(目安)
アルミナ丸こう鉢SAM-997
三商¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷から5日以内出荷金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.7%耐熱温度(℃)MAX 1600(目安)
アルミナ丸型匣鉢のみ 90R
TGK(東京硝子器械)¥4,490税込¥4,9391個10日以内出荷TGK品番129-31-74-02スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM品番ACE-90R外径×高さH(Φmm×mm)90×50H
丸型匣鉢用 用ふたのみ 997-90RC
TGK(東京硝子器械)¥2,990税込¥3,2891個6日以内出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品/材料、特殊合金、フェライト、ガラス、窯業原料などの焼成用。TGK品番129-31-79-26品番997-90RC外寸法(Φmm)90用
アルミナ丸型匣鉢のみ 997-90R
TGK(東京硝子器械)¥7,190税込¥7,9091個6日以内出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品/材料、特殊合金、フェライト、ガラス、窯業原料などの焼成用。TGK品番129-31-79-21品番997-90R外形寸法(mm)90×50H