絞り込み
チューブ外径×内径(mm)
  • 15×12(3)
  • 21×17(2)
  • 25×20(2)
  • 30×24(2)
  • 40×34(2)
  • 50×40(2)
  • 60×50(2)
全長(mm)
  • 100~120未満(3)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(2)
  • 180~200未満(2)
ブランド
  • CC印(ニッカトー)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSA-Hタンマン管 CC印(ニッカトー)SSA-Hタンマン管CC印(ニッカトー)
22,980税込25,278
1組(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
使用温度(℃)最高1600化学組成Al2O3:95%
SSA-Sタンマン管 CC印(ニッカトー)SSA-Sタンマン管CC印(ニッカトー)
29,980税込32,978
1組(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
使用温度(℃)最高1800化学組成Al2O3:99.6%
SSA-H タンマン管 T5 30×24×150mm CC印(ニッカトー)SSA-H タンマン管 T5 30×24×150mmCC印(ニッカトー)
7,098税込7,808
1本
6日以内出荷
酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。
材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ30×Φ24×L150使用温度(℃)1600
SSA-Hタンマン管 CC印(ニッカトー)SSA-Hタンマン管CC印(ニッカトー)
2,298税込2,528
1本
5日以内出荷
SSA-H タンマン管 T3 21×17×100mm CC印(ニッカトー)SSA-H タンマン管 T3 21×17×100mmCC印(ニッカトー)
2,998税込3,298
1本
6日以内出荷
酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。
材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ21×Φ17×L100使用温度(℃)1600
SSA-H タンマン管 T4 25×20×120mm CC印(ニッカトー)SSA-H タンマン管 T4 25×20×120mmCC印(ニッカトー)
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。
材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ25×Φ20×L120使用温度(℃)1600
SSA-H タンマン管 T7 50×40×150mm CC印(ニッカトー)SSA-H タンマン管 T7 50×40×150mmCC印(ニッカトー)
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。
材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ50×Φ40×L150使用温度(℃)1600
SSA-H タンマン管 T6 40×34×150mm CC印(ニッカトー)SSA-H タンマン管 T6 40×34×150mmCC印(ニッカトー)
7,798税込8,578
1本
6日以内出荷
酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。
材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ40×Φ34×L150使用温度(℃)1600
SSA-H タンマン管 T8 60×50×180mm CC印(ニッカトー)SSA-H タンマン管 T8 60×50×180mmCC印(ニッカトー)
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。
材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ60×Φ50×L180使用温度(℃)1600
SSA-S タンマン管 T2 15×12×100mm CC印(ニッカトー)SSA-S タンマン管 T2 15×12×100mmCC印(ニッカトー)
3,298税込3,628
1本
6日以内出荷
耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質SSA-S(アルミナ99.6%)寸法(mm)Φ15×Φ12×L100使用温度(℃)1800
SSA-S タンマン管 T8 60×50×180mm CC印(ニッカトー)SSA-S タンマン管 T8 60×50×180mmCC印(ニッカトー)
25,980税込28,578
1本
6日以内出荷
耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質SSA-S(アルミナ99.6%)寸法(mm)Φ60×Φ50×L180使用温度(℃)1800
SSA-S タンマン管 T7 50×40×150mm CC印(ニッカトー)SSA-S タンマン管 T7 50×40×150mmCC印(ニッカトー)
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質SSA-S(アルミナ99.6%)寸法(mm)Φ50×Φ40×L150使用温度(℃)1800
SSA-S タンマン管 T6 40×34×150mm CC印(ニッカトー)SSA-S タンマン管 T6 40×34×150mmCC印(ニッカトー)
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷
耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質SSA-S(アルミナ99.6%)寸法(mm)Φ40×Φ34×L150使用温度(℃)1800
SSA-S タンマン管 T5 30×24×150mm CC印(ニッカトー)SSA-S タンマン管 T5 30×24×150mmCC印(ニッカトー)
9,898税込10,888
1本
6日以内出荷
耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質SSA-S(アルミナ99.6%)寸法(mm)Φ30×Φ24×L150使用温度(℃)1800
SSA-S タンマン管 T4 25×20×120mm CC印(ニッカトー)SSA-S タンマン管 T4 25×20×120mmCC印(ニッカトー)
6,798税込7,478
1本
6日以内出荷
耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質SSA-S(アルミナ99.6%)寸法(mm)Φ25×Φ20×L120使用温度(℃)1800
SSA-S タンマン管 T3 21×17×100mm CC印(ニッカトー)SSA-S タンマン管 T3 21×17×100mmCC印(ニッカトー)
4,298税込4,728
1本
6日以内出荷
耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質SSA-S(アルミナ99.6%)寸法(mm)Φ21×Φ17×L100使用温度(℃)1800

磁性実験用品』には他にこんなカテゴリがあります

タンマン管