絞り込み
ブランド
  • CC印(ニッカトー)
  • モノタロウ(119)
  • アズワン(8,969)
  • Merck(メルクミリポア)(2,888)
  • TGK(東京硝子器械)(2,763)
  • 三商(2,400)
  • ジーエルサイエンス(2,088)
  • ADVANTEC(1,693)
  • Thermo Fisher Scientific(1,618)
  • ケニス(1,549)
  • ERECTA(エレクター)(1,466)
  • NEG(日電理化硝子)(1,387)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,329)
  • SIBATA(柴田科学)(1,315)
  • コスモスビード(1,108)
  • エスコ(1,050)
  • ビーエム機器(1,016)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(984)
  • フロンケミカル(958)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • tantore(779)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
248件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)(18件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
    硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√m密度(g/cm3)3.6からずり磨耗率(ppm/h)180
  • アルミナるつぼ(本体) CC印(ニッカトー)

    アルミナるつぼ(本体)

    CC印(ニッカトー)(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)4.0耐熱温度(℃)1600化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%
  • るつぼ(B型) CC印(ニッカトー)

    るつぼ(B型)

    CC印(ニッカトー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷
    仕様本体のみ耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
  • 燃焼管 HBチューブ CC印(ニッカトー)

    燃焼管 HBチューブ

    CC印(ニッカトー)(5件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から61日以内出荷
    高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
    用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ。半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管。廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管材質ムライト
  • HB絶縁管(熱電対用) CC印(ニッカトー)

    HB絶縁管(熱電対用)

    CC印(ニッカトー)(3件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1ケース(100本)ほか
    当日出荷
    絶縁管は熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気絶縁のためにあります。高温での使用にも安心な耐熱磁器です。 熱間荷重軟化が少なく。耐熱衝撃性に優れたHB製品です。
    用途焼却管、保護管、絶縁管、炉心管に材質HB全長(mm)100使用温度(℃)1500化学組成SiO2=40、Al2O3=56
  • ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー)

    ジルコニアボール YTZシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1袋(1kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
    材質ジルコニア硬度(HV10)1250曲げ強さ(MPa)1200化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%破壊靭性6.0MPa√m密度6.0g/cm3からずり磨耗率(ppm/h)0.5
  • アルミナルツボSSA-Sルツボ CC印(ニッカトー)

    アルミナルツボSSA-Sルツボ

    CC印(ニッカトー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性・耐食性に優れています。
    耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
  • SSA-T角サヤ CC印(ニッカトー)

    SSA-T角サヤ

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
    常用温度(℃)1750最高使用温度(℃)1750
  • 焼成用セッター CC印(ニッカトー)

    焼成用セッター

    CC印(ニッカトー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
  • るつぼ(B型)用フタ CC印(ニッカトー)

    るつぼ(B型)用フタ

    CC印(ニッカトー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    仕様フタのみ材質シリカ・アルミナ耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
  • アルミナるつぼ用 ふた CC印(ニッカトー)

    アルミナるつぼ用 ふた

    CC印(ニッカトー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
  • 灰分測定用灰ざら(角型) CC印(ニッカトー)

    灰分測定用灰ざら(角型)

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1100(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
  • CWるつぼ 本体 CC印(ニッカトー)

    CWるつぼ 本体

    CC印(ニッカトー)
    ¥579~税込¥637~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    使用温度(℃)最高1100化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
  • アルミナルツボSSA-S用フタ CC印(ニッカトー)

    アルミナルツボSSA-S用フタ

    CC印(ニッカトー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様かさ密度(cm):3.9g/3タイプふた耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
  • SSA-S保護管 CC印(ニッカトー)

    SSA-S保護管

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
    材質SSA-SスペースCC使用温度(℃)1800化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
  • CB燃焼ボート CC印(ニッカトー)

    CB燃焼ボート

    CC印(ニッカトー)(2件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    1450℃の使用に耐えます。電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても広く採用されております。 寸法の長さは内寸です。ツマミは含みません。
  • 焼成用セッター CC印(ニッカトー)

    焼成用セッター

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1枚
    当日出荷
    耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
    曲げ強さ(MPa)250化学組成Al2O3/99.5%密度(g/cm3)3.9
  • ジルコニアボール YTZ CC印(ニッカトー)

    ジルコニアボール YTZ

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1袋(1kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    高強度、高靭性のジルコニアボールで、耐摩耗性、耐久性にすぐれ、粉砕・分散効率がすぐれています。 。電子部品材料、さらに高機能材料の粉砕・分散に好適です。
    用途誘電体、圧電体、磁性体などの電子部品材料の粉砕・分散用に。 ファインセラミックス原料の粉砕・分散用に。 顔料、ペイントなどの粉砕・分散用に。 研磨微粉、CMP用砥粒などの粉砕・分散用に。硬さ(Hv)1250化学組成Y2O3-ZrO2破壊靭性6.0MPa√m密度(g/cm3)6からずり磨耗率(ppm/h)0.4
  • YTZボール ジルコニア CC印(ニッカトー)

    YTZボール ジルコニア

    CC印(ニッカトー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1袋(1kg)
    当日出荷から22日以内出荷
    粉砕効果にすぐれ粉砕時間が大幅に短縮できます。耐摩耗性にすぐれ、寿命が長いので、コストダウンが図れます。高粘度性、高比重媒体の湿式粉砕、分散用に威力を発揮します。メディアの摩耗損出が少なく高強度、高靭性のための媒体撹拌ミルに適します。
    硬さ(HV10)1250化学組成Y2O3-ZrO2
  • アルミナ乳鉢用 乳棒 CC印(ニッカトー)

    アルミナ乳鉢用 乳棒

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    ¥10,799~税込¥11,879~
    1個
    当日出荷
    アルミナ製ですので、メノー乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。 被粉砕物の純度保持は勿論、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。
    仕様乳棒比重3.6化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%商品タイプ乳棒のみ
  • SSA-Sるつぼ 本体 CC印(ニッカトー)

    SSA-Sるつぼ 本体

    CC印(ニッカトー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1組(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
    使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
  • 角板 SSA-T CC印(ニッカトー)

    角板 SSA-T

    CC印(ニッカトー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1枚
    当日出荷
    材質SSA-T
  • アルミナ焼成用容器 CC印(ニッカトー)

    アルミナ焼成用容器

    CC印(ニッカトー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷
    耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
    耐熱温度(℃)1750化学組成Al2O3 99.5%密度(g/cm3)3.9曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]弾性率(GPa)380
  • アルミナ乳鉢(角型) CC印(ニッカトー)

    アルミナ乳鉢(角型)

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷
    アルミナ製ですので、メノウ乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。 被粉砕物の純度保持の他、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。
    仕様乳鉢材質アルミナ製比重3.6化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%商品タイプ乳鉢のみ
  • SSA-T角サヤ用フタのみ CC印(ニッカトー)

    SSA-T角サヤ用フタのみ

    CC印(ニッカトー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個ほか
    当日出荷
    耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
  • CWるつぼ CC印(ニッカトー)

    CWるつぼ

    CC印(ニッカトー)
    ¥499~税込¥549~
    1個(1個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    タイプB型使用温度(℃)最高1100化学組成SiO2 77% Al2O3 13%
  • 薬局形乳鉢 磁製 乳鉢のみ CC印(ニッカトー)

    薬局形乳鉢 磁製 乳鉢のみ

    CC印(ニッカトー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽くて取り扱いやすく、使用中に被粉砕物が飛散しにくいです。
    耐熱温度(℃)1050化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%商品タイプ乳鉢のみ
  • HB保護管(パイロメーター用) CC印(ニッカトー)

    HB保護管(パイロメーター用)

    CC印(ニッカトー)(2件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
    用途測温用熱電対、各種機器用の絶縁管ならびに保護管。 ガス吹込管、ガス採取管。 サポート用治具材。
  • CWるつぼ B 身のみ CC印(ニッカトー)

    CWるつぼ B 身のみ

    CC印(ニッカトー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    酸・アルカリに安定です。
    材質ムライト
  • SSA-Sタンマン管 CC印(ニッカトー)

    SSA-Sタンマン管

    CC印(ニッカトー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1組(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度(℃)最高1800化学組成Al2O3:99.6%
  • 燃焼CBボート CC印(ニッカトー)

    燃焼CBボート

    CC印(ニッカトー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    1450℃の使用に耐えます。 ●電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用、および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても、広く採用されています。
    使用温度(℃)1450化学組成SiO2=66、Al2O3=28
  • HDボール アルミナ CC印(ニッカトー)

    HDボール アルミナ

    CC印(ニッカトー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(1kg)
    翌々日出荷
    耐摩耗性にすぐれています。
    材質アルミナ93%
  • 特殊耐火ルツボ CPシリーズ CC印(ニッカトー)

    特殊耐火ルツボ CPシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    6日以内出荷
    耐火度が高く、耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
    種別特殊耐火るつぼ
  • アルミナ耐火セメント CC印(ニッカトー)

    アルミナ耐火セメント

    CC印(ニッカトー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1袋(5kg)ほか
    10日以内出荷から13日以内出荷
    使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状型式A-1-L温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200粒径(μm)(最大)300最高使用温度(℃)1850化学組成Al2O3 98%密度(充填)2.0性質微粒のアルミナ質で高固着力乾燥時間(時間)24
  • SSA-Hタンマン管 CC印(ニッカトー)

    SSA-Hタンマン管

    CC印(ニッカトー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1組(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度(℃)最高1600化学組成Al2O3:95%
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個(1kg)
    当日出荷
    耐摩耗性に優れており、99.9%と高純度のため、アルミナ成分以外の混入はほとんどありません。 U・Thの含有量が非常に少ないので、放射性元素の混入はほとんどありません。
    質量(kg)1硬さ(Hv)17.2GPa(1750kgf/mm2)化学組成Al2O3/99.9%破壊靭性3.5MPa√m密度(g/cm3)3.9からずり磨耗率(ppm/h)6
  • アルミナ保護管 SSAシリーズ CC印(ニッカトー)

    アルミナ保護管 SSAシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本ほか
    当日出荷から82日以内出荷
    耐熱衝撃性に優れる。
    使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
  • SSA-T角サヤ用 蓋のみ CC印(ニッカトー)

    SSA-T角サヤ用 蓋のみ

    CC印(ニッカトー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1枚
    当日出荷
    耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
    材質アルミナ99.5%常用温度(℃)1750
  • CW蒸発皿 平底 CC印(ニッカトー)

    CW蒸発皿 平底

    CC印(ニッカトー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    酸・アルカリに安定です。
    材質ムライト
  • MG-12G板 CC印(ニッカトー)

    MG-12G板

    CC印(ニッカトー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1枚
    当日出荷
    耐食性に優れる。
    使用温度(℃)1700化学組成MgO/99.6%、CaO/0.1%