実験・研究用素材とは、研究や実験時にカバーや容器として使うものです。電線の被覆やパッキンなどに使うシートには、さまざまな素材のものがあります。シリコンゴム製のマットは緩衝材やフィルター材に適しており、ネットは薬品に浸す網袋としても使用することが可能。試験管やビーカーの遮光や密栓に使うフィルム類も種類が豊富です。袋類には、臨床検体を安全に運ぶことのできる密封パウチ袋や、耐熱性・耐水性にすぐれた廃棄物処理袋、ポンプで空気を抜いて減圧して使うバキュームパックなどがあります。
人気のネオジム磁石に角型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)-180~260
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ネオジウム磁石 丸型
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。
手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。
特性超強力
材質ニッケルメッキネオジウム磁石
表面磁束密度(mT)200
薄くて強力で便利。
工具や道具などの固定に便利。
事務所・工場・学校などでのメモ止めにも利用できます。
用途事務所・工場・学校・メモ止め・工具や道具などの固定に。
材質ネオジウム
厚さ(mm)1
よく伸びて、優れた密閉性。伸張性が高く、通気性の無い防湿性フィルム
材質は検体や薬品を冒さず無色透明の無毒性
フラスコあるいはキュベットといった容器の封、または保護するために一般的に実験、研究現場にて使用されています。
使用温度範囲(℃)7~32
材質パラフィン
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×4
磁束密度300mT
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-180~260
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
人気のネオジム磁石にドーナツ型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
耐薬品性・防湿性・気密性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。
手で簡単にカットでき、ミシン目タイプではさらに簡単にカットすることが出来ます。
離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用いただけます。
研究施設や病院検査室などでの器具の密閉用フィルムとして幅広くご使用ください。
長さ(m)30
珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
薄くて軽いシート状の断熱・遮熱材です。表面は両面アルミ製で間に特殊断熱材が入っています。両面テープなどで貼付出来ます。柔らかい素材なのでハサミ・カッター等で容易にカットでき、いろいろな形状(箱、丸棒、角棒)に加工できます。
厚さ(mm)5
熱伝導率(W/mk)0.023
質量(kg/m2)0.3
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5
化学組成Al2O3 99.6%
耐熱温度(℃)約1800
材質アルミナ99.6%
色白
強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です。
磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です。
滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります。
用途吸着や固定、保持など。
材質(すべり止め)CRゴム/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)
材質(磁石)ネオジム
両面テープ3M Y-4920(t0.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質/仕上ネオジム磁石
滅菌済みタイプもラインナップ!
材質PE
厚さ(mm)0.04
滅菌γ線滅菌済
低高度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。
長さ(m)1
硬度HRA20
材質シリコンゴム
色白
使用温度(℃)200
耐冷温度(℃)-80
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
材質シリコンゴム
硬さ50度
RoHS指令(10物質対応)対応
PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦係数などを兼ね備えています。
用途高温・腐食性ガス中で使用するモーター、発電機類の絶縁材、コイル絶縁巻、スロット絶縁、各種プラスチック成形用離型材、ホッパーの内貼りなど
材質PTFE(ナフロン(R))
テープ幅(mm)300
耐熱温度(℃)約250
簡単に多様な加工が可能です。
やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。
材質ステンレス(SUS304)
弾力性があり、振動を吸収します。保温性防音性があります。加工性が良いので簡単に加工できます。すべりにくい素材で耐水性に優れています。油性系の絵具マジックで絵や文字が書けます。
種別中粒
小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。
職場や家庭でのメモ止めや自由研究など学習用としてお使いいただけます。
アイデア次第で様々な使い方ができます。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。
特性強力
材質フェライト磁石
表面磁束密度(mT)60
透明石英ガラスを原料としているので極めて高純度のSiO2ウールです。
半導体関係では純度と耐熱を利用し、拡散炉の炉芯管パッキンに使用されています。
耐薬品性からハロゲン用フィルター、ガスクロマトグラフの充填剤としても使用できます。
耐熱温度(℃)1000℃
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。
材質マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ1 1161
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
実験研究用素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。