絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • アズワン(881)
  • コンサス(697)
  • tantore(279)
  • 入間川ゴム(129)
  • 二六製作所(116)
  • 三商(94)
  • ケニス(71)
  • TGK(東京硝子器械)(69)
  • Merck(メルクミリポア)(46)
  • エスコ(42)
  • ニチアス(31)
  • きもと(31)
  • 日東樹脂工業(31)
  • エンズィンガー・ジャパン(30)
  • 日光化成(28)
  • ナリカ(26)
  • WAKI(和気産業)(25)
  • コクゴ(24)
  • 中興化成工業(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
実験・研究用素材とは、研究や実験時にカバーや容器として使うものです。電線の被覆やパッキンなどに使うシートには、さまざまな素材のものがあります。シリコンゴム製のマットは緩衝材やフィルター材に適しており、ネットは薬品に浸す網袋としても使用することが可能。試験管やビーカーの遮光や密栓に使うフィルム類も種類が豊富です。袋類には、臨床検体を安全に運ぶことのできる密封パウチ袋や、耐熱性・耐水性にすぐれた廃棄物処理袋、ポンプで空気を抜いて減圧して使うバキュームパックなどがあります。
3,226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEシート モノタロウPTFEシートモノタロウ(28件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
超強力ネオジウム磁石 E-Value超強力ネオジウム磁石E-Value(49件のレビュー)
249税込274
1パック(8個)ほか
当日出荷
小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。 手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。特性超強力材質ニッケルメッキネオジウム磁石表面磁束密度(mT)200
ネオジム磁石 角型 モノタロウネオジム磁石 角型モノタロウ(65件のレビュー)
459税込505
1袋(5個)
当日出荷
人気のネオジム磁石に角型が登場! 1袋5個入りの激安価格! ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ネオジム磁石 丸形 TRUSCOネオジム磁石 丸形TRUSCO(25件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質/仕上ネオジム磁石
ネオジウム磁石 丸型 モノタロウネオジウム磁石 丸型モノタロウ(6件のレビュー)
199税込219
1パック(8個)
当日出荷
薄くて強力で便利。 工具や道具などの固定に便利。 事務所・工場・学校などでのメモ止めにも利用できます。
用途事務所・工場・学校・メモ止め・工具や道具などの固定に。材質ネオジウム厚さ(mm)1
フッ素樹脂シート(PTFE) アラムフッ素樹脂シート(PTFE)アラム(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から5日以内出荷
絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
耐熱温度(℃)約260
パラフィルム BemisパラフィルムBemis(12件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
よく伸びて、優れた密閉性。伸張性が高く、通気性の無い防湿性フィルム 材質は検体や薬品を冒さず無色透明の無毒性 フラスコあるいはキュベットといった容器の封、または保護するために一般的に実験、研究現場にて使用されています。
使用温度範囲(℃)7~32材質パラフィン
ステンレス板 アズワンステンレス板アズワン(7件のレビュー)
1,220税込1,342特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
強力マグネット 西敬(イカリボシ)強力マグネット西敬(イカリボシ)(9件のレビュー)
339税込373
1パック(4個)
当日出荷
超強力な異方性マグネットです。
材質異方性フェライトマグネット厚さ(mm)5特性超強力
PTFE丸棒 モノタロウPTFE丸棒モノタロウ(9件のレビュー)
71税込78
1本
当日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE長さ(m)1使用温度範囲(℃)-180~260
ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCOネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)TRUSCO(8件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質マグネット:ネオジム磁石
ガラス角板 アズワンガラス角板アズワン(5件のレビュー)
879税込967
1枚
当日出荷から18日以内出荷
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ
ネオジム磁石 ドーナツ型 モノタロウネオジム磁石 ドーナツ型モノタロウ(32件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷
人気のネオジム磁石にドーナツ型が登場! 1袋5個入りの激安価格! ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
ラボピタ アグリスラボピタアグリス(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷
耐薬品性・防湿性・気密性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。 手で簡単にカットでき、ミシン目タイプではさらに簡単にカットすることが出来ます。 離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用いただけます。 研究施設や病院検査室などでの器具の密閉用フィルムとして幅広くご使用ください。
長さ(m)30
シリコーンゴム角紐 タイガースポリマーシリコーンゴム角紐タイガースポリマー(11件のレビュー)
239税込263
1巻ほか
当日出荷から22日以内出荷
パッキンなどの用途にお使いいただけます。
シリコーンゴム丸紐 アズワンシリコーンゴム丸紐アズワン(11件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
長さ(m)1形状丸型タイプ
ユニパックマーク γ線滅菌済 100枚入 MARKシリーズ アズワンユニパックマーク γ線滅菌済 100枚入 MARKシリーズアズワン(1件のレビュー)
639税込703
1袋(100枚)
当日出荷
滅菌済みタイプもラインナップ!
材質PE厚さ(mm)0.04滅菌γ線滅菌済
ネオジム磁石 丸形 袋入 TRUSCOネオジム磁石 丸形 袋入TRUSCO(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(5個)ほか
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質/仕上ネオジム磁石
ネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付 ラクテムネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付ラクテム(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です。 磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です。 滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります。
用途吸着や固定、保持など。材質(すべり止め)CRゴム/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(磁石)ネオジム両面テープ3M Y-4920(t0.4)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴム丸紐 タイガースポリマーシリコーンゴム丸紐タイガースポリマー(5件のレビュー)
189税込208
1本(1m)ほか
当日出荷から22日以内出荷
耐熱性、耐候性に優れ、-60℃~+200℃まで使用可能です。
ニトリルゴム紐 アズワンニトリルゴム紐アズワン(5件のレビュー)
218税込240
1本
当日出荷から10日以内出荷
形状丸型材質ニトリルゴム長さ(m)1硬度72±5
ネオプレンスポンジ角紐 片面テープ付 アズワンネオプレンスポンジ角紐 片面テープ付アズワン(3件のレビュー)
564税込620
1本(1m)
当日出荷から13日以内出荷
長さ(m)1
シリコンOリング 三商シリコンOリング三商(1件のレビュー)
529税込582
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
シリコン:耐薬品性・耐熱性・弾力性に優れています。使用温度範囲:-50~+200℃
角板 TGK(東京硝子器械)角板TGK(東京硝子器械)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5化学組成Al2O3 99.6%耐熱温度(℃)約1800材質アルミナ99.6%
ガラス丸板 アズワンガラス丸板アズワン(4件のレビュー)
989税込1,088
1枚
当日出荷から18日以内出荷
珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ
強力マグネット E-Value強力マグネットE-Value(14件のレビュー)
229税込252
1パック(50個)ほか
当日出荷
小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。 職場や家庭でのメモ止めや自由研究など学習用としてお使いいただけます。 アイデア次第で様々な使い方ができます。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。特性強力材質フェライト磁石厚さ(mm)3表面磁束密度(mT)60
ナフロン(R) テープ(非粘着) ニチアスナフロン(R) テープ(非粘着)ニチアス(3件のレビュー)
999税込1,099特価
1巻
当日出荷から12日以内出荷
PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦係数などを兼ね備えています。
用途高温・腐食性ガス中で使用するモーター、発電機類の絶縁材、コイル絶縁巻、スロット絶縁、各種プラスチック成形用離型材、ホッパーの内貼りなど材質PTFE(ナフロン(R))テープ幅(mm)300耐熱温度(℃)約250
樹脂板材 ABS樹脂板 アズワン樹脂板材 ABS樹脂板アズワン(8件のレビュー)
1,600税込1,760
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質ABS樹脂公差0~+1.5mm
石英ウール 東ソー石英ウール東ソー
3,798税込4,178
1袋(10g)
当日出荷
透明石英ガラスを原料としているので極めて高純度のSiO2ウールです。 半導体関係では純度と耐熱を利用し、拡散炉の炉芯管パッキンに使用されています。 耐薬品性からハロゲン用フィルター、ガスクロマトグラフの充填剤としても使用できます。
耐熱温度(℃)1000℃
ネオジム磁石 角形 TRUSCOネオジム磁石 角形TRUSCO(6件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質(磁石)ネオジム磁石
ネオジム磁石 TRUSCOネオジム磁石TRUSCO(6件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から9日以内出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質(マグネット)ネオジム磁石
透明ガラス板 ケニス透明ガラス板ケニス(1件のレビュー)
579税込637
1組(10枚)
当日出荷
材質ソーダ石灰ガラス
白シリコンスポンジ アズワン白シリコンスポンジアズワン(4件のレビュー)
554税込609
1巻(1m)
当日出荷
低高度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。
長さ(m)1硬度HRA20材質シリコンゴム使用温度(℃)200耐冷温度(℃)-80
シリコンゴムシート ノーブランドシリコンゴムシートノーブランド(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から21日以内出荷
耐熱・絶縁抵抗・耐オゾン・耐候性にすぐれています。
使用温度範囲(℃)-60~+200硬度HsA50°
工作ネット(ステンレス網) エスコ工作ネット(ステンレス網)エスコ(4件のレビュー)
2,700税込2,970
1本
当日出荷
簡単に多様な加工が可能です。 やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。
材質ステンレス(SUS304)
シリコーンスポンジ紐角 アズワンシリコーンスポンジ紐角アズワン(1件のレビュー)
455税込501特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
長さ(m)1タイプ
ネオプレンスポンジ紐 角 アズワンネオプレンスポンジ紐 角アズワン(2件のレビュー)
178税込196
1本
当日出荷から13日以内出荷
形状角型材質ネオプレンゴム長さ(m)1硬度20±5°
ナフロン(R)テープ(PTFE) ニチアスナフロン(R)テープ(PTFE)ニチアス
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から17日以内出荷
高品質のニチアス製素材です。円筒型のPTFE形成ブロックから、所定の厚さに切削加工したPTFE薄肉テープです。PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦性を兼ね備えています。
ネオジム磁石(丸型) TRUSCOネオジム磁石(丸型)TRUSCO
229税込252
1個
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
...
実験研究用素材