絞り込み
ブランド
- WAKI(和気産業)
- モノタロウ(6)
- アズワン(835)
- tantore(529)
- 二六製作所(143)
- 入間川ゴム(114)
- TGK(東京硝子器械)(97)
- 三商(82)
- ケニス(71)
- Merck(メルクミリポア)(47)
- エスコ(38)
- ニチアス(33)
- きもと(31)
- 日東樹脂工業(31)
- エンズィンガー・ジャパン(30)
- フロンケミカル(29)
- 日光化成(28)
- ナリカ(26)
- コクゴ(24)
- 中興化成工業(24)
- ブランドをもっと見る

マグネット補助プレート 丸
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(3個)ほか当日出荷磁石がつかない場所に磁石をくっつけるための磁石専用取付補助板です。材質鉄寸法(mm)2穴径(mm)4
ネオジウムマグネット 角
WAKI(和気産業)¥819~税込¥901~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷実用磁石の中で最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します! 割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。 磁気特性が高いので、小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
ネオジウムマグネット 丸
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷実用磁石の中で最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します! 割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。 磁気特性が高いので、小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
ネオジウムマグネット 角
WAKI(和気産業)¥1,479~税込¥1,627~1個当日出荷から翌々日出荷実用磁石の中で最高の磁力!強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。用途掲示用に材質ネオジウム
マグネット異方性粘着付き
WAKI(和気産業)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から翌々日出荷強力!! 一般的な磁石で安定した磁力!。保持力が大きいので、減磁しにくく安定した磁力を発揮します。耐蝕性・耐酸化性に優れています。用途掲示用に材質フェライト
マグネット異方性 ヨーク付 丸
WAKI(和気産業)¥349~税込¥384~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷保持力が大きいので、減磁しにくく安定した磁力を発揮します。 耐蝕性・耐酸化性に優れています。
コーティングネオジウム 丸
WAKI(和気産業)¥879~税込¥967~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷コーティングネオジウムは、実用磁石の中で最高の磁気特性をもつネオジウム磁石の欠点を克服した最強のネオジウム磁石です。 従来のネオジウム磁石はサビに弱いという欠点がありましたが、ネオジウムに銅、ニッケル、エポキシ樹脂の3層コーティングを施しこの欠点を補いました! ネオジウム本来の磁気特性、吸着性はそのままで、従来のネオジウム磁石の約10倍の防水・防錆効果を発揮します!寸法(mm)2
異方ロープマグネット
WAKI(和気産業)¥799~税込¥879~1個翌々日出荷柔軟性があり自由な長さにカットできる。ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、カッターやハサミでカットして使うことも可能です。等方性マグネットシートに比べ磁力が強力です。用途教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等材質異方性ラバー磁石長さ(mm)1000厚さ(mm)1.5吸着力(N/cm2[kgf/cm2])0.11
ネオジウムマグネット 穴付き 丸
WAKI(和気産業)¥529~税込¥582~1個翌々日出荷実用磁石の中で最高の磁力!強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。用途掲示用に材質ネオジウム穴径(Φmm)4.2
ネオジウムマグネット ヨーク付丸
WAKI(和気産業)¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷実用磁石の中で最高の磁力!強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。用途掲示用に材質ネオジウム穴径(Φmm)8吸着力(N)117.68寸法(Φ×mm)40×10
コーティングネオジウム 角
WAKI(和気産業)¥989~税込¥1,088~1パック(2個)ほか翌々日出荷コーティングネオジウムは、実用磁石の中で最高の磁気特性をもつネオジウム磁石の欠点を克服した最強のネオジウム磁石です。 従来のネオジウム磁石はサビに弱いという欠点がありましたが、ネオジウムに銅、ニッケル、エポキシ樹脂の3層コーティングを施しこの欠点を補いました! ネオジウム本来の磁気特性、吸着性はそのままで、従来のネオジウム磁石の約10倍の防水・防錆効果を発揮します!
ネオジウムマグネット ヨーク付 角
WAKI(和気産業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷実用磁石の中で最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します! 割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。 磁気特性が高いので、小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。吸着力7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20X13.5X5取付穴径(Φmm)3
異方性ロープマグネット
WAKI(和気産業)¥979~税込¥1,077~1個翌々日出荷から3日以内出荷ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、自由に折り曲げることが可能です。 また、カッターやハサミでカットして使うことも可能です。 強力タイプのラバー磁石シートです。厚さ(mm)1.5種類ラバー磁石吸着力110kg着磁力片面多極着磁
難燃性ゴム 長巻 1X1000X5M
WAKI(和気産業)¥64,980税込¥71,4781巻当日出荷燃えにくいゴムです。火災対策等に広い分野で使用されています。仕様●色:黒●厚さ(mm):1●幅(mm):1000●長さ(m):5●アメリカUL規格合格品●使用温度範囲:-35~100℃●材質/仕上:クロロプレンゴム(CR)●原産国:日本●コード番号:359-9372アズワン品番67-2379-55
導電性ゴム 黒 DBR-60-2シリーズ
WAKI(和気産業)¥9,998~税込¥10,998~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷絶縁材料としてのゴムを導電体としたものです。ガス・油タンクの昇降摩擦静電気除去に。火薬工場・手術室・電算室等の床材に。
異方マグネットシート
WAKI(和気産業)¥419~税込¥461~1個翌々日出荷汎用タイプのマグネットシート 柔軟性があり、自由な形にカットできる!。ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、カッターやハサミでカットして使うことも可能です。カラータイプは表面にカラーフィルムをラミネートすることにより、印刷加工、カッティングフィルム貼りにも適しています。用途現在使用されている主な用途として、教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等、幅広い用途に利用されいる最もポピュラーなマグネットシートです。材質異方性ラバー磁石幅(mm)100厚さ(mm)0.8吸着力(N/cm2)0.7
シリコンコーティングマグネット
WAKI(和気産業)¥649~税込¥714~1個当日出荷から翌々日出荷ビスで固定して使用できる。強く締めても割れない。実用磁石としては最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。用途掲示用に材質ネオジウム穴径(Φmm)3.5吸着力(N/cm2)11.77
ネオジウムマグネット ヨーク付 丸
WAKI(和気産業)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷実用磁石の中で最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します! 割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。 磁気特性が高いので、小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。寸法(mm)5径(Φmm)15.5吸着力4.5kg取付穴径(Φmm)3
マグネット異方性 リング
WAKI(和気産業)¥299~税込¥329~1パック(2個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷保持力が大きいので、減磁しにくく安定した磁力を発揮します。 耐蝕性・耐酸化性に優れています。
マグネット異方性 丸
WAKI(和気産業)¥299~税込¥329~1パック(3個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷保持力が大きいので、減磁しにくく安定した磁力を発揮します。 耐蝕性・耐酸化性に優れています。