実験研究用素材 :「実験用磁石」の検索結果
穴あきタイプのシリコンマグネットです。
マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能です。
磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、サビにくく、吸着面にキズをつけることがありません。
用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。
厚さ(mm)8
ねじM3・段穴
吸着力(N)39.2
外径(Φmm)30
適合ねじM3
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃性に優れ、ネオジム磁石に鉄材のキャップを取り付けたことで吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。
材質磁石部分 : ネオジム磁石、表面処理:ニッケルメッキ、キャップ部:鉄材
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石に吸盤機能を付けた、まったく新しいマウント部品です。従来品より外れにくく、これまでのシリコンマグネットより耐荷重が約4倍強く進化。メスネジワッシャー(4分の1インチカメラネジ)にD型リングがついたマグネットフックです。シリコン磁石の耐候性と耐水性を活かし、ハードな現場にも耐えうる取り外し可能な今までにないマウント部品です。2022年 グッドデザイン賞受賞(GOOD DESIGN AWARD)。特許番号7085720(日本)。発注コード:529-6959 の磁石に D型フックがついたマグネットフックです。メスねじワシャーがついているため、D型フックを取り外せば、カメラ、携帯スタンド、照明器具など他社製品とジョイントして使用することも可能です。
外径(Φmm)45
穴あきタイプのエラストマーマグネットです。
マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能となっています。
磁石をエラストマーで完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。
用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。
トラスコ品番369-8535
材質磁石部分 : ネオジム磁石(エラストマーコーティング)
厚さ(mm)8
色黒
ねじM4・段穴
吸着力(N)49
外径(Φmm)45
適合ねじM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
穴あきタイプの吸盤的機能付きシリコンマグネットです。
吸盤的機能を付けたことにより、横からの力にも強く、はずれにくいです。
磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。
耐荷重は4.5kg。メーカーのシリコンマグネットと比較して4倍以上になりました。
ネジ留めに便利なABSワッシャー(ネジ受け)付き
用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。
材質磁石部分 : ネオジム磁石、鉄(シリコンコーティング)、ネジ受け部分:ABS樹脂
厚さ(mm)9.3
吸着力(N)78.4
外径(Φmm)45
適合ねじM3
RoHS指令(10物質対応)対応
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
実験研究用素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。