実験研究用素材 :「線径1mm」の検索結果
関連キーワード
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ幅1m×長さ1m
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ1000×1000mm
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
ピッチ(mm)8.46
線径(Φmm)1
開口率(%)0.778
目開き(mm)7.46
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
ピッチ(mm)10
線径(Φmm)1
開口率(%)0.81
目開き(mm)9
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ幅1m×長さ1m
耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):2140●メッシュ:10●線径(μ):400●開口率:71%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本
厚さ(μm)750
アズワン品番67-2387-06
1枚
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。