絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(4)
  • アズワン(879)
  • コンサス(697)
  • tantore(279)
  • 入間川ゴム(129)
  • 二六製作所(116)
  • 三商(94)
  • TGK(東京硝子器械)(69)
  • Merck(メルクミリポア)(48)
  • エスコ(42)
  • ニチアス(31)
  • きもと(31)
  • 日東樹脂工業(31)
  • エンズィンガー・ジャパン(30)
  • 日光化成(28)
  • ナリカ(26)
  • WAKI(和気産業)(25)
  • コクゴ(24)
  • 中興化成工業(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明ガラス板 ケニス透明ガラス板ケニス(1件のレビュー)
579税込637
1組(10枚)
当日出荷
材質ソーダ石灰ガラス
ガラス管 ケニスガラス管ケニス(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1組(10本)
当日出荷
材質ホウケイ酸ガラス長さ(cm)60
ガラス板 ケニスガラス板ケニス
1,998税込2,198
1組(10枚)
当日出荷から11日以内出荷
材質ソーダガラス(軟質)厚さ(mm)2タイプ切放
アクリルパイプ ケニスアクリルパイプケニス(3件のレビュー)
999税込1,099
1組(2本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質PMMA
炭素板 ケニス炭素板ケニス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚ほか
当日出荷から24日以内出荷
実験・研究用の電極に使用できる炭素板です。
カラーマグネット ケニスカラーマグネットケニス(1件のレビュー)
399税込439
1組(5個)ほか
当日出荷
アルニコ磁石と同等の強い磁力をもった小型のフェライト磁石で、表面はカラーコーティング処理で仕上げています。
付属品プラスチックケース寸法(mm)Φ17×95色(赤・青・黄・緑・白)磁力両面着磁型
発泡スチロール球 ケニス発泡スチロール球ケニス(1件のレビュー)
389税込428
1組(10個)
当日出荷
材質発泡スチロール
実験用金属板 ケニス実験用金属板ケニス(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1組(20枚)ほか
当日出荷
酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
金属板 ケニス金属板ケニス(4件のレビュー)
779税込857
1組(30枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
フェライト磁石 ケニスフェライト磁石ケニス
329税込362
1組(10個)
当日出荷
炭素棒 ケニス炭素棒ケニス(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1組(10本)
当日出荷
実験・研究用の電極に使用できる炭素棒です。
ネオジム磁石(リング) ケニスネオジム磁石(リング)ケニス
1,498税込1,648
1個(2個)
当日出荷
付属品プラスチックケース
L字管 ケニスL字管ケニス(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
外径(Φmm)7適合(ゴム管)内径6mm
キャピラリーチューブ ケニスキャピラリーチューブケニス
6,998税込7,698
1箱(200本)
当日出荷から3日以内出荷
キャピラリーは、いずれも非常に折れやすい性質です。また切断面も火炎処理していませんので、怪我をしない様に取り扱いには十分注意して下さい。
全長(mm)120誤差(mm)内径/±0.05、全長/±0.05
金属板 ケニス金属板ケニス
499税込549
1組(30枚)ほか
当日出荷から21日以内出荷
塩ビ透明パイプ ケニス塩ビ透明パイプケニス
1,798税込1,978
1組(2本)
翌日出荷から8日以内出荷
長さ(cm)60
ガラス管(軟質ガラス) ケニスガラス管(軟質ガラス)ケニス
2,198税込2,418
1セット(10本)
翌日出荷
加工に適した軟質ガラスのガラス管です。
材質軟質ガラス厚さ(mm)1長さ(cm)60入数10本
金属箔 ケニス金属箔ケニス
19,980税込21,978
1組(10枚)
当日出荷
貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。 金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。
実験用金属板セット ケニス実験用金属板セットケニス(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1組(30枚)
当日出荷
身のまわりで多く使われている金属6種各5枚のセットです。
セット内容亜鉛・ニッケル・鉛・銅・鉄・アルミニウム×各5枚寸法(mm)15×45×0.5(亜鉛・銅・鉄・アルミニウム)、15×45×0.3(ニッケル)、15×45×1.5(鉛)ケース寸法(mm)69×47×19
カラーリングマグネット ケニスカラーリングマグネットケニス
1,798税込1,978
1組(10個)
当日出荷
リング状のフェライト磁石をカラーコーティングしています。 鉛筆を利用して磁石の反発実験が行えます。
形状リング寸法(mm)Φ26×8穴径(Φmm)12磁束密度120mT磁力両面着磁型
金属球(ミリサイズ) ケニス金属球(ミリサイズ)ケニス
929税込1,022
1組(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
ミリサイズの金属球です。
石英ガラス板 ケニス石英ガラス板ケニス
5,298税込5,828
1枚ほか
当日出荷から15日以内出荷
熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質合成石英ガラス厚さ(mm)1タイプ正方形耐熱温度(℃)1000純度(%)Si:99.99以上
チタン板 ケニスチタン板ケニス
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から6日以内出荷
純度(%)99.5
アルミシート(厚形) ケニスアルミシート(厚形)ケニス
2,598税込2,858
1組(250枚)
当日出荷
厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。 アルミのしなやかさと金属の強さを持ったシートで、容器の蓋や遮光など様々な用途に役立ちます。
材質アルミ厚さ(μm)30
I字管 ケニスI字管ケニス
209税込230
1個
当日出荷
外径(Φmm)7適合(ゴム管)内径6mm
チタン板 ケニスチタン板ケニス
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)0.6純度(%)0.995
ネオジム磁石(球状) ケニスネオジム磁石(球状)ケニス(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1組(5個)ほか
当日出荷
球状のネオジム磁石です。
金蒸着ガラス ケニス金蒸着ガラスケニス
16,980税込18,678
1組(10枚)
当日出荷
蒸着法により金の薄膜をガラス基板上にコーティングしており、金箔に比べ取扱いが簡単です。 エッチングによりくし型電極を製作できます。また、有機や無機成分の研究として、局所プローブ検査や表面プラズモン共鳴等にご使用頂けます。 金蒸着したガラスの反射光は金色に、透過光は青緑色になる光学現象を観察することができます。
寸法(mm)22×26×0.55膜厚クロム(密着層)/1~3nm、金/約30nm
純金箔 ケニス純金箔ケニス(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱
当日出荷
純金箔製作時の切廻し片です。
仕様88×58×20mm切廻し片
シリコンスポンジ ケニスシリコンスポンジケニス
1,598税込1,758
1個
当日出荷
シリコン製のスポンジで弾力性に優れており、滅菌缶の底に敷くことによりピペット等の器具の破損を防げます。 はさみで任意の大きさにカットすることができます。
寸法(mm)62×74×10耐熱温度(℃)250
ガラス板(テンパックス板) ケニスガラス板(テンパックス板)ケニス
7,998税込8,798
1組(10枚)
当日出荷から21日以内出荷
材質硼珪酸ガラス(硬質)厚さ(mm)3.3タイプ糸面取
マイクロ実験セット用金属板 ケニスマイクロ実験セット用金属板ケニス(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1組(20枚)
当日出荷
化学電池実験に使用します。
用途化学電池実験形状短冊寸法(mm)9×50×1
アルニコ丸棒磁石(2本組) ケニスアルニコ丸棒磁石(2本組)ケニス
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌日出荷
アルニコ磁石は鉄・アルミ・ニッケル・コバルトの合金で、割れや欠けにも強く安心して使用できます。
極性NS表示
発泡スチロール ケニス発泡スチロールケニス(1件のレビュー)
689税込758
1組(10枚)ほか
当日出荷
融点測定用ガラス管 ケニス融点測定用ガラス管ケニス
2,198税込2,418
1組(20本)
当日出荷
外径(Φmm)6全長(mm)75内径(Φmm)4肉厚(mm)1
透明石英管 ケニス透明石英管ケニス
2,998税込3,298
1組(2本)
11日以内出荷から15日以内出荷
材質合成石英ガラス長さ(mm)600耐熱温度(℃)1000純度(%)Si:99.99以上
超電導実験器 ケニス超電導実験器ケニス
37,980税込41,778
1個(1個)
翌日出荷
超電導物質(タブレット)を液体窒素で冷却し、ネオジム磁石を近づけると反発するマイスナー効果を観察できます。小型の超電導体ですが、磁気浮上現象を確認できます。ビスマス系の超電導体を採用しているため、本製品は劇物指定された物質を含まず安心してご購入・ご使用いただけます。
仕様●ネオジム磁石:15Φ×1.5mmt●超電導体:約20Φ×5mmt ビスマス系
透明石英管 ケニス透明石英管ケニス
2,998税込3,298
1組(4本)ほか
当日出荷から15日以内出荷
材質合成石英ガラス耐熱温度(℃)1000純度(%)Si/99.99以上
アルニコ角棒磁石(2本組) ケニスアルニコ角棒磁石(2本組)ケニス
6,498税込7,148
1組(2本)
当日出荷
N極とS極を色分け塗装したアルニコ磁石です。 強力な磁力を持ったアルニコ角棒磁石で、磁石あそびや電磁誘導等の実験に効果的です。 専用ケースと保磁鉄片付で保管・管理に便利です。
付属品保磁鉄片寸法(mm)10×10×100タイプ角棒(2本1組)収納ケース桐箱 180×54×16mm極性NS色分磁束密度190mT
実験研究用素材