絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(91)
  • 三商(81)
  • TGK(東京硝子器械)(44)
  • ナリカ(26)
  • コクゴ(24)
  • 中興化成工業(22)
  • アラム(16)
  • アキュラ(15)
  • PRESI(14)
  • エスコ(10)
  • マグナ(8)
  • WAKI(和気産業)(7)
  • タイガースポリマー(7)
  • ニチアス(5)
  • 旭産業(シート)(5)
  • マグエバー(5)
  • TOHO(トーホー)(3)
  • TRUSCO(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 透明ガラス板 ケニス

    透明ガラス板

    ケニス(1件のレビュー)
    579税込637
    1組(10枚)
    当日出荷
    材質ソーダ石灰ガラス
  • ガラス管 ケニス

    ガラス管

    ケニス(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1組(10本)
    当日出荷
    材質ホウケイ酸ガラス長さ(cm)60
  • ガラス板 ケニス

    ガラス板

    ケニス
    1,998税込2,198
    1組(10枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質ソーダガラス(軟質)厚さ(mm)2タイプ切放
  • 金属板 ケニス

    金属板

    ケニス
    499税込549
    1組(30枚)ほか
    当日出荷から21日以内出荷
  • L字管 ケニス

    L字管

    ケニス(4件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    外径(Φmm)7適合(ゴム管)内径6mm
  • I字管 ケニス

    I字管

    ケニス
    209税込230
    1個
    当日出荷
    外径(Φmm)7適合(ゴム管)内径6mm
  • キャピラリーチューブ ケニス

    キャピラリーチューブ

    ケニス
    6,998税込7,698
    1箱(200本)
    当日出荷
    キャピラリーは、いずれも非常に折れやすい性質です。また切断面も火炎処理していませんので、怪我をしない様に取り扱いには十分注意して下さい。
    全長(mm)120誤差(mm)内径/±0.05、全長/±0.05
  • 塩ビ透明パイプ ケニス

    塩ビ透明パイプ

    ケニス
    2,198税込2,418
    1組(2本)
    翌日出荷
    長さ(cm)60
  • クロロプレンゴムスポンジシート ケニス

    クロロプレンゴムスポンジシート

    ケニス
    1,498税込1,648
    1枚
    6日以内出荷から11日以内出荷
    耐熱・耐候性・難燃性・断熱・気密・水密性に優れています。
    材質クロロプレンゴムブラック硬度25°±5
  • ガラス管(軟質ガラス) ケニス

    ガラス管(軟質ガラス)

    ケニス
    2,298税込2,528
    1セット(10本)
    翌日出荷
    加工に適した軟質ガラスのガラス管です。
    材質軟質ガラス厚さ(mm)1長さ(cm)60入数10本
  • アルミシート(厚形) ケニス

    アルミシート(厚形)

    ケニス
    2,598税込2,858
    1組(250枚)
    当日出荷
    厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。 アルミのしなやかさと金属の強さを持ったシートで、容器の蓋や遮光など様々な用途に役立ちます。
    材質アルミ厚さ(μm)30
  • 融点測定用ガラス管 ケニス

    融点測定用ガラス管

    ケニス
    2,198税込2,418
    1組(20本)
    当日出荷
    外径(Φmm)6全長(mm)75内径(Φmm)4肉厚(mm)1
  • 石英ガラス板 ケニス

    石英ガラス板

    ケニス
    5,998税込6,598
    1枚ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
    材質合成石英ガラス厚さ(mm)1タイプ正方形耐熱温度(℃)1000純度(%)Si:99.99以上
  • 超電導実験器 ケニス

    超電導実験器

    ケニス
    37,980税込41,778
    1個(1個)
    当日出荷
    超電導物質(タブレット)を液体窒素で冷却し、ネオジム磁石を近づけると反発するマイスナー効果を観察できます。小型の超電導体ですが、磁気浮上現象を確認できます。ビスマス系の超電導体を採用しているため、本製品は劇物指定された物質を含まず安心してご購入・ご使用いただけます。
    仕様●ネオジム磁石:15Φ×1.5mmt●超電導体:約20Φ×5mmt ビスマス系
  • ネオジム磁石(棒状) ケニス

    ネオジム磁石(棒状)

    ケニス
    2,498税込2,748
    1組(2本)
    当日出荷
    強力な磁力を持った棒状タイプのネオジム磁石です。 極性が分かるようにN極シールを貼付しています。
    寸法(Φ×mm)10×20磁束密度533mT
  • ガラス棒 ケニス

    ガラス棒

    ケニス(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1組(10本)
    当日出荷
    長さ(cm)60材質ソーダガラス
  • シリコンスポンジ ケニス

    シリコンスポンジ

    ケニス
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    シリコン製のスポンジで弾力性に優れており、滅菌缶の底に敷くことによりピペット等の器具の破損を防げます。 はさみで任意の大きさにカットすることができます。
    寸法(mm)62×74×10耐熱温度(℃)250
  • 透明石英管 ケニス

    透明石英管

    ケニス
    3,098税込3,408
    1組(2本)
    11日以内出荷から15日以内出荷
    材質合成石英ガラス長さ(mm)600耐熱温度(℃)1000純度(%)Si:99.99以上
  • 石英ガラス板(丸板) ケニス

    石英ガラス板(丸板)

    ケニス
    8,398税込9,238
    1組(5枚)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
    材質合成石英ガラス厚さ(mm)1タイプ丸板耐熱温度(℃)1000純度(%)Si:99.99以上
  • 透明石英管 ケニス

    透明石英管

    ケニス
    3,098税込3,408
    1組(4本)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    材質合成石英ガラス耐熱温度(℃)1000純度(%)Si/99.99以上
  • 金属棒 ケニス

    金属棒

    ケニス
    899税込989
    1セット(5本)
    当日出荷から翌日出荷
    直径×長さL(Φmm×mm)5×300入数5本
  • チタン板 ケニス

    チタン板

    ケニス
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    厚さ(mm)0.6純度(%)0.995
  • パラフィルム ケニス

    パラフィルム

    ケニス
    52,980税込58,278
    1箱(12個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    抜群の伸縮性・粘着性をもつ熱可塑性フィルムで、どんな形状の容器にもよく付着し、密封できます。 防水性に優れていますので、培養瓶などの密封に最適です。
    半透明軟化点(℃)68台紙台紙付電子レンジ
  • PTFEグラスシート ケニス

    PTFEグラスシート

    ケニス
    2,098税込2,308
    1枚
    3日以内出荷から6日以内出荷
    非粘着で物がくっつかず、低摩耗性ですのですべりが良好です。
    材質PTFE含浸ガラスクロス
  • 金属箔 ケニス

    金属箔

    ケニス
    16,980税込18,678
    1組(50枚)
    当日出荷
    貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。
    寸法(mm)115×115厚さ(μm)約0.4
  • カスト用シリコンマット ケニス

    カスト用シリコンマット

    ケニス
    3,898税込4,288
    1枚
    8日以内出荷
    器具と器具の接触を防ぎ、精密手術器具を保護します。 耐熱性・耐薬品性のシリコンゴムを使用しています。
  • ポリ袋(バイオマス25%配合) ケニス

    ポリ袋(バイオマス25%配合)

    ケニス
    929税込1,022
    1組(50枚)
    3日以内出荷
    環境に配慮し植物由来の原料を25%配合、従来品と比較しCO2排出量を抑えたポリ袋です。グリーン購入法に適合したポリ袋です。
    材質HDPE GPE厚さ(mm)0.015タイプ半透明入数(枚)10×5袋規格バイオマスマーク取得(No.200203)グリーン購入法適合
  • ネオプレン スポンジシート ケニス

    ネオプレン スポンジシート

    ケニス
    1,598税込1,758
    1枚(1枚)
    11日以内出荷
    耐候性・耐食性・難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。
    仕様粘着:なし材質クロロプレン厚さ(mm)3大きさ500×500mm耐熱温度(℃)80
  • チタン棒 ケニス

    チタン棒

    ケニス
    2,698税込2,968
    1枚(1枚)
    11日以内出荷
    仕様●ヤング率:106.3GPa●熱伝導率:17W/m・K●電気抵抗率:0.550μΩ・m比重4.51融点(℃)1668
  • 石英ガラス板 ケニス

    石英ガラス板

    ケニス
    14,980税込16,478
    1組ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
    材質合成石英ガラス厚さ(mm)1タイプ正方形耐熱温度(℃)1000純度(%)Si/99.99以上
  • フッ素ゴムシート ケニス

    フッ素ゴムシート

    ケニス
    5,898税込6,488
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱・耐薬品・耐溶剤・耐油性に優れています。
    材質フッ素ゴム硬度80°
  • ガラス板(テンパックス板) ケニス

    ガラス板(テンパックス板)

    ケニス
    9,198税込10,118
    1組(10枚)
    当日出荷から21日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス(硬質)厚さ(mm)3.3タイプ糸面取
  • ブチルゴムシート ケニス

    ブチルゴムシート

    ケニス
    2,898税込3,188
    1枚
    6日以内出荷
    材質合成ゴム(ブチルゴム(IIR))
  • シリコンゴムシート(片面粘着加工) ケニス

    シリコンゴムシート(片面粘着加工)

    ケニス
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    非粘着性の高いシリコーンゴムの片面を処理し強固な粘着加工を施したシートです。 粘着剤はアクリル系です。
    材質シリコンゴム寸法(幅W×長さL)(mm)500×500
  • 取手付ネオジム磁石 ケニス

    取手付ネオジム磁石

    ケニス
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    大型の取手付ネオジム磁石と鉄球約200個のセットです。 強力磁力により磁石が見えないくらいに鉄球が吸着します。 多量の鉄球が吸着する事から、ネオジム磁石の強さを実感できます。 取手付なので、磁石に鉄球が吸着しても持ちやすいです。
    セット内容ネオジム磁石(Φ30×15mm・磁束密度:500mT・両面着磁型・取手金属カバー付)、鉄球(Φ11mm)約200個
  • 放射線実験樹脂 ケニス

    放射線実験樹脂

    ケニス
    9,798税込10,778
    1セット(30枚)
    翌日出荷
    放射線の照射によって性質を変えることができる、放射線を利用した技術を確認できる実験樹脂です。未照射樹脂は約70℃以上で溶ける生分解性樹脂を使用しています。照射済樹脂は同じ生分解性樹脂に放射線(電子線)照射をしたもので、70℃のお湯では溶けないことを確認できます。さらには形状記憶機能も獲得しており、樹脂を伸ばして形を変えたとしても、再度お湯に浸けるともとの形状に戻ります。照射済樹脂と未照射樹脂の2種類が付属しており、その特性の違いを比較できます。お湯でできる比較実験70℃以上のお湯に浸けると未照射樹脂は溶けます。一方、照射済樹脂は手で伸ばせる程度に柔らかくなりますが溶けません。さらに再度お湯につけると元の形状に戻ります(形状記憶機能)。
    仕様●未照射:20枚●照射済:10枚材質ポリカプロラクトン(生分解性樹脂)厚さ(mm)1寸法(mm)7×50入数(枚)照射済10 未照射20
  • マグネシウム板(圧延材) ケニス

    マグネシウム板(圧延材)

    ケニス
    3,698税込4,068
    1枚(1枚)
    11日以内出荷
    材質マグネシウム91%以上(AZ31)厚さ(mm)0.5引張強度280MPa比重1.78
  • アルニコ角棒磁石(2本組) ケニス

    アルニコ角棒磁石(2本組)

    ケニス
    6,498税込7,148
    1組(2本)
    当日出荷
    N極とS極を色分け塗装したアルニコ磁石です。 強力な磁力を持ったアルニコ角棒磁石で、磁石あそびや電磁誘導等の実験に効果的です。 専用ケースと保磁鉄片付で保管・管理に便利です。
    付属品保磁鉄片寸法(mm)10×10×100タイプ角棒(2本1組)収納ケース桐箱 180×54×16mm極性NS色分磁束密度190mT
  • シートホルダー ケニス

    シートホルダー

    ケニス
    8,998税込9,898
    1枚
    8日以内出荷
    メディシート(37cm幅)の専用ホルダーです。背面はマグネット付でキャビネット等に貼付可能、底面はゴム脚付で卓上で使用できます。
    材質本体:PVC全背面マグネットシート付 パイプ:PVC寸法(mm)394×94×150(76)高さ(mm)ゴム脚:3パイプサイズ26Φ×388mmパイプ寸法(mm)26Φ×388
  • ガラス ケニス

    ガラス

    ケニス
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    材質光学ガラス製底面スリ加工
実験研究用素材