1組(10枚)
¥579~
税込¥637~
当日出荷
1組(10本)
¥1,798~
税込¥1,978~
当日出荷
1組(2本)ほか
¥999~
税込¥1,099~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
材質ソーダガラス(軟質)
厚さ(mm)2
タイプ切放
1組(10枚)
¥1,998~
税込¥2,198~
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
1組(30枚)ほか
¥779~
税込¥857~
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
1組(10個)
¥389~
税込¥428~
当日出荷
酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
1組(20枚)ほか
¥1,498~
税込¥1,648~
当日出荷から翌日出荷
アルニコ磁石と同等の強い磁力をもった小型のフェライト磁石で、表面はカラーコーティング処理で仕上げています。
付属品プラスチックケース
寸法(mm)Φ17×9
色5色(赤・青・黄・緑・白)
磁力両面着磁型
1組(5個)ほか
¥399~
税込¥439~
当日出荷
1組(10本)
¥3,798~
税込¥4,178~
当日出荷
1個(2個)
¥1,498~
税込¥1,648~
当日出荷
1枚ほか
¥1,998~
税込¥2,198~
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
1組(30枚)ほか
¥499~
税込¥549~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
身のまわりで多く使われている金属6種各5枚のセットです。
セット内容亜鉛・ニッケル・鉛・銅・鉄・アルミニウム×各5枚
寸法(mm)15×45×0.5(亜鉛・銅・鉄・アルミニウム)、15×45×0.3(ニッケル)、15×45×1.5(鉛)
ケース寸法(mm)69×47×19
1組(30枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1組(10個)
¥329~
税込¥362~
当日出荷
1組(10個)ほか
¥929~
税込¥1,022~
当日出荷から翌日出荷
強力な磁力を持った棒状タイプのネオジム磁石です。
極性が分かるようにN極シールを貼付しています。
1組(2本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
キャピラリーは、いずれも非常に折れやすい性質です。また切断面も火炎処理していませんので、怪我をしない様に取り扱いには十分注意して下さい。
全長(mm)120
誤差(mm)内径/±0.05、全長/±0.05
1箱(200本)ほか
¥6,398~
税込¥7,038~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
1箱ほか
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。
アルミのしなやかさと金属の強さを持ったシートで、容器の蓋や遮光など様々な用途に役立ちます。
1組(250枚)
¥2,198~
税込¥2,418~
当日出荷
外径(Φmm)6
全長(mm)75
内径(Φmm)4
肉厚(mm)1
1組(20本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質合成石英ガラス
厚さ(mm)1
タイプ正方形
耐熱温度(℃)1000
純度(%)Si:99.99以上
1枚ほか
¥5,298~
税込¥5,828~
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
1枚
¥3,298~
税込¥3,628~
当日出荷から6日以内出荷
化学電池実験に使用します。
用途化学電池実験
形状短冊
寸法(mm)9×50×1
1組(20枚)
¥1,598~
税込¥1,758~
当日出荷
1組(10枚)ほか
¥689~
税込¥758~
当日出荷
鏡面仕上してある両面着磁型の強力フェライト磁石です。
1組(10個)
¥369~
税込¥406~
当日出荷から翌日出荷
1組(2本)
¥1,798~
税込¥1,978~
3日以内出荷から8日以内出荷
抜群の伸縮性・粘着性をもつ熱可塑性フィルムで、どんな形状の容器にもよく付着し、密封できます。
防水性に優れていますので、培養瓶などの密封に最適です。
色半透明
軟化点(℃)68
台紙台紙付
電子レンジ△
1箱(12個)ほか
¥51,980~
税込¥57,178~
当日出荷から翌日出荷
加工に適した軟質ガラスのガラス管です。
材質軟質ガラス
長さ(cm)40
仕様両端摺(端処理)
厚さ(mm)1
1組(10本)
¥2,698~
税込¥2,968~
当日出荷
材質合成石英ガラス
耐熱温度(℃)1000
純度(%)Si/99.99以上
1組(4本)ほか
¥2,998~
税込¥3,298~
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
1組(5個)ほか
¥1,798~
税込¥1,978~
当日出荷
蒸着法により金の薄膜をガラス基板上にコーティングしており、金箔に比べ取扱いが簡単です。 エッチングによりくし型電極を製作できます。また、有機や無機成分の研究として、局所プローブ検査や表面プラズモン共鳴等にご使用頂けます。 金蒸着したガラスの反射光は金色に、透過光は青緑色になる光学現象を観察することができます。
寸法(mm)22×26×0.55
膜厚クロム(密着層)/10~30nm 金/約300nm
1組(10枚)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
アルニコ磁石は鉄・アルミ・ニッケル・コバルトの合金で、割れや欠けにも強く安心して使用できます。
1個
¥3,798~
税込¥4,178~
当日出荷から翌日出荷
1袋(5本)
特価
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1組(10本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
リング状のフェライト磁石をカラーコーティングしています。 鉛筆を利用して磁石の反発実験が行えます。
形状リング
寸法(mm)Φ26×8
穴径(Φmm)12
磁束密度120mT
磁力両面着磁型
1組(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。 金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。
1組(10枚)ほか
¥15,980~
税込¥17,578~
当日出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。