1本
¥559~
税込¥615~
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
1個
¥2,000~
税込¥2,200~
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(504種類の商品があります)
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
1本
¥6,660~
税込¥7,326~
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
緻密質のアルミナ丸棒です。
使用温度(℃)1800
化学組成Al2O3:99.5%
密度(g/cm3)3.9
熱伝導率(W/mk)25(400℃)
曲げ強度(MPa)380
1個
¥9,790~
税込¥10,769~
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
1個
¥1,940~
税込¥2,134~
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
高強度、高靭性耐摩耗性に優れています。
長さ(mm)200
化学組成ZrO2(3mol%Y2O3)
密度6.0g/mL
熱伝導率(W/mk)3(400℃)
曲げ強度(MPa)1200
1個
¥7,610~
税込¥8,371~
当日出荷から13日以内出荷
外径(Φmm)20
材質SUS304
外径公差(mm)±0.15
1個
¥1,490~
税込¥1,639~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
1本
¥1,720~
税込¥1,892~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
1個
¥779~
税込¥857~
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ
(170種類の商品があります)
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様●直径×長さ(mm):Φ4×300●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7~2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。
アズワン品番65-9367-65
1個
¥11,100
税込¥12,210
23日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様●直径×長さ(mm):Φ4×100●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7~2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。
アズワン品番65-9367-64
1個
¥6,660
税込¥7,326
23日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
1個
¥8,880~
税込¥9,768~
43日以内出荷
1個
¥2,851~
税込¥3,136~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(682種類の商品があります)
1本
¥12,600~
税込¥13,860~
18日以内出荷
1個
¥2,630~
税込¥2,893~
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
1個
¥4,574~
税込¥5,031~
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(328種類の商品があります)
酸素イオン伝導性に優れています。
長さ(mm)200
化学組成ZrO2(8mol%Y2O3)
密度5.6g/mL
熱伝導率(W/mk)3(400℃)
曲げ強度(MPa)200
1個
¥30,900~
税込¥33,990~
8日以内出荷から24日以内出荷
緻密質のアルミナ丸棒です。
長さ(mm)200
使用温度(℃)1800
化学組成Al2O3;99.9%
密度(g/cm3)3.9
熱伝導率(W/mk)25(400℃)
曲げ強度(MPa)380
1個
¥21,980~
税込¥24,178~
8日以内出荷から13日以内出荷
強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。
耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
1個
¥2,990~
税込¥3,289~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
外径(Φmm)38
種別A2017
外径公差(mm)±0.60
1個
¥2,900~
税込¥3,190~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
仕様●サイズ(mm):Φ3.0×500●融点:1668℃●比重:4.51●ヤング率:106.3GPa●電気抵抗:0.550μΩ・m●熱伝導率:17W/m・K
アズワン品番67-2986-71
1本
¥2,990
税込¥3,289
6日以内出荷
1個
¥25,750~
税込¥28,325~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
1個
¥2,750~
税込¥3,025~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(429種類の商品があります)
マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
1本
特価
¥1,990~
税込¥2,189~
当日出荷
1個
¥5,840~
税込¥6,424~
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ
(350種類の商品があります)
1個
¥45,400~
税込¥49,940~
8日以内出荷から22日以内出荷
マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
1本
特価
¥999~
税込¥1,099~
当日出荷から17日以内出荷
タングステン95%合金で高比重、高剛性、放射線減衰性があります。
1本
¥4,370~
税込¥4,807~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
1個
¥4,128~
税込¥4,541~
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性を向上させました。
1個
¥2,782~
税込¥3,060~
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
1個
¥2,598~
税込¥2,858~
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
1個
¥61,700~
税込¥67,870~
5日以内出荷
1個
¥24,430~
税込¥26,873~
8日以内出荷から10日以内出荷
1個
¥61,700~
税込¥67,870~
5日以内出荷
1個
¥60,980~
税込¥67,078~
5日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
あふれま洗瓶
サンプラテック
税込¥560~
¥509~
(24)
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。