16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐磨耗性に優れた超硬板です。
寸法(mm)61×120 硬度HRA89 Hv1800 公差(mm)幅(+1.5,-0)×奥行(+1.5,-0)×厚み(+0.3,+0.2) 研磨面61×120mmの2面
1枚
12,800 税込14,080
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

アズワン銅メッシュ
平織の銅メッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。殺菌効果が必要なふるい等様々な用途に使用できます。
1枚
17,400 税込19,140
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
仕様●形状:角型(皿穴付)●サイズ(mm):長さ20×幅20×厚み4×内径5.8(M5皿穴付)●材質:N-40●表面処理:Niメッキ●着磁パターン:厚み方向着磁●皿ボルト付(M5×12)●皿穴側N極 アズワン品番67-3084-26
1セット(5個)
7,120 税込7,832
6日以内出荷

1巻
4,880 税込5,368
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (813種類の商品があります)

1巻
3,750 税込4,125
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (832種類の商品があります)

1巻
6,090 税込6,699
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (830種類の商品があります)

1巻
4,450 税込4,895
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (816種類の商品があります)

1巻
4,210 税込4,631
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (840種類の商品があります)

1巻
3,980 税込4,378
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (818種類の商品があります)

1巻
3,510 税込3,861
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (828種類の商品があります)

1巻
5,850 税込6,435
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (816種類の商品があります)

1巻
4,570 税込5,027
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。、非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。、割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。、機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。、磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。、温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。、大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。、表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
1セット(5個)ほか
4,420 税込4,862
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エクセライドAはPTFEに特殊充填材を混合した摺動材料です。ベース樹脂が、ナフロンPTFEですのでほとんどの薬品に耐えます。自己潤滑性:注油の必要がない自己潤滑型摺動材料です。難燃性:UL94規格の試験でV-0に相当します。低摩擦特性:摩擦係数が低く、摺動材料に適します。耐熱・耐寒性:-200℃~+260℃で使用可能です。(実際の使用条件範囲は、使用条件によって異なります。)
1袋(10個)
7,290 税込8,019
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

カットしやすいBOX型です。紙刃のため分別不要です。
1本
1,110 税込1,221
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●ゴム:バイトン●基布:ノーメックス●厚み(mm):0.64●幅(mm):940●引張強さ(KN/m):17x12●破壊圧力(MPa):1.5●使用温度範囲(℃):-30~205●用途:空圧機器用ダイヤフラム、ガス機器用ダイヤフラム、ベアリングシール、工業用ジャバラ、ガスケット、パッキン、燃料ポンプ、キャブレター、ディストリビューター、オイルプレッシャースイッチ、ヒーターコントロール、ガスレギュレーター、自動制御機器、減圧弁、ジャバラ、防水布など●燃料ポンプ、計器類、減圧弁などの重要部に使用されるゴム引布仕様のダイヤフラムは、厳しい条件に耐えられなければならず、高品質を要求されます●2002年にトレルボルグ社は、デュポン社(米国)が長年の経験と実績により製造・開発した工業用ゴム引布フェアプレン(R)をフェアプレン社より継承し、製品名を新たにリーブコート(R)として全世界に供給しております●様々な分野で使用されるダイヤフラムを設計する場合、その仕様に最も適した材料を選定する事が重要です●リーブコート(R)には、NBR・バイトン(R)などのゴムとナイロン・ダクロン(R)・ガラスクロス・ノーメックス(R)などの基布を組み合わせた様々な製品ラインナップがございます●コード番号:307-0000870 アズワン品番67-4908-93
1個
192,000 税込211,200
欠品中