5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光から保護したい物や、中身を見せたくない物のに適しています。
材質PE(LDPE/LLDPEブレンドポリエチレン・遮光剤混合)
1箱(100枚)
469 税込516
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐薬・耐熱・耐寒性に優れています。実験台上での耐薬・耐熱用の一次保護マットや、すべり止めマットに使用できます。
材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)-30~+220
1枚
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ膜の上に保護膜が付いていますので、表面の汚れを拭き取ることも可能です。
材質(基板)ソーダガラス 厚さ(mm)0.7 タイプアルミ蒸着 波長(nm)(対応)400~700、900~1200 反射率(%)≧平均85
1箱(20枚)ほか
22,980 税込25,278
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性・耐熱衝撃性に優れています。測温用熱電対・各種機器用の絶縁管及び保護管等に適しています。
材質アルミナ(AL2O3)99.7% 定尺(m)最大1 耐熱温度(℃)1800 曲げ強度(kg/cm2)3000
1本
28,900 税込31,790
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリウレタン製のため、機械強度、伸縮性、柔軟性に富み、耐衝撃強度にも優れた性質を持った低圧透明絶縁シートです。低圧電気回路での活線作業及び活線近接作業等において、充電部分の養生または絶縁防護をする際に使用します。適当なサイズにカットして使用できます。
幅(mm)1000 質量(kg)5.5 長さ(m)10 使用電圧(V)交流300以下、直流750以下 伸度(%)300以上 引張強度(MPa)40以上 アズワン品番3-2540-01 耐電圧(V/min)交流3000 引裂強度100KN/m以上
1個
91,420 税込100,562
6日以内出荷