実験研究用素材 :「実験・研究用ガラス板」の検索結果
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質テンパックス(R)
公差外寸±0.5mm(規格品)
使用温度(℃)230
最高使用温度(℃)490
端面加工面取り仕上げ
耐熱性・熱衝撃性に優れています。
熱伝導率が低く、優れた断熱効果を発揮します。
蓄熱量が低く、優れた省エネ効果を発揮します。
用途一般断熱材、窯炉の天井、炉壁の断熱ライニング材、バックアップ材、炉内各部の膨脹代充填材など
材質アルカリアースシリケート(AES)ウール
寸法(mm)600×1200
最高耐熱温度(℃)1300
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス
形状丸
端面加工砂目、糸面取り仕上
表面に透明な金属膜をコーティングした導電性のあるガラスです。
用途色素増感太陽電池パネル・タッチパネル・結露防止・液晶ディスプレイなど
抵抗値(Ω)7
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス
形状角
端面加工砂目、糸面取り仕上
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質合成石英ガラス
形状丸
端面加工砂目、糸面取り仕上
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質合成石英ガラス
形状角
端面加工砂目、糸面取り仕上
FTOガラスは、液晶ディスプレイ、光触媒、薄膜太陽電池基板、色素増感太陽電池、エレクトロクロミックガラスなどの分野でITO導電性ガラスの代替品として使用することができます。
鉄分の含有が少なく青みを抑え透明度を高めたガラスです。
透過率(%)(可視光)91.5(t=3mm)、91.0(t=10mm)、(日射)90.7(t=3mm)、88.3(t=10mm)
Crのミラーコートで、パターニング用途等で使用可能です。
材質(基板)ソーダガラス
厚さ(mm)0.7
タイプクロム蒸着
膜厚1000Å
仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):45●肉厚(mm):2●材質:石英ガラス●端面:切放し
アズワン品番65-8741-25
1本
¥60,700
税込¥66,770
33日以内出荷
仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):17●肉厚(mm):1●材質:石英ガラス●端面:切放し
アズワン品番65-8741-20
1本
¥10,900
税込¥11,990
24日以内出荷
厚さ(mm)0.7
比重2.52
屈折率nd=1.51633、ne=1.518251
徐冷点(℃)547
歪点(℃)511
熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質珪酸(シリカ)
厚さ(mm)3
色透明
耐熱温度(℃)常用:900、最高:1000
密度2.2
軟化点(℃)1720
仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):13●肉厚(mm):1.5●材質:石英ガラス●端面:切放し
アズワン品番65-8741-18
1本
¥15,300
税込¥16,830
当日出荷
仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):43●肉厚(mm):1.5●材質:石英ガラス●端面:切放し
アズワン品番65-8741-23
1本
¥54,500
税込¥59,950
33日以内出荷
熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質珪酸(シリカ)
厚さ(mm)10
色透明
耐熱温度(℃)常用/900、最高/1000
密度2.2
軟化点(℃)1720
仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):50●肉厚(mm):3●材質:石英ガラス●端面:切放し
アズワン品番65-8741-26
1本
¥115,000
税込¥126,500
33日以内出荷
仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):34●肉厚(mm):2●材質:石英ガラス●端面:切放し
アズワン品番65-8741-22
1本
¥38,300
税込¥42,130
24日以内出荷
仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):55●肉厚(mm):2●材質:石英ガラス●端面:切放し
アズワン品番65-8741-27
1本
¥127,000
税込¥139,700
33日以内出荷
単層誘電体膜です。
材質(基板)ソーダガラス
厚さ(mm)0.7
タイプ片面ARマルチコート
波長(nm)(対応)400~900
反射率(%)≦平均1
1
2
次へ
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
実験研究用素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。