ガラス角板アズワン(5件のレビュー)当日出荷から18日以内出荷
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ
ガラス丸板アズワン(4件のレビュー)当日出荷から18日以内出荷
珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ
白シリコンスポンジアズワン(4件のレビュー)当日出荷
低高度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。
長さ(m)1硬度HRA20材質シリコンゴム色白使用温度(℃)200耐冷温度(℃)-80
石英管アズワン当日出荷から31日以内出荷
溶融石英研磨板アズワン当日出荷から43日以内出荷
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス形状丸端面加工砂目、糸面取り仕上
黒鉛丸棒 GRBシリーズアズワン当日出荷
強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。
耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
石英棒アズワン当日出荷
仕様端面:切放し材質石英ガラス長さ(mm)1000
合成石英研磨板アズワン当日出荷から43日以内出荷
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質合成石英ガラス形状丸端面加工砂目、糸面取り仕上
EMIシールドスリーブアズワン当日出荷から17日以内出荷
メッシュ構造で伸縮性が高いです。曲げたり折っても使用可能です。電磁波シールド性に優れています。
黄銅板アズワン当日出荷から17日以内出荷
溶融石英研磨板アズワン当日出荷から43日以内出荷
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス形状角端面加工砂目、糸面取り仕上
ネオジム磁石アズワン¥7,286~税込¥8,015~特価
1セット(50個)ほか
当日出荷から17日以内出荷
アルミナ丸棒アズワン(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
緻密質のアルミナ丸棒です。
使用温度(℃)1800化学組成Al2O3:99.5%密度(g/cm3)3.9熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
RFID用磁性シート RFID-A4シリーズアズワン当日出荷から6日以内出荷
RFIDアンテナを金属板に貼り付けて使用する際、確実な通信を可能にします。
用途13.56MHz感度改善用途に適します。使用温度範囲(℃)-25~+90サイズ(mm)A4(210×297)
合成石英研磨板アズワン当日出荷から43日以内出荷
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質合成石英ガラス形状角端面加工砂目、糸面取り仕上
ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 自立スタンディングパウチ袋 50枚入 HSCシリーズアズワン当日出荷
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。
透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。
一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。
※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。
高密封特殊チャック採用!!
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE色透明チャック高密封特殊チャック(プラロックTM)/LDPE
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります