実験・研究用素材とは、研究や実験時にカバーや容器として使うものです。電線の被覆やパッキンなどに使うシートには、さまざまな素材のものがあります。シリコンゴム製のマットは緩衝材やフィルター材に適しており、ネットは薬品に浸す網袋としても使用することが可能。試験管やビーカーの遮光や密栓に使うフィルム類も種類が豊富です。袋類には、臨床検体を安全に運ぶことのできる密封パウチ袋や、耐熱性・耐水性にすぐれた廃棄物処理袋、ポンプで空気を抜いて減圧して使うバキュームパックなどがあります。
低溶出量のアクリル系粘着剤を使用しております。
各種素材に良好な接着力を示します。
打ち抜き加工性が良好です。
用途自己血糖測定チップ等のマイクロ流路診断チップの各種フィルム素材の接着等
仕様ライナー剥離力:0.02N/cm(巻外)、0.1N/cm(巻内)
テープ厚さ(mm)0.025
接着力(N/cm)ステンレス:2.5、ガラス:3.5、PET:3.3、アクリル:3.5、PC:4.0
フィルム厚さ(μm)0.05
サービス分類オーダー・加工
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
実験研究用素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。