実験研究用素材 :「ガラス 板 厚さ」の検索結果
実験・研究用素材とは、研究や実験時にカバーや容器として使うものです。電線の被覆やパッキンなどに使うシートには、さまざまな素材のものがあります。シリコンゴム製のマットは緩衝材やフィルター材に適しており、ネットは薬品に浸す網袋としても使用することが可能。試験管やビーカーの遮光や密栓に使うフィルム類も種類が豊富です。袋類には、臨床検体を安全に運ぶことのできる密封パウチ袋や、耐熱性・耐水性にすぐれた廃棄物処理袋、ポンプで空気を抜いて減圧して使うバキュームパックなどがあります。
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5
化学組成Al2O3 99.6%
耐熱温度(℃)約1800
材質アルミナ99.6%
色白
0.7t厚みシートです。材質はFEPとPFAの2種類です。
反りは発生します。
幅(mm)200
長さ(mm)200
厚さ(mm)0.7
公差-0.+30
厚さ公差(mm)±0.12
寸法(mm)200×200
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
幅(mm)300
長さ(mm)500
厚さ(mm)0.5
材質PTFE
耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着材を付けることに成功したフィルムです。
ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに容易に貼ることができ、退職・耐薬品性能を飛躍的に向上させることができます。
剥離紙付きで容易にカッターで切断できるので、用途に合わせてカットして使用できます。
耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着材を付けることに成功したフィルムです。
ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに容易に貼ることができ、退職・耐薬品性能を飛躍的に向上させることができます。
剥離紙付きで容易にカッターで切断できるので、用途に合わせてカットして使用できます。
本体寸法1×5m
厚さ100μm
1枚
¥178,300
税込¥196,130
10日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
実験研究用素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。