実験研究用素材 :「シーツ」の検索結果

実験・研究用素材とは、研究や実験時にカバーや容器として使うものです。電線の被覆やパッキンなどに使うシートには、さまざまな素材のものがあります。シリコンゴム製のマットは緩衝材やフィルター材に適しており、ネットは薬品に浸す網袋としても使用することが可能。試験管やビーカーの遮光や密栓に使うフィルム類も種類が豊富です。袋類には、臨床検体を安全に運ぶことのできる密封パウチ袋や、耐熱性・耐水性にすぐれた廃棄物処理袋、ポンプで空気を抜いて減圧して使うバキュームパックなどがあります。
関連キーワード
69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5 化学組成Al2O3 99.6% 耐熱温度(℃)約1800 材質アルミナ99.6%
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,771 税込14,048
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
寸法(mm)1000×1000 織り方綾織 材質ガラス繊維
1枚
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジ 角型
各種ガスケット・パッキング、断熱材、電子部品等にご使用可能です。
厚さ(mm)10 材質シリコン 茶色 使用温度範囲(℃)-60~200
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-80~+200 公差(mm)±0.5(目安) 形状丸型 硬さスポンジ硬度 HRA : 20 伸び(%)250
1本(1m)
特価
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-80~+200 形状カマボコ型 硬さスポンジ硬度 HRA : 20 仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10 伸び(%)250
1本(1m)
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
416 税込458
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE ネット
テフロン(R)網はテフロン(R)シートにダイア型の網目模様を切込み網にした製品です。 用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、カゴでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋といろいろな使い方ができます。
厚さ(mm)1.6 材質PTFE製
1枚
5,990 税込6,589
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
6,435 税込7,079
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)デュラシール用ハサミ
TGK品番615-55-81-06 型式DSH-100 品名専用ハサミ
1個
4,190 税込4,609
6日以内出荷

片面に粘着剤を塗布したアルミ(厚さ0.05mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ。またはシートで、洗浄が簡単で実験台の保護や、バットなどの内張りに使用可能。使用可能温度は182℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
1個
29,997 税込32,997
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TFE網
PTFE網はPTFEシートにダイア型の網目模様に切込み網にした製品で穴寸法は6.5mmになります。用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、かごでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋と色々な使い方ができます。
長さ(mm)1000 厚さ(mm)1.6
1個
26,900 税込29,590
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TFEネット 300mm×3m
6×9mmの菱形のTFE製の網です。流し台や保温・保冷ケースのマットに、また薬品や溶剤に浸すときの網袋としてご使用ください。
厚さ(mm)1.6 TGK品番710-18-27-01 幅(mm)300 長さ(m)3
1個
64,300 税込70,730
63日以内出荷

丈夫で高性能なバリヤー性を有し、光の影響による試料の変化もなく安心して保存できます。 内面コンスターチ塗布付き。 食品梱包用としてご使用いただけます。
仕様フィルム構成:PET12/DL/AL9/DL/NY15/DL/レトルトCP80酸素透過度(MOCON) 酸素透過度(cc/m2・24h) 0.04:平均 0.03:0.03条件:23℃65%RH、表基材側を酸素側にセット透過面積:50cm2※上記試験結果は実測値であり保証値ではありません。
1束
4,613 税込5,074
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻
1,386 税込1,525
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリカテープ
耐熱性・断熱性にすぐれています。 柔軟で使いやすく加工にすぐれています。 電気絶縁性にすぐれています。 耐薬品性にすぐれています。(リン酸、フッ化水素酸、強アルカリを除く)
厚さ(mm)2 最高使用温度(℃)1000 長さ(m)50
1個
69,000 税込75,900
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TFEパンチングシート
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
幅(mm)300 長さ(mm)500 厚さ(mm)0.5 材質PTFE
1個
9,690 税込10,659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)生体溶解性繊維テープ
カルシウム-マグネシウム-シリカ系(CMS)の人造非結晶質繊維で、生体内での残存性が低く体外に排出されやすいように配合設計された製品です。 生体溶解性繊維なので安全性に優れています。耐熱温度が高く、常温から連続使用で1000℃まで幅広く使用でき、高い断熱性を特長とします。 ステンレス戦で補強してあるため、高温下においても引張強度に優れ、遮音性にも優れています。 耐薬品性において、フッ化水素酸・リン酸及び濃縮アルカリ以外には侵されず、アルミや亜鉛など溶融金属から浸食にも耐えられます。
連続使用温度(℃)1000 組織平織 長さ(m)30 温度(℃)1100(分類)
1巻
7,590 税込8,349
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)精密硝子細管 300L 50本
内外径とも寸法公差100分の1ミリ台の安定した品質と大幅なコストダウンを実現。
全長(mm)300 材質一級方ホウ珪酸ガラス
1箱
14,500 税込15,950
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TF粘着フィルム VF-81
片面に粘着剤を塗布したビニール(厚さ0.2mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ、またはシートで、実験台の表面や実験器具に張付けて汚れを防止します。薬品に侵されません。ハクリ紙が付いており、ナイフかハサミで自由に切断して、手軽に貼付けられます。使用可能温度は93℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
1個
36,234 税込39,857
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)パラフィルム・カッター
本体寸法(mm)130×150×140H
1個
8,890 税込9,779
3日以内出荷

1巻
11,880 税込13,068
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

仕様50mm幅/100mm幅兼用 TGK品番814-55-82-01 品番7016-50
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)PTFEパンチングシート
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。 長尺10mまで製造可能です。
厚さ(mm)0.5
1枚
6,390 税込7,029
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE ネット 1000×1000mm
テフロン(R)網はテフロン(R)シートにダイア型の網目模様を切込み網にした製品です。 用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、カゴでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋といろいろな使い方ができます。
厚さ(mm)1.6 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質PTFE製
1枚
48,900 税込53,790
10日以内出荷

共通摺合せガラスジョイント連結部用のPTFE製グリスレスシートです。
1袋
3,790 税込4,169
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE球
PTFE球は、耐食性ポンプ、分注器、バルブ等の弁にご使用いただけます。 寸法表以外で150mmΦ迄製作可能です。。
材質PTFE
1個
209 税込230
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)無菌パック 10枚入
適合使捨てバック 手袋付き タイプ使い方1.袋の中に作業する器具を入れます。2.入口を封印具で巻いてとめ、クリップではさみます。3.手前のガス注入口よりガスを入れてふくらませます。4.手袋に手を入れて作業します。 材質ポリエチレン(PE) 付属品封印具・クリップ付き
1袋
9,190 税込10,109
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
4,730 税込5,203
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ナフロンペースト 65cc入
PTFEのコロイド状微粒子を水に分散させた、常温不活性のガスケットペーストです。 耐薬品性にすぐれ、酸性流体や耐食性流体にもご使用できます。
容量65mL (約100g) 最高使用温度(℃)260 色調白色 塗布量約50g/m2 (2m2/チューブ)
1個
9,398 税込10,338
10日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ハイテックバッグエース
融点160℃のPPに特殊材料を加えることにより、135℃以上のオートクレーブ滅菌に耐え、しかも裂け・破れに強くなった廃棄バッグです。
仕様寸法:S(305×660)mm、M(405×660)mm、L(610×810)mm
1個ほか
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅(mm)600 長さ(m)20 最高使用温度(℃)1260
1個
33,900 税込37,290
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.8 TGK品番603-87-20-04 品名断熱シリカクロス 常用温度(℃)+1000
1個
22,900 税込25,190
10日以内出荷

TGK(東京硝子器械)アルミナクロス
耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。高強度、高弾性率です。吸湿性がありません。
幅(mm)1000 長さ(m)1 最高使用温度(℃)1200℃ 織り方平織 繊維径(μm)7~10
1巻ほか
86,300 税込94,930
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入数(枚)100 仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能 TGK品番814-12-26-03 寸法(mm)200W×300L 品名PPバッグのみ
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

入数(枚)100 仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能 TGK品番814-12-26-01 寸法(mm)200W×300L 品名PPバッグスタンド付き
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)PTFE パンチングシート
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。 長尺10mまで製造可能です。
厚さ(mm)0.5
1枚
6,390 税込7,029
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ポリ袋 100入
厚さ(mm)0.03 材質PE
1袋
287 税込316
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

0.7t厚みシートです。材質はFEPとPFAの2種類です。 反りは発生します。
幅(mm)200 長さ(mm)200 厚さ(mm)0.7 公差-0.+30 厚さ公差(mm)±0.12 寸法(mm)200×200
1巻
13,900 税込15,290
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)