実験研究用素材 :「水素 実験」の検索結果
関連キーワード
耐熱性・断熱性にすぐれています。
柔軟で使いやすく加工にすぐれています。
電気絶縁性にすぐれています。
耐薬品性にすぐれています。(リン酸、フッ化水素酸、強アルカリを除く)
厚さ(mm)2
最高使用温度(℃)1000
長さ(m)50
カルシウム-マグネシウム-シリカ系(CMS)の人造非結晶質繊維で、生体内で残存性が低く体外に排出されやすいように配合設計された製品です。
生体溶解性繊維なので安全性に優れています。耐熱温度が高く、常温から連続使用で1000℃まで幅広く使用でき、高い断熱性を特長とします。
ステンレス線で補強してあるため、高温下においても引張強度に優れ、遮音性にも優れています。
耐薬品性において、フッ化水素酸・リン酸及びの濃縮アルカリ以外には侵されず、アルミや亜鉛など溶融金属からの浸食にも耐えられます。
厚さ(mm)2.0
幅(mm)1000
連続使用温度(℃)1000
組織平織
仕様●分類温度(℃):1100
カルシウム-マグネシウム-シリカ系(CMS)の人造非結晶質繊維で、生体内での残存性が低く体外に排出されやすいように配合設計された製品です。
生体溶解性繊維なので安全性に優れています。耐熱温度が高く、常温から連続使用で1000℃まで幅広く使用でき、高い断熱性を特長とします。
ステンレス戦で補強してあるため、高温下においても引張強度に優れ、遮音性にも優れています。
耐薬品性において、フッ化水素酸・リン酸及び濃縮アルカリ以外には侵されず、アルミや亜鉛など溶融金属から浸食にも耐えられます。
連続使用温度(℃)1000
組織平織
長さ(m)30
温度(℃)1100(分類)
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
実験研究用素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。