絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: 実験研究用素材

3,227件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PETセパレーター 210×297 A4 mm アズワンPETセパレーター 210×297 A4 mmアズワン
6,653税込7,318
1パック(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
窒化アルミ板 AlNシリーズ アズワン窒化アルミ板 AlNシリーズアズワン
20,900税込22,990
1個
当日出荷
熱伝導率が良い、絶縁体のセラミックです。
超高分子PE樹脂多孔質シート NR2451シリーズ フロンケミカル超高分子PE樹脂多孔質シート NR2451シリーズフロンケミカル
27,980税込30,778
1枚ほか
26日以内出荷
超高分子ポリエチレン樹脂の多孔質シートです。耐薬品性、耐摩耗性、電気特性等、超高分子ポリエチレン樹脂の特性をそのまま多孔質化することで、通気性、低摩耗性等の特性を強化します。生理的に無害・無毒で、日本食品衛生協会の使用許可を得ています。
PTFE球 F-3007シリーズ フロン工業PTFE球 F-3007シリーズフロン工業
209税込230
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
PTFE球は、耐蝕性ポンプ、分注器、バルブ等の弁に使用いただけます。寸法表以外も製作可能です。ご相談ください。
材質PTFE
PTFEパンチングシート F-3005シリーズ フロン工業PTFEパンチングシート F-3005シリーズフロン工業
6,398税込7,038
1枚
翌々日出荷から10日以内出荷
PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。
HPTLCガラスプレート シリカゲル60 F254 50 枚, 20×10cm 105642 1ST Merck(メルクミリポア)HPTLCガラスプレート シリカゲル60 F254 50 枚, 20×10cm 105642 1STMerck(メルクミリポア)
94,099税込103,509
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0297-90
HPTLCガラスプレート シリカゲル60 F254 25 枚, 10×10cm 105628 1ST Merck(メルクミリポア)HPTLCガラスプレート シリカゲル60 F254 25 枚, 10×10cm 105628 1STMerck(メルクミリポア)
49,499税込54,449
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0297-81
検体輸送用パウチ G-Medic TM Pouch 10枚入 ハイランドMP検体輸送用パウチ G-Medic TM Pouch 10枚入ハイランドMP
3,490税込3,839
1セット(10枚)
当日出荷
カテゴリーBの臨床・治験検体の輸送に使用できる2次容器です。袋の底にマチがあり、検体を自立した状態で輸送可能です。
用途IATA(国際航空運送協会)包装基準650(P650)適合・UN規格(UN3373 P650)適合仕様収納目安(mm):15mL試験管×3本または50mL試験管×1本またはΦ45×60の容器×1個材質PET(ポリエチレンテレフタレート)・ナイロン・PE(ポリエチレン)寸法(mm)120×250アズワン品番3-8410-01
電磁波吸収シート 高周波対策用 330×2000mm アズワン電磁波吸収シート 高周波対策用 330×2000mmアズワン
24,300税込26,730
1枚
翌々日出荷から6日以内出荷
フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
溶解用金属材料 Gd アズワン溶解用金属材料 Gdアズワン
33,200税込36,520
1セット
10日以内出荷
仕様純度:99.9形状shot寸法(mm)3~4備考Arガス充填内容量(g)25材料Gdアズワン品番3-9563-28
PETセパレータフィルム シリコン系 1巻 1m ニッパPETセパレータフィルム シリコン系 1巻 1mニッパ
2,898税込3,188
1巻
5日以内出荷から6日以内出荷
材質PET厚さ(μm)50サイズ(mm)1150×1m
ゴムシート板材 軟質クロロプレンゴム アズワンゴムシート板材 軟質クロロプレンゴムアズワン
1,370税込1,507特価
1枚
当日出荷
導電性シリコーンゴム 300×300 アズワン導電性シリコーンゴム 300×300アズワン
12,600税込13,860
1枚
当日出荷から翌々日出荷
超透明シリコーンゴムシート アズワン超透明シリコーンゴムシートアズワン
25,500税込28,050
1枚
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性あり、様々な硬度が選べます。曲線のあるものや形の複雑なもの、加工が必要としているもの等様々な形状へ加工が可能です。
材質シリコンゴム
ルミラー (R) フィルム H10 アズワンルミラー (R) フィルム H10アズワン
6,998税込7,698
1枚ほか
7日以内出荷
ガラス棒 ナリカガラス棒ナリカ
1,050税込1,155
1組(10本)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質硬質ガラス
PTFEキュート フロン工業PTFEキュートフロン工業
4,298税込4,728
1袋(5本)
4日以内出荷から7日以内出荷
PTFE紐 TFE-08号 フロン工業PTFE紐 TFE-08号フロン工業
11,996税込13,196
1巻
当日出荷
TGK品番803-17-99-09型式TFE-08号長さ(m)10巻数10m太さ(Φmm)(紐)0.8
合成繊維網 ナイロン 66PA製 東京スクリーン合成繊維網 ナイロン 66PA製東京スクリーン
3,698税込4,068
1巻(1m)ほか
11日以内出荷
材質ナイロン・66PA製
高機能PEEK樹脂 丸棒 摺動グレード エンズィンガー・ジャパン高機能PEEK樹脂 丸棒 摺動グレードエンズィンガー・ジャパン
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷から13日以内出荷
30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
高機能PEEK樹脂 丸棒 30%ガラス繊維添加 エンズィンガー・ジャパン高機能PEEK樹脂 丸棒 30%ガラス繊維添加エンズィンガー・ジャパン
7,998税込8,798
1枚
6日以内出荷から10日以内出荷
30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
樹脂サンプルプレート PC・透明 アズワン樹脂サンプルプレート PC・透明アズワン
3,360税込3,696
1袋(3枚)
3日以内出荷から7日以内出荷
材質PC・透明寸法(mm)□300
樹脂サンプルプレート PA・青 アズワン樹脂サンプルプレート PA・青アズワン
8,298税込9,128
1袋(20枚)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質PA・青厚さ(mm)5
樹脂サンプルプレート PC・透明 アズワン樹脂サンプルプレート PC・透明アズワン
3,798税込4,178
1袋(10枚)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
材質PC・透明
樹脂サンプルプレート 硬質PVC・グレー アズワン樹脂サンプルプレート 硬質PVC・グレーアズワン
2,298税込2,528
1袋(3枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ウレタン板 アズワンウレタン板アズワン
1,998税込2,198
1枚
10日以内出荷から17日以内出荷
フッ素樹脂ファブリック アズワンフッ素樹脂ファブリックアズワン
2,930税込3,223
1枚
8日以内出荷から23日以内出荷
非粘着性、滑り性、耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性に優れています。表面の凹凸も適度に有しています。FGF500はフッ素樹脂の塗布量が多く、表面が他のタイプよりも更に平滑です。FGB500は帯電防止仕様です。
材質ガラス繊維、フッ素樹脂ディスパージョン幅(mm)500使用温度範囲(℃)-180~+260表面抵抗率(Ω)10^14
セラミックプレート アズワンセラミックプレートアズワン
36,500税込40,150
1枚
当日出荷から18日以内出荷
アルミニウム丸棒 アズワンアルミニウム丸棒アズワン
2,498税込2,748
1個
当日出荷から10日以内出荷
軟質ポリエチレン製フィルター板 アズワン軟質ポリエチレン製フィルター板アズワン
5,298税込5,828
1枚
24日以内出荷から33日以内出荷
プラスチック多孔質フィルター板
材質軟質ポリエチレン
透明石英ボール アズワン透明石英ボールアズワン
24,980税込27,478
1袋(100g)ほか
当日出荷から63日以内出荷
不純物の溶出が少ないため、ろ過、充填剤としてご使用できます。ガラスビーズに比べ高純度なSiO2からなり、アルカリ不純物が極めて少なく、耐食性、耐摩耗性に優れています。
材質石英ガラス
フッ素ゴムスポンジシート アズワンフッ素ゴムスポンジシートアズワン
33,300税込36,630
1枚
6日以内出荷から13日以内出荷
仕様10mm厚のみ片面皮付き(その他は両面皮なし)材質フッ素ゴム
難燃シリコーンスポンジシート アズワン難燃シリコーンスポンジシートアズワン
10,200税込11,220
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
耐熱150℃の性能を有したUL認証品でありながら、低コスト化を実現します。
材質シリコーンゴム
シリコーンスポンジシート(変性)汎用硬度 アズワンシリコーンスポンジシート(変性)汎用硬度アズワン
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。
材質シリコーンゴム硬度汎用硬度
シリコーンスポンジシート(変性)低硬度 アズワンシリコーンスポンジシート(変性)低硬度アズワン
8,698税込9,568
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。
材質シリコーンゴム硬度低硬度
鉛ガラス(LX-57B)丸型 アズワン鉛ガラス(LX-57B)丸型アズワン
4,698税込5,168
1個
当日出荷から33日以内出荷
基板稜線は糸面加工です。
鉛当量(mmPb)1.1
窒化アルミ板(30×30×3mm) アズワン窒化アルミ板(30×30×3mm)アズワン
47,200税込51,920
1個
翌々日出荷
熱伝導率が良い、絶縁体のセラミックです。
寸法(mm)30×30×3アズワン品番3-5485-02
窒化アルミ板(30×30×1mm) アズワン窒化アルミ板(30×30×1mm)アズワン
45,400税込49,940
1個
当日出荷
熱伝導率が良い、絶縁体のセラミックです。
寸法(mm)30×30×1アズワン品番3-5485-01
窒化珪素板(30×30×5mm) アズワン窒化珪素板(30×30×5mm)アズワン
49,000税込53,900
1個
当日出荷
高強度で、優れた耐熱衝撃抵抗、絶縁体のセラミックです。
寸法(mm)30×30×5アズワン品番3-5484-03
窒化珪素板(30×30×3mm) アズワン窒化珪素板(30×30×3mm)アズワン
47,200税込51,920
1個
当日出荷
高強度で、優れた耐熱衝撃抵抗、絶縁体のセラミックです。
寸法(mm)30×30×3アズワン品番3-5484-02
実験研究用素材