絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: 実験研究用素材

3,227件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炭化珪素板(30×30×3mm) アズワン炭化珪素板(30×30×3mm)アズワン
47,200税込51,920
1個
当日出荷
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体の非セラミックです。
寸法(mm)30×30×3アズワン品番3-5483-02
炭化珪素板(30×30×1mm) アズワン炭化珪素板(30×30×1mm)アズワン
45,400税込49,940
1個
当日出荷
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体の非セラミックです。
寸法(mm)30×30×1アズワン品番3-5483-01
モリブデン線(Φ0.7×500mm) アズワンモリブデン線(Φ0.7×500mm)アズワン
3,200税込3,520
1個
当日出荷
融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
線径(Φmm)0.7長さ(mm)500材質モリブデン線寸法(mm)Φ0.7×500アズワン品番3-5529-04純度(%)Mo≧99.95
モリブデン線(Φ0.6×500mm) アズワンモリブデン線(Φ0.6×500mm)アズワン
3,200税込3,520
1個
7日以内出荷
融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
線径(Φmm)0.6長さ(mm)500材質モリブデン線寸法(mm)Φ0.6×500アズワン品番3-5529-03純度(%)Mo≧99.95
モリブデン線(Φ0.4×500mm) アズワンモリブデン線(Φ0.4×500mm)アズワン
3,200税込3,520
1個
翌々日出荷
融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
線径(Φmm)0.4長さ(mm)500材質モリブデン線寸法(mm)Φ0.4×500アズワン品番3-5529-01純度(%)Mo≧99.95
帯電防止塩化ビニル板 透明 500×500×3 アズワン帯電防止塩化ビニル板 透明 500×500×3アズワン
4,590税込5,049
1枚
当日出荷
表面処理により静電気防除効果と透明性を兼ね備えています。
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)・帯電防止仕様寸法(mm)500×500×3公差縦・横:±3mm、厚:±0.3mm表面抵抗率(Ω)10^6~10^8Ω/□アズワン品番3-2534-01
樹脂板材 ナイロン板 アズワン樹脂板材 ナイロン板アズワン
14,850税込16,335
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
材質PA(MCナイロン(R))・青
金属棒 ケニス金属棒ケニス(3件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1袋(5本)
当日出荷
使用頻度の高い銅・鉄・アルミの金属棒です。
長さ(cm)50直径(Φmm)5
シリコンスポンジ アラムシリコンスポンジアラム
989税込1,088
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
弾力性に優れ、切断も簡単にでき、滅菌缶の底に敷けばピペット等の器物の破損を防げます。 耐熱性に優れているので、乾熱滅菌も可能です。
紅ガラ色材質シリコン・スポンジ(独立気泡・通気性がない)耐熱温度(℃)最高250
円筒形隔膜 CC印(ニッカトー)円筒形隔膜CC印(ニッカトー)
31,980税込35,178
1組(5個)ほか
8日以内出荷
高温焼成したセラミック隔膜で、高温で焼成しているために機械的強度が大きく、しかも長時間電解液に浸漬しても強度劣化が少なく、安定しています。 見掛気孔率が大きいにもかかわらず、気孔径が小さく均一化されているので電気抵抗は低く、均一な電流分布が得られ、液分離も優れています。
樹脂網(ポリエチレン) 東京スクリーン樹脂網(ポリエチレン)東京スクリーン
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
吸水性・吸湿性のない樹脂網。
幅(mm)1020長さ(m)1
ネオジウムマグネット ヨーク付 角 WAKI(和気産業)ネオジウムマグネット ヨーク付 角WAKI(和気産業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
実用磁石の中で最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します! 割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。 磁気特性が高いので、小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
吸着力7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20X13.5X5取付穴径(Φmm)3
異方性ロープマグネット WAKI(和気産業)異方性ロープマグネットWAKI(和気産業)
979税込1,077
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、自由に折り曲げることが可能です。 また、カッターやハサミでカットして使うことも可能です。 強力タイプのラバー磁石シートです。
厚さ(mm)1.5吸着力110kg種類ラバー磁石着磁力片面多極着磁
9.5x3.6x150mm マグネット(2本) エスコ9.5x3.6x150mm マグネット(2本)エスコ
645税込710
1個
翌日出荷
仕様片面着磁エスコ品番EA781EP-21材質熱可塑性樹脂、フェライト長さ(mm)150幅(mm)9.5厚さ(mm)3.6吸着力65gf/cm2使用温度(℃)80以下
Φ15x1mm マグネット/N極(粘着付/50個) エスコΦ15x1mm マグネット/N極(粘着付/50個)エスコ
5,360税込5,896
1個
当日出荷
仕様粘着付エスコ品番EA781EE-35材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石寸法(mm)Φ15×1使用温度(℃)80以下極性N極
44.0mm マグネット(キャップ付) エスコ44.0mm マグネット(キャップ付)エスコ(1件のレビュー)
320税込352
1個
当日出荷
M4ねじが取付可能です。
エスコ品番EA762FG-108材質鉄SPCC、等方性フェライト磁石、(キャップ部)亜鉛メッキ/クロメート処理寸法(mm)Φ44×8吸着力3.7kgf
クッションパット エクシールクッションパットエクシール
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
防振効果のあるハイパーゲルを成型した防振材です。機器の下に敷くだけで効果が出ます。
寸法(mm)95×95×4t
ガラス板 アズワンガラス板アズワン
6,190税込6,809
1個
当日出荷から43日以内出荷
材質結晶化ガラス ネオセラム(R)N-0厚さ(mm)5透明(ブロンズ色)耐熱温度(℃)常用/750、最高/800密度2.2
メッシュ各種PET アズワンメッシュ各種PETアズワン
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
厚手ラギング用ガラスクロステープ アズワン厚手ラギング用ガラスクロステープアズワン(1件のレビュー)
13,200税込14,520
1個
当日出荷から10日以内出荷
厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。 特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。
材質ガラス繊維厚さ(mm)1.5最高使用温度(℃)550
マグネットシート 粘付 アズワンマグネットシート 粘付アズワン
2,495税込2,745
1個
当日出荷から翌々日出荷
被着体への汚染防止のため特殊表面処理した吸着面仕様になっています。柔軟性に優れ裁断や抜き加工が容易です。非着磁面に粘着剤を塗布したマグネットシートです。
磁力等方性仕様粘着剤付
難燃性ゴムシート アズワン難燃性ゴムシートアズワン
4,420税込4,862
1個
10日以内出荷
材質難燃性ゴム厚さ(mm)5JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
硬質シリコンゴムシート アズワン硬質シリコンゴムシートアズワン
5,110税込5,621
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
材質硬質シリコンゴム厚さ(mm)3灰白規格食品衛生法 厚生省告示595号JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70
パンチング板 アズワンパンチング板アズワン
11,600税込12,760
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
PTFE含浸ガラスシート アズワンPTFE含浸ガラスシートアズワン
11,900税込13,090
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
幅(m)1
インコネルメッシュ アズワンインコネルメッシュアズワン
83,500税込91,850
1個
6日以内出荷
材質インコネル寸法(mm)1000×1000アズワン品番3-2513-01線径(mm)Φ0.1開口率(%)36.8目開き(mm)0.154
高密度ポリエチレンネット アズワン高密度ポリエチレンネットアズワン
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)寸法(mm)1000×1000
高耐熱用シリカクロステープ アズワン高耐熱用シリカクロステープアズワン
85,980税込94,578
1個
10日以内出荷
材質シリカ繊維最高使用温度(℃)1000特性高耐熱
金属箔 アズワン金属箔アズワン
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
全長(mm)1000材質C2680R-H (相当)成分Cu/64~68%、Pb/0.05%以下、Fe/0.05%以下、残部Zn
ネオジム磁石 アズワンネオジム磁石アズワン
4,598税込5,058
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(磁石)ネオジム磁石
アラミドペーパー アズワンアラミドペーパーアズワン
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
テンパックスガラス板 climbing(クライミング)テンパックスガラス板climbing(クライミング)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス1級厚さ(mm)5常用温度(℃)450最高使用温度(℃)500
焼結磁石 ユニット焼結磁石ユニット
599税込659
1セット(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質焼結マグネット
バリアパウチ用オプション スギヤマゲンバリアパウチ用オプションスギヤマゲン
1,798税込1,978
1箱(20枚)
12日以内出荷
用途バリアパウチ用
デュラシール用 ハサミ Diversified Biotechデュラシール用 ハサミDiversified Biotech
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
アズワン品番2-4424-07材質ステンレス(420J2)全長(mm)約203内容専用はさみ
アルミシート アズワンアルミシートアズワン(3件のレビュー)
6,890税込7,579
1ケース(500枚)
当日出荷
厚さ(μm)15
パラフィルムディスペンサー用 オプション アズワンパラフィルムディスペンサー用 オプションアズワン
2,079税込2,287
1袋(5枚)
当日出荷
アズワン品番2-8265-11仕様交換用替刃(5枚入)
サマコバ磁石 アズワンサマコバ磁石アズワン
8,398税込9,238
1袋(5個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品で、錆や高温に強い優れた特性を持っています。
耐熱温度(℃)約250残留磁束密度(mT)≧900
フッ素ゴム板 アズワンフッ素ゴム板アズワン
5,690税込6,259特価
1枚
当日出荷から17日以内出荷
溶剤に対して優れているだけでなく、耐熱性にも優れています。
材質フッ素ゴム耐熱温度(℃)200℃
断熱シリカクロス 0.8×1000mm角 TGK(東京硝子器械)断熱シリカクロス 0.8×1000mm角TGK(東京硝子器械)
22,900税込25,190
1個
10日以内出荷
アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.8TGK品番603-87-20-04品名断熱シリカクロス常用温度(℃)+1000
実験研究用素材