絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: 実験研究用素材

3,227件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンゴムシート タイガースポリマーシリコンゴムシートタイガースポリマー
1,598税込1,758
1枚
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リプラギ角材 サイズ mm 90H 川瀬産業リプラギ角材 サイズ mm 90H川瀬産業
4,498税込4,948
1本
9日以内出荷
耐荷重/耐久性/耐薬品性に優れた100%マテリアルリサイクル製品!、製品保管や緩衝材として!、SDGsの取り組みに貢献!、リプラギ製品には以下の特徴があります。、『100%リサイクル商品』廃プラスチック(PE・PP)を使用した、100% マテリアルリサイクル製品です。、『強度』木材に比べ圧縮荷重に優れております。、『Re・サイクル』破損しても再資源化可能です。、『美観』木材に比べ木屑等の発生が少なく、工場内の美観を損ねません。、『安全性』PP、PE を使用しているので、有害物質を含みません。、『耐久性』樹脂製品なので腐敗する事は無く、耐薬品性にも優れています。、『加工面』木材とほぼ同様の加工が可能です。、『環境面』森林伐採の抑制にもつながり、地球温暖化防止にもつながります。、『コスト面』耐久性に優れていますので、長期的コストメリットがあります。、地球温暖化対策に!リプラギ角材100角×1,000mmを100本を利用した場合、2,310kg-CO2 の削減効果があります。【計算式】2567(kg-CO2/t)×0.009(t)×100(本)= 2,310 kg-CO2 ※環境省「温室効果ガス排出量算定に関する検討結果」焼却原単位を利用、曲げ荷重が掛からないようにご使用下さい。、温度により多少の伸縮や反りが発生する場合があります。、個人宅への配送は不可です。、基本的に木材と同様な加工は可能ですが、以下ご注意ください。木材用のジャンピングソー等で切断可能ですが、刃の粗いものをご使用下さい。細かいものをご使用頂きますと、摩擦熱で溶ける恐れがございます。、長尺方向の切断は可能ですが、水平方向の切断はしないで下さい。反り等の問題が発生する可能性がございます。、穴開け加工は木材用のボール盤で加工可能です。ただし、製品の中央部には巣がございますので、加工の際にはご注意下さい。、釘やビスなどの打ち込みは可能です。木材に比べ抜けやすくなっておりますので、ネジ付や長さなど用途に応じてご使用下さい。
PFA フィルム 100P 100μm TGK(東京硝子器械)PFA フィルム 100P 100μmTGK(東京硝子器械)
25,900税込28,490
1巻
4日以内出荷から10日以内出荷
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1150厚さ(μm)100連続使用温度(℃)-253~+260融点(℃)302~310半透明
PTFE球 TGK(東京硝子器械)PTFE球TGK(東京硝子器械)
209税込230
1個
5日以内出荷
PTFE球は、耐食性ポンプ、分注器、バルブ等の弁にご使用いただけます。 寸法表以外で150mmΦ迄製作可能です。。
材質PTFE
FEP粘着シートフィルム TGK(東京硝子器械)FEP粘着シートフィルムTGK(東京硝子器械)
27,400税込30,140
1枚
5日以内出荷から10日以内出荷
耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着材を付けることに成功したフィルムです。 ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに容易に貼ることができ、退職・耐薬品性能を飛躍的に向上させることができます。 剥離紙付きで容易にカッターで切断できるので、用途に合わせてカットして使用できます。
ハイテックバッグエース TGK(東京硝子器械)ハイテックバッグエースTGK(東京硝子器械)
17,980税込19,778
1箱(200枚)ほか
6日以内出荷
PPに特殊材料を加えることにより、135℃以上のオートクレーブ滅菌に耐え、しかも裂け・破れに強くなった廃棄バックです。
パラフィルム・カッター TGK(東京硝子器械)パラフィルム・カッターTGK(東京硝子器械)
8,890税込9,779
1個
3日以内出荷
本体寸法(mm)130×150×140H
真空包装用アルミ規格袋 100入 TGK(東京硝子器械)真空包装用アルミ規格袋 100入TGK(東京硝子器械)
4,998税込5,498
1束
3日以内出荷
丈夫で高性能なバリヤー性を有し、光の影響による試料の変化もなく安心して保存できます。 内面コンスターチ塗布付き。 食品梱包用としてご使用いただけます。
仕様フィルム構成:PET12/DL/AL9/DL/NY15/DL/レトルトCP80酸素透過度(MOCON) 酸素透過度(cc/m2・24h) 0.04:平均 0.03:0.03条件:23℃65%RH、表基材側を酸素側にセット透過面積:50cm2※上記試験結果は実測値であり保証値ではありません。
PTFE丸棒 TGK(東京硝子器械)PTFE丸棒TGK(東京硝子器械)
449税込494
1本
5日以内出荷から12日以内出荷
長さ(m)1
シリコンスポンジシート片面 TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジシート片面TGK(東京硝子器械)
4,990税込5,489
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
断熱性に優れています。 反撥弾性に優れています。 低発泡シリコンゴムスポンジより、ソフトで滑らかな感触で、微細セル構造を持っています。 各種ガスケット・パッキング類、断熱クッション材、断熱材、電子部品、電気部品、自動車部品に使用できます。
寸法(mm)500×500耐熱温度(℃)200耐寒温度(℃)-60
シリコン板 TGK(東京硝子器械)シリコン板TGK(東京硝子器械)
1,911税込2,102
1枚
4日以内出荷から10日以内出荷
耐熱・絶縁抵抗・耐オゾン・耐候性にすぐれています。
硬度HsA50°使用温度範囲(℃)-60~200
合成繊維網 テトロン PET製 東京スクリーン合成繊維網 テトロン PET製東京スクリーン
3,998税込4,398
1巻(1m)ほか
11日以内出荷から18日以内出荷
材質テトロン・PET製
ジルコニウムメッシュ tantoreジルコニウムメッシュtantore
83,980税込92,378
1枚
8日以内出荷
ジルコニウムメッシュとは、2000℃で使用可能で、特にフルオロホウ酸、硫酸(濃度<65%)、塩酸、ホウ酸塩、スルホン酸の場合、非常に高い融点2700℃、超高硬度、強度、耐食性を備えています。
用途原子力産業⇒ジルコニウムメッシュは、原子炉クーラントのろ過システムで広く使用されており、放射性物質または他の有害物質をろ過しています。化学産業⇒ジルコニウムメッシュは、化学反応器、液体ろ過システム、その他のフィールドでよく使用されます。海洋工学⇒ジルコニウムメッシュは、海洋油およびガス抽出中の深海環境でのろ過とスクリーニングに使用できます。石油およびガス産業⇒ジルコニウムメッシュは、油精製中の分離として使用されます。航空宇宙⇒ジルコニウムメッシュは、航空機エンジンおよびロケット推進システムの高温耐性物質として航空宇宙分野で使用されています。宇宙船の熱保護システム⇒ジルコニウムメッシュは、高温成分の保護ネットまたはサポート材料として使用されます。食品および製薬産業⇒ジルコニウムメッシュは、食品および製薬産業における高温の滅菌と細菌ろ過に使用されます。エレクトロニクス業界⇒ジルコニウムメッシュは、電子工業、特に高温または放射線抵抗を必要とする環境でも使用されます。材質ジルコニウム織り方平織幅×長さ(mm)100×100
PFAネット tantorePFAネットtantore
33,980税込37,378
1枚
8日以内出荷
耐熱テフロンメッシュテフロンPFAは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
材質PFA(フッ素樹脂)
ステンレス管 (磨き) エスコステンレス管 (磨き)エスコ
9,140税込10,054
1本
当日出荷から翌日出荷
材質SUS304長さ(m)2肉厚(mm)2表面仕上げ#400研磨
ガラスクロス 1000mm×10m 4FGCシリーズ 日本ポリマーガラスクロス 1000mm×10m 4FGCシリーズ日本ポリマー
79,980税込87,978
1巻
23日以内出荷
PTFEにて 含侵したガラスクロスです。
寸法1000mm×10m使用温度範囲(℃)-100~260引張強度(N/cm)440
ガラスクロス 1000mm×1m 4FGCシリーズ 日本ポリマーガラスクロス 1000mm×1m 4FGCシリーズ日本ポリマー
1,998税込2,198
1巻
23日以内出荷
PTFEにて 含侵したガラスクロスです。
寸法1000mm×1m使用温度範囲(℃)-100~260引張強度(N/cm)440
USL-PTFEロッド ユニバーサルUSL-PTFEロッドユニバーサル
2,698税込2,968
1本
10日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製の丸棒です。
全長(m)1
ユニレートPC ナチュラル T2 UNILAT-UN1NTシリーズ ユニチカユニレートPC ナチュラル T2 UNILAT-UN1NTシリーズユニチカ
579税込637
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状幅(mm)1000厚さ(mm)T2外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差±7%
ユニレートPC ナチュラル T5 UNILAT-UN1NTシリーズ ユニチカユニレートPC ナチュラル T5 UNILAT-UN1NTシリーズユニチカ
999税込1,099
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状幅(mm)1000厚さ(mm)T5外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差±7%
ユニレートPR ナチュラル Φ40 UNILAT-UN1NDシリーズ ユニチカユニレートPR ナチュラル Φ40 UNILAT-UN1NDシリーズユニチカ
859税込945
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状丸棒外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード外径公差(mm)-0.0~次の規格サイズまで長さ公差(mm)-0.0~+10.0外径(mm)Φ40
ユニレートPR ナチュラル Φ50 UNILAT-UN1NDシリーズ ユニチカユニレートPR ナチュラル Φ50 UNILAT-UN1NDシリーズユニチカ
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状丸棒外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード外径公差(mm)-0.0~次の規格サイズまで長さ公差(mm)-0.0~+10.0外径(mm)Φ50
ユニレートPC ナチュラル T8 UNILAT-UN1NTシリーズ ユニチカユニレートPC ナチュラル T8 UNILAT-UN1NTシリーズユニチカ
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状幅(mm)1000厚さ(mm)T8外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差±7%
ユニレートPC ナチュラル T4 UNILAT-UN1NTシリーズ ユニチカユニレートPC ナチュラル T4 UNILAT-UN1NTシリーズユニチカ
879税込967
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状幅(mm)1000厚さ(mm)T4外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差±7%
ユニレートPC ナチュラル T10 UNILAT-UN1NTシリーズ ユニチカユニレートPC ナチュラル T10 UNILAT-UN1NTシリーズユニチカ
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状幅(mm)1000厚さ(mm)T10外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差-0.0~次の規格サイズまで
ユニレートPC ナチュラル T15 UNILAT-UN1NTシリーズ ユニチカユニレートPC ナチュラル T15 UNILAT-UN1NTシリーズユニチカ
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット長さ(mm)10形状幅(mm)1000厚さ(mm)T15外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0アズワン品番69-6968-86板厚公差-0.0~次の規格サイズまで
ユニレートPC ナチュラル T12 UNILAT-UN1NTシリーズ ユニチカユニレートPC ナチュラル T12 UNILAT-UN1NTシリーズユニチカ
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状幅(mm)1000厚さ(mm)T12外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差-0.0~次の規格サイズまで
ユニレートPC ナチュラル T6 UNILAT-UN1NTシリーズ ユニチカユニレートPC ナチュラル T6 UNILAT-UN1NTシリーズユニチカ
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状幅(mm)1000厚さ(mm)T6外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差±7%
ユニレートPC ナチュラル T20 UNILAT-UN1NTシリーズ ユニチカユニレートPC ナチュラル T20 UNILAT-UN1NTシリーズユニチカ
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット長さ(mm)10形状幅(mm)1000厚さ(mm)T20外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0アズワン品番69-6967-85板厚公差-0.0~次の規格サイズまで
ユニレートPC ナチュラル T3 UNILAT-UN1NTシリーズ ユニチカユニレートPC ナチュラル T3 UNILAT-UN1NTシリーズユニチカ
739税込813
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状幅(mm)1000厚さ(mm)T3外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差±7%
ユニレートPR ナチュラル Φ60 UNILAT-UN1NDシリーズ ユニチカユニレートPR ナチュラル Φ60 UNILAT-UN1NDシリーズユニチカ
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状丸棒外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード外径公差(mm)-0.0~次の規格サイズまで長さ公差(mm)-0.0~+10.0外径(mm)Φ60
ユニレートPC ナチュラル T1 UNILAT-UN1NTシリーズ ユニチカユニレートPC ナチュラル T1 UNILAT-UN1NTシリーズユニチカ
469税込516
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状幅(mm)1000厚さ(mm)T1外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差±7%
ユニレートPR ナチュラル Φ30 UNILAT-UN1NDシリーズ ユニチカユニレートPR ナチュラル Φ30 UNILAT-UN1NDシリーズユニチカ
649税込714
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状丸棒外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード外径公差(mm)-0.0~次の規格サイズまで長さ公差(mm)-0.0~+10.0外径(mm)Φ30
防磁シート108×100cm アストロ防磁シート108×100cmアストロ
3,980税込4,378
1個
5日以内出荷
【特殊生地の電磁波シールドシート】身の回りの電磁波が気になる電化製品(pc・スマートフォン・tv・無線ルーター・電子レンジなど)の電磁波を遮断、軽減するシート。
用途【スキミング・リレーアタック防止】クレジットカードの磁気に記録されている情報を抜き出すスキミングや、スマートキーの特性を利用した車の盗難の防止にも。材質ポリエステル・銅・ニッケルシルバー質量(g)95寸法(幅W×長さL)(mm)約1080×1000
防炎フリーカットクロス SL2000シリーズ セーレン防炎フリーカットクロス SL2000シリーズセーレン
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
ほつれ防止・カール防止・防炎加工をしているため、屋内・半屋外で使用されるポスター・タペストリー作成に適した商品です。 高発色の表現が可能です。
コンダクティブパウダー アキュラコンダクティブパウダーアキュラ
22,980税込25,278
1個
15日以内出荷
SEM(走査型電子顕微鏡)観察の試料を埋込プレスを使って埋込む用途の導電性フェノール樹脂です。
エポキシファスト    主剤 アキュラエポキシファスト 主剤アキュラ
99,980税込109,978
1個
15日以内出荷
※ 顕微鏡で観察する試料の埋込用常温硬化樹脂の 主剤樹脂 です。 ※ 別売の エポキシファスト硬化剤 ( 製品番号233-4H ) と合わせてお使いください。 ※ 硬化剤との重量比は、 樹脂 5 : 硬化剤 1 です。 ※ 硬化後の 試料 は透明となります。 ※ 硬化時間は 約90分 ですが、成形型のタイプによってはもっと長くなる場合があります。
フェノリックパウダー アキュラフェノリックパウダーアキュラ
38,980税込42,878
1個
15日以内出荷
顕微鏡観察用試料を埋込機で埋込む時に使用する粉末のフェノール樹脂です。 大容量のお徳用サイズです。 日常的な埋込での使用に適しています。
フィナメット アキュラフィナメットアキュラ
51,980税込57,178
1個
15日以内出荷
埋込機用加熱加圧埋込樹脂です。 顕微鏡観察試料の埋込プレス用です。 ガラス繊維入りエポキシ樹脂ですので、焼結炭化物などの硬質試料の埋込に適しています。 エポキシ樹脂にガラス繊維が入っていますので、密着性が良くて硬いので、焼結炭化物、硬質なセラミックス材料の界面観察に適しています。
常温硬化樹脂 エポホールド  硬化剤 アキュラ常温硬化樹脂 エポホールド 硬化剤アキュラ
25,980税込28,578
1個
15日以内出荷
アキュラ 常温硬化埋込樹脂 エポホールド 当製品の常温硬化型エポキシ樹脂および硬化剤には毒劇物に指定されている物質、製剤を含んでおりません。
実験研究用素材