実験研究用素材 :「石英ガラス」の検索結果

実験・研究用素材とは、研究や実験時にカバーや容器として使うものです。電線の被覆やパッキンなどに使うシートには、さまざまな素材のものがあります。シリコンゴム製のマットは緩衝材やフィルター材に適しており、ネットは薬品に浸す網袋としても使用することが可能。試験管やビーカーの遮光や密栓に使うフィルム類も種類が豊富です。袋類には、臨床検体を安全に運ぶことのできる密封パウチ袋や、耐熱性・耐水性にすぐれた廃棄物処理袋、ポンプで空気を抜いて減圧して使うバキュームパックなどがあります。
関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス 形状 端面加工砂目、糸面取り仕上
1枚
2,240 税込2,464
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス 形状 端面加工砂目、糸面取り仕上
1枚
2,440 税込2,684
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質合成石英ガラス 厚さ(mm)1 タイプ正方形 耐熱温度(℃)1000 純度(%)Si:99.99以上
1枚ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

climbing(クライミング)石英ガラス板
厚さ(mm)5 耐熱温度(℃)1000 純度(%)Si;99.99以上
1個
83,980 税込92,378
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お求めやすい石英ガラス板
1枚
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お求めやすい石英ガラス板
1枚
3,130 税込3,443
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質合成石英ガラス 厚さ(mm)1 タイプ正方形 耐熱温度(℃)1000 純度(%)Si/99.99以上
1組ほか
14,980 税込16,478
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質合成石英ガラス 厚さ(mm)1 タイプ丸板 耐熱温度(℃)1000 純度(%)Si:99.99以上
1組(5枚)ほか
7,798 税込8,578
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,703 税込1,873
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン石英板 丸型
お求めやすい石英ガラス板
材質石英ガラス
1枚
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明石英ガラスを原料としているので極めて高純度のSiO2ウールです。 半導体関係では純度と耐熱を利用し、拡散炉の炉芯管パッキンに使用されています。 耐薬品性からハロゲン用フィルター、ガスクロマトグラフの充填剤としても使用できます。
耐熱温度(℃)1000℃
1袋(10g)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れた石英ウールです。 透明石英ガラスを原材料とした石英ウールで、幅広い繊維径を取り揃えています。 ガスクロマトグラフの充填剤や断熱材などに使用可能です。
材質石英ガラス 耐熱温度(℃)1000
1袋(10g)
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン標準石英管
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス 長さ(mm)1000 端面加工切放し
1本(1000mm)
1,370 税込1,507
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

透明石英ガラスを原料としていますので極めて高純度なSiO2ウールです。耐薬品性からハロゲン用フィルター・ガスクロマトグラフの充填剤として使用できます。
耐熱温度(℃)1000
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン肉厚石英管B
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス 長さ(mm)1000 端面加工切放し
1本(1000mm)
4,600 税込5,060
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質合成石英ガラス 形状 端面加工砂目、糸面取り仕上
1枚
3,160 税込3,476
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質合成石英ガラス 形状 端面加工砂目、糸面取り仕上
1枚
特価
3,160 税込3,476
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

アズワン肉厚石英管A
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス 長さ(mm)1000 端面加工切放し
1本(1000mm)
3,790 税込4,169
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アズワン石英棒
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス 長さ(mm)1000 端面加工切放し
1本
3,230 税込3,553
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アズワン石英棒
仕様端面:切放し 材質石英ガラス 長さ(mm)1000
1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アズワン石英管
材質石英ガラス 長さ(m)1
1個
3,168 税込3,485
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アズワン石英管
材質石英ガラス 長さ(m)1
1個
3,960 税込4,356
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質合成石英ガラス 長さ(mm)600 耐熱温度(℃)1000 純度(%)Si:99.99以上
1組(2本)
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質合成石英ガラス 耐熱温度(℃)1000 純度(%)Si/99.99以上
1組(4本)ほか
2,998 税込3,298
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

石英製がお求めやすい価格です。耐食性・耐摩耗性に優れ、不純物の溶出が少ないため、充填剤として使用可能です。
材質石英ガラス 容量(g)約100
1袋
22,900 税込25,190
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不純物の溶出が少ないため、ろ過、充填剤としてご使用できます。ガラスビーズに比べ高純度なSiO2からなり、アルカリ不純物が極めて少なく、耐食性、耐摩耗性に優れています。
材質石英ガラス
1袋(100g)ほか
28,512 税込31,363
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アズワン石英ウール
耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質石英ガラス 耐熱温度(℃)1000 繊維径(μm)Φ4~12 アズワン品番3-7576-01
1袋(500g)
91,600 税込100,760
翌々日出荷

仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):13●肉厚(mm):1.5●材質:石英ガラス●端面:切放し アズワン品番65-8741-18
1本
15,300 税込16,830
当日出荷

仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):43●肉厚(mm):1.5●材質:石英ガラス●端面:切放し アズワン品番65-8741-23
1本
54,500 税込59,950
33日以内出荷

仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):26●肉厚(mm):2●材質:石英ガラス●端面:切放し アズワン品番65-8741-21
1本
26,700 税込29,370
24日以内出荷

仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):16●肉厚(mm):2●材質:石英ガラス●端面:切放し アズワン品番65-8741-19
1本
21,100 税込23,210
24日以内出荷

1本
56,500 税込62,150
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):50●肉厚(mm):3●材質:石英ガラス●端面:切放し アズワン品番65-8741-26
1本
115,000 税込126,500
33日以内出荷

仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):34●肉厚(mm):2●材質:石英ガラス●端面:切放し アズワン品番65-8741-22
1本
38,300 税込42,130
24日以内出荷

仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):55●肉厚(mm):2●材質:石英ガラス●端面:切放し アズワン品番65-8741-27
1本
127,000 税込139,700
33日以内出荷

仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):45●肉厚(mm):2●材質:石英ガラス●端面:切放し アズワン品番65-8741-25
1本
60,700 税込66,770
33日以内出荷

仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):17●肉厚(mm):1●材質:石英ガラス●端面:切放し アズワン品番65-8741-20
1本
10,900 税込11,990
24日以内出荷

1本
4,080 税込4,488
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):8●材質:石英ガラス●端面:切放し 厚さ(mm)2 アズワン品番65-8741-17
1本
15,100 税込16,610
33日以内出荷