ジョイント・継ぎ手・コネクター・コックは、研究や実験で用いる装置の部品です。目的や用途によって形や名称が異なります。装置内で扱う薬品などの種類に応じた素材を選ぶことが必要です。気体や液体の逆流を防ぐバルブは、適合チューブ内径のサイズが豊富。部品を固定するボルトやナット、パイプの途中や先端で流量を調節するコック、ホースを接続するカプラ、チューブをつなぐユニオンやエルボ、バルブや容器などのジョイントとして用いるニップルもバリエーションに富んでいます。
3,298件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
ねじ長さ(mm)15.5 ねじ規格PT1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。 内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。 材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質PMP
1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アラムPVCニップル用のナットです。 耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用します。
材質PVC 厚さ(mm)9.5 六角対辺(mm)30 ねじ規格PS1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷

軟質チューブ用の継ぎ手です。 VRMはロック式でVRFがつなげます。 VRFにはVRSがつけられます。 オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。
材質PP(ポリプロピレン)
1袋(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
495 税込545
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。
タイプストレート型 材質PP(ポリプロピレン) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。
タイプストレート異径型 材質PP(ポリプロピレン) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 材質はRoHS規制に対応しています。 REACH規制に対応しています。
ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。RoHS、REACH規制に適合しています。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。
材質ポリプロピレン タイプ異径 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です
用途軟質ホース接続用。 材質塩化ビニール ねじ規格PT1/2
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質ポリメチルペンテン(PMP)
1袋(10個)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

治具・工具を使わず、簡単にチューブが接続できる継手です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
タイプストレート異径型 材質TPX(ポリメチルペンテン) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質ポリアミド6 使用温度範囲(℃)-10~+70℃
1袋(10個)
1,310 税込1,441
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

液体の流れを確認することが出来ます。
材質本体:アクリル、羽根:ポリプロピレン
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アラムPVCナット
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です
トラスコ品番818-6659 材質PVC(塩化ビニール樹脂) 厚さ(mm)9.5 六角対辺(mm)30 ねじ規格PS1/2
1個
189 税込208
当日出荷

1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
材質ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)121 適合流体塩酸、りん酸 使用温度範囲-10~121℃ 形状I型異径型
1袋(10個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。 柔らかい材質のチューブの場合、表示使用チューブ内径より小さな内径のチューブが使用できます。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
形状Y型 材質ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲-10~121℃ 耐熱温度(℃)121 適合流体塩酸、りん酸
1袋(10個)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
79 税込87
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP(ポリプロピレン) タイプY型 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。
材質PTFE 適合流体酸、アルカリ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

径の異なるチューブの接続に便利です。 一般的な樹脂製コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
材質PP 規格RoHS規制・REACH規制に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。RoHS、REACH規制に適合しています。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配管の圧力低下時や、ラインの切換時に逆流を防ぎます。一方向へだけ流れます。もちろんエアーラインにも使用できます。
材質PMP 最高使用圧力(MPa)0.14 最高使用温度(℃)170 材質(パッキン)シリコン
1袋(6個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
材質ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)121 適合流体塩酸、りん酸 使用温度範囲-10~121℃ 形状T型
1袋(10個)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP(ポリプロピレン) タイプT型 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気・液体用のチェックバルブです。使用圧力範囲10~100kPa。開放圧力10kPa以上。
材質本体:PP、スプリング・ボール:SUS304、Oリング:フッ素ゴム 全長(mm)35 本体寸法(mm)Φ13×17
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。 柔らかい材質のチューブの場合、表示使用チューブ内径より小さな内径のチューブが使用できます。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)