ジョイント・継ぎ手・コネクター・コックは、研究や実験で用いる装置の部品です。目的や用途によって形や名称が異なります。装置内で扱う薬品などの種類に応じた素材を選ぶことが必要です。気体や液体の逆流を防ぐバルブは、適合チューブ内径のサイズが豊富。部品を固定するボルトやナット、パイプの途中や先端で流量を調節するコック、ホースを接続するカプラ、チューブをつなぐユニオンやエルボ、バルブや容器などのジョイントとして用いるニップルもバリエーションに富んでいます。
72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。【その他情報】。この継手は国内の主たる樹脂ホースメーカーのテトロンブレードホース用継手として開発されたもので、輸入ホースを含め全てのテトロンブレードホースに同一の性能を発揮するものではありません。【特長】
材質本体・ナット・皿ばね:SUS316 最高使用圧力(MPa)3.0(100℃)、4.0(常温)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ほとんどのホースと接続可能でホースバンドで固定します。
最高使用圧力ホースの最高使用圧力に準拠 ねじ規格JIS規格B0203:1999による
1個
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個(1個)
429 税込472
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
特価
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。
材質(本体)ステンレス 電源(V)AC200 接続ネジ 最大消費電力(W)10 定格電流(mA)50 マイクロスイッチ接点容量(A)AC250V/0.6A(抵抗負荷) RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2つネジ式ですので、細管から太管までしっかり固定できます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 開口寸法(mm)25×15 アズワン品番1-3296-01 適合チューブ径(Φmm)~15
1個
1,640 税込1,804
当日出荷

チューブを差込み、ナットを締めるだけで簡単に接続ができます。
用途L字接続用 材質ステンレス(ASTMF316) 種別エルボユニオン
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水道方基準適合品、コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出、本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性、弁体,弁座の掃除が容易、ビニールホースへの接続が可能
材質本体:ステンレス鋼 種類空気抜弁 使用温度範囲(℃)100 接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手) 使用流体冷温水 材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム) 適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3
1個
8,798 税込9,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蒸気・冷温水・空気をはじめ、窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)・アルゴンガス・油(20cSt以下)等の流体に使用できます。60万回以上の開閉作動をクリア。従来比3倍の耐久性を実現しました。弁体摺動部に「ANTI STICKING MECHANISM」を採用し、耐スケール性従来比3倍以上を実現しました。内部主要部品を含め、ボディステンレス化により、耐食性が向上しました。カートリッジ式部品の採用により、メンテナンス性が大幅に向上しました。PTFE(テフロン)ガスケット採用により、気密性が向上しました。0~1.0MPaの幅広い圧力に使用できます。(コイル横向きの場合は0.03~1.0MPa)。取付姿勢は水平・垂直自由です。(ただし、コイル上向きに対して90°以内)
材質ステンレス 種類電磁式 保護構造標準、防塵、防まつ ソレノイド数ダブルソレノイド 使用温度(℃)5~180 駆動形式パイロット式 接続Rc(R) 適合流体空気、水、油、ガス、蒸気 アズワン品番64-1036-31
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷

シリコン・タイゴン・バイトンなど軟質チューブ用で、細径から太径まで対応しています。SUS303製で高温の加熱滅菌が可能です。
材質SUS303 種別I型
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バンド締めと違い、人的な締め付けトルクのばらつきを抑えることができます。 再利用可能なエコロジー製品です。
材質(本体・リング・ナット)SUS304、(スリーブ)POM 適合流体トルエン、キシレン、エチルアルコール
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100MPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3 適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン 仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様 材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コンパクトで低圧力損失です。
材質本体/SCS13A、スクリーン/SUS304、ガスケット/PTFE 最高使用温度(℃)180 最高使用圧力(MPa)1.96 適合流体蒸気・気体・液体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一斗缶・ペール缶に取り付けることで、小分け作業が容易に行えます。 ワンタッチで脱着でき、繰り返し使用できます。 可動エルボ付きですので、レバー閉栓後の液ダレを防ぐことができます。
材質取付部/ステンレス(SUS304)、バルブ/ステンレス(SUS316)、パッキン/NBR(ニトリルゴム)、エルボ/PP(ポリプロピレン) 規格JIS Z1607(B型口金)適合
1個
48,300 税込53,130
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,590 税込8,349
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100MPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3 適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン 仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様 材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個(1個)
54,980 税込60,478
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(1個)
979 税込1,077
3日以内出荷

1個(1個)
7,598 税込8,358
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

気密性に優れています。真空ラインや可燃性・毒性ガスに使用可能です。
タイプメタルシール 使用温度範囲(℃)-28~+315 最高使用圧力6.89MPa
1個
33,400 税込36,740
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンピースボディー、レデュースポート構造。接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応可能。様々なステンレス配管用にて使用可能。禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
材質シート部/PTFE(四フッ化エチレン) 材質(本体)ステンレス(SUS316)
1個
5,098 税込5,608
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンピースボディー、レデュースポート構造。シート材質:PTFE。ステンレス304製でコストパフォーマンスにも優れ幅広い用途で使用できます。オプションとして蝶ハンドル(Tハンドル)あります。シート部は強化ふっ素樹脂なので高温流体にも対応できます。禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
材質シート部/PTFE(四フッ化エチレン) 材質(本体)ステンレス(SUS304)
1個
4,698 税込5,168
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
材質ステンレスSUS316
1個
30,980 税込34,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
材質ステンレスSUS316
1個
30,980 税込34,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
材質ステンレスSUS316
1個
30,980 税込34,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
材質ステンレスSUS316
1個
30,980 税込34,078
21日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
材質ステンレスSUS316
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
材質ステンレスSUS316
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
材質ステンレスSUS316
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
材質ステンレスSUS316
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
材質ステンレスSUS316
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
材質ステンレスSUS316
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
材質ステンレスSUS316
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)