4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロート式スチームトラップに駆動圧力によるアシスト機能(ポンピングトラップの機能)を備えたドレン排出装置です。 空調機や加熱装置などのドレン排出装置として最適です。
仕様●適用流体:蒸気ドレン・その他非危険流体●駆動用流体:蒸気・空気●最高使用圧力:0.5MPa●駆動圧力:0.03~0.5MPa●作動圧力差:(背圧+0.03MPa)~0.5MPa●最高使用温度:160℃●入口側チャッキ弁:製品内部(スイング式)●出口側チャッキ弁:視品外付け アズワン品番68-0467-39
1個
329,800 税込362,780
8日以内出荷

水道方基準適合品、コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出、本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性、弁体,弁座の掃除が容易、ビニールホースへの接続が可能
材質本体:ステンレス鋼 種類空気抜弁 使用温度範囲(℃)100 接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手) 使用流体冷温水 材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム) 適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造、コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能、主要部品はすべてステンレス製で、耐食性、耐久性向上、高圧用ベローズ式エアベントを採用、ストレーナ内蔵タイプ、最大排出量3,400kg/hの多量トラップ
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造、コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能、主要部品はすべてステンレス製で、耐食性、耐久性向上、高圧用ベローズ式エアベントを採用、ストレーナ内蔵タイプ、最大排出量3,400kg/hの多量トラップ
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)