ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック :「空気抜き弁」の検索結果

ジョイント・継ぎ手・コネクター・コックは、研究や実験で用いる装置の部品です。目的や用途によって形や名称が異なります。装置内で扱う薬品などの種類に応じた素材を選ぶことが必要です。気体や液体の逆流を防ぐバルブは、適合チューブ内径のサイズが豊富。部品を固定するボルトやナット、パイプの途中や先端で流量を調節するコック、ホースを接続するカプラ、チューブをつなぐユニオンやエルボ、バルブや容器などのジョイントとして用いるニップルもバリエーションに富んでいます。
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半球状のステンレス製バルブによる高いシール性 小型、軽量 飽和蒸気温度よりわずかに下がった温度で確実に作動
仕様●適用流体:蒸気●最高使用圧力:0.87MPa●最高使用温度:飽和蒸気温度●接続:JIS Rc アズワン品番68-0468-66
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷

作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用可能、空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防、外部より部品の取り替えが可能で保守、点検が容易
仕様●適用流体:冷温水・油(比重0.8以上)●適用圧力:0.01~1.0MPa●最高温度:90℃●接続:JIS Rc
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急速排気機構を備えていますので初期通水時に管内空気を急速に排出、配管内、タンク内の負圧になると自動的に空気を吸引し、負圧よる配管機器等の破損を防止
仕様●適用流体:冷温水・油(比重0.8以上)●適用圧力:0.01~1.0MPa●最高温度:90℃●急速排気弁作動圧力範囲:0.01MPa以下●接続:JIS Rc
1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急速排気機構を備えていますので初期通水時に管内空気を急速に排出、配管内、タンク内の負圧になると自動的に空気を吸引し、負圧よる配管機器等の破損を防止
仕様●適用流体:冷温水・油(比重0.8以上)●適用圧力:0.01~1.0MPa●最高温度:90℃●急速排気弁作動圧力範囲:0.01MPa以下●接続:JIS Rc
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用可能、空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防、外部より部品の取り替えが可能で保守、点検が容易
仕様●適用流体:冷温水・油(比重0.8以上)●適用圧力:0.01~1.0MPa●最高温度:90℃●接続:JIS Rc アズワン品番68-0468-62
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

ナイロン11でのコーティングにより優れた耐食性、急速排気機構を備えており、初期通水時に管内空気を急速に外部へ排出、外部より部品の取り替えが可能で保守、点検が容易、配管内、タンク内が負圧になると自動的に空気を吸引し負圧による配管機器等の破損を防止
仕様●適用流体:冷温水・油(比重0.8以上)●適用圧力:0.01~1.0MPa●最高温度:60℃(断続使用の場合の最高温度は90℃です。・外気との温度差が40℃以上ある場合は保温して下さい。)●急速排気弁作動圧力範囲:0.01MPa以下●接続:JIS Rc
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水道方基準適合品、コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出、本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性、弁体,弁座の掃除が容易、ビニールホースへの接続が可能
材質本体:ステンレス鋼 種類空気抜弁 使用温度範囲(℃)100 接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手) 使用流体冷温水 材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム) 適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水道法基準適合品、ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性、広い作動圧にわたり、安定した排気量、コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能、L型ホース継手付
仕様●適用流体:冷温水●適用圧力:0.01~1.0MPa●最高温度:90℃●接続:入口/JIS R、出口/ホース内径Φ6
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性、広い作動圧にわたり、安定した排気量、コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能、逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気は吸い込みません、オプションの配管接続用部品を取付けが可能
仕様●適用流体:冷温水●適用圧力:0.01~1.0MPa●逆止め機構の閉止圧力:-0.005MPa以下●最高温度:90℃●接続:入口/JIS R、出口/JIS Rc
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道法基準適合品、ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性、広い作動圧にわたり、安定した排気量、コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能、逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気を吸い込みません、オプションに配管接続用部品を取り揃えております。
仕様●適用流体:冷温水●適用圧力:0.01~1.0MPa●逆止め機構の閉止圧力:-0.005MPa以下●最高温度:90℃●接続:入口/JIS R、出口/JIS Rc
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気及びガスを連続的に分離し、自動空気抜弁と組み合わせて使用、ウォーターハンマー等の騒音を未然に防止、空気による配管系統内の腐食を防止
仕様●適用流体:冷温水●最高圧力:1.0MPa●最高温度:120℃●接続:JIS Rc
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用、空気抜弁を内蔵し、通気初期の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮、排出能力が大きい
仕様●適用流体:蒸気ドレン●適用圧力範囲:0.01~0.3MPa●最高温度:150℃●接続:JIS10KRF
1個
279,800 税込307,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弁体,弁座ステンレス鋼により優れた耐久性、ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用、空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮、排出能力が大きい
仕様●適用流体:蒸気ドレン●適用圧力範囲:0.01~0.7MPa●最高温度:170℃●接続:JIS Rc
1個
71,980 税込79,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

暖房、給湯設備用、主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能、ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮、蒸気損失がなく省エネ設計、インライン配管タイプ
仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高圧力:0.21MPa●最高温度:飽和蒸気温度●接続:JIS Rc
1個
57,980 税込63,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般工業用、主要部品が全てカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンスが可能、ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮、蒸気損失がなく省エネ設計、インライン配管タイプ
仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高圧力:0.88MPa●最高温度:飽和蒸気温度●接続:JIS Rc
1個
58,980 税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般工業用、主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能、ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気を排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮、蒸気損失がなく省エネ設計、システムに合わせて2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)
仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高圧力:0.88MPa●最高温度:飽和蒸気温度●接続:JIS Rc
1個
76,980 税込84,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般工業用、主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能、ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気を排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮、蒸気損失がなく省エネ設計、システムに合わせて2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)
仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高圧力:0.52MPa●最高温度:飽和蒸気温度●接続:JIS Rc
1個
57,980 税込63,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

暖房、給湯設備用、主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管された状態でメンテナンス可能、ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮、蒸気損失がなく省エネ設計、システムに合わせ2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)
仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高圧力:0.21MPa●最高温度:飽和蒸気温度●接続:JIS Rc
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)