ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック :「タイ」の検索結果
ジョイント・継ぎ手・コネクター・コックは、研究や実験で用いる装置の部品です。目的や用途によって形や名称が異なります。装置内で扱う薬品などの種類に応じた素材を選ぶことが必要です。気体や液体の逆流を防ぐバルブは、適合チューブ内径のサイズが豊富。部品を固定するボルトやナット、パイプの途中や先端で流量を調節するコック、ホースを接続するカプラ、チューブをつなぐユニオンやエルボ、バルブや容器などのジョイントとして用いるニップルもバリエーションに富んでいます。
特価
本日6月7日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーな小型ニードルバルブです。
仕様●取付ねじ(Rc):1/4"×1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR-70-1●重量(g):77●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9254-41
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はエアー用カップリングに接続できるタイプです。バルブとカップリングを一体にすることで、配管の手間とコスト削減を可能にします。
仕様●取付ねじ:R1/4"(PT)●最高圧力:0.98MPa●使用温度:-10(冷凍無き事)~80℃●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771B ソケット/C3604B シート/PTFE 0リング/NBR70-1●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●ボア径(mm):6●重量(g):92●カップリング接続型のストレートタイプ●プラグ付
アズワン品番65-9253-73
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌々日出荷
。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):61●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9254-36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,570
税込¥1,727
欠品中
。一次側・二次側共にテーパー(PT)内ネジ、縦型三方内ネジの配管用バルブです。PT内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
仕様●取付ねじ:Rc1/8"(PT)●ボア径(mm):6●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●重量(g):105●RoHS対応品●縦型三方内ネジ型タイプ
アズワン品番65-9254-09
一次側テーパー(PT)外ネジ・二次側テーパー(PT)内ネジ・、縦型三方外・内ネジの配管用バルブです。PT外・内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
仕様●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●重量(g):99●ボア径:6mm●RoHS対応品
アズワン品番65-9253-92
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●ねじ径(Rc):3/4"(PT)×3/4"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604(cd75ppm以下)●六角対辺(mm):32●全長(mm):49●重量(g):166●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9247-10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はドレン排出用の形状です。タンクや容器の排出用・ピーコックの代用として、高い信頼性で使用していただけます。
仕様●材質:黄銅(カドミレス材)●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10℃(凍結無き事)~80℃●取付ねじ径:R1/4"(PT)●外径:12mm●ボア径:6mm●重量(g):62●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9253-76
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。
仕様●取付ねじ:Rc3/4"(PT)×G3/4"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):293●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型
アズワン品番65-9254-12
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。
仕様●取付ねじ:Rc3/8"(PT)×G3/8"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):194●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型
アズワン品番65-9254-10
1個
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。
仕様●取付ねじ:Rc1/2"(PT)×G1/2"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):244●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型
アズワン品番65-9254-11
1個
¥3,660
税込¥4,026
当日出荷
一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーな小型ニードルバルブです。
仕様●取付ねじ(Rc):3/8"×3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR-70-1●重量(g):101●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9254-43
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):111●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品●外・内ネジ型のストレートタイプ
アズワン品番65-9254-44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はエアー用カップリングに接続できるタイプです。バルブとカップリングを一体にすることで、配管の手間とコスト削減を可能にします。
仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●最高圧力:0.98MPa●使用温度:-10(冷凍無き事)~80℃●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771B ソケット/C3604B シート/PTFE 0リング/NBR70-1●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●ボア径(mm):6●重量(g):98●カップリング接続型のストレートタイプ●プラグ付
アズワン品番65-9253-74
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌々日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R1/4"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):78●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9254-37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):105●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9254-38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):62●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品●外・内ネジ型のストレートタイプ
アズワン品番65-9254-40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
サイズ違いの六角ニップルです。内ネジと内ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。
仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)× 1"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50℃~150℃●内径(mm):13・24●六角対辺(mm):35●全長(mm):47●重量(g):146●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9247-04
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●ねじ径(Rc):1/4"(PT)×1/4"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604(cd75ppm以下)●六角対辺(mm):17●全長(mm):28●重量(g):33●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9247-07
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
中心に凹凸のないニップルです。内ネジと内ネジの配管の接続に使用します。
仕様●ねじ径(R):1/8"(PT)×1/8"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●内径(mm):6●外径(mm):10●全長(mm):22●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9246-84
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
中心に凹凸のないニップルです。内ネジと内ネジの配管の接続に使用します。
仕様●ねじ径(R):3/4"(PT)×3/4"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●内径(mm):18●外径(mm):27●全長(mm):40●重量(g):86●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9246-88
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●ねじ径(Rc):3/8"(PT)×3/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604(cd75ppm以下)●六角対辺(mm):21●全長(mm):32●重量(g):52●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9247-08
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
サイズ違いの六角ニップルです。内ネジと内ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。
仕様●ねじ径(R):1/8"(PT)×1/4"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50℃~150℃●内径(mm):5・8●六角対辺(mm):14●全長(mm):26●重量(g):17●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9246-96
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
ネジを締めやすく加工されたニップルです。内ネジと内ネジの配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。
仕様●ねじ径(R):1/4"×1/4"●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●内径(mm):8●全長(mm):28●六角対辺(mm):14●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9246-91
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
一次側・二次側共にテーパー(PT)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
仕様●取付ねじ(R):1/2"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):152●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●RoHS対応品
アズワン品番65-9254-03
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/8"(PT)×1/4"(PT)●六角対辺(mm):17●全長(mm):26●重量(g):35●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9247-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥555
税込¥611
翌日出荷
サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/2"(PT)×3/4"(PT)●六角対辺(mm):32●全長(mm):46●重量(g):195●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9247-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースジョイント型のアングルタイプ。一次側がテーパー(R)外ネジで、二次側がホース接続するための竹の子部分がユニオン形式になった、小型のニードルバルブです。タケノコ部分がルーズになっているため、ホースのねじれなどが起きにくくなっています。ホースバンド等でホースをしっかり締めてお使い下さい。RoHS指令相当品。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
材質真鍮(クロムメッキ仕上げ)
使用温度(℃)-10~80(凍結箇所は除く)
使用圧力0.98MPa
メーカーアソー(ASOH)
取付ねじR1/4"
使用流体空気・水・油
適合ホース内径(Φmm)8
アズワン品番68-5194-37
タケノコ外径(Φmm)9
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
ホースジョイント型のアングルタイプ
一次側がテーパー(R)外ネジで、二次側がホース接続するための竹の子部分がユニオン形式になった、小型のニードルバルブです。
タケノコ部分がルーズになっているため、ホースのねじれなどが起きにくくなっています。
ホースバンド等でホースをしっかり締めてお使い下さい。
RoHS指令相当品
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●メーカー:アソー(ASOH)●型番:CY-3208R●取付ねじ:R1/4"●タケノコ外径:8mm●使用圧力:0.98MPa●使用温度:-10~80℃ (凍結箇所は除く)●使用流体:空気・水・油●適合ホース内径※:7mm●材質:真鍮(クロムメッキ仕上げ)
アズワン品番67-7214-25
1個
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。