3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はドレン排出用の形状です。タンクや容器の排出用・ピーコックの代用として、高い信頼性で使用していただけます。
仕様●材質:黄銅(カドミレス材)●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10℃(凍結無き事)~80℃●取付ねじ径:R1/4"(PT)●外径:12mm●ボア径:6mm●重量(g):62●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9253-76 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はドレン排出用の形状です。タンクや容器の排出用・ピーコックの代用として、高い信頼性で使用していただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)1/2"●ボア径:8mm●重量(g):117●ドレン用 アズワン品番65-9253-75
1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はドレン下向き排出用の形状です。カランの替わりとして、タンクや容器にご使用いただけます。油缶の取り出しに
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●ボール穴径:8mm●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃●材質:ボディ/C3771B、ソケット/C3604B、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●水栓型 アズワン品番65-9253-91
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷