ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック :「可燃性ガス」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
材質青銅(ボディ)
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.6、飽和蒸気/0.98
蝶ハンドル
可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。
仕様●メーカー:オンダ製作所●型番:SBFS2-T15●ねじサイズ(Rc):1/2"●最高使用圧力:常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外)/5.6MPa飽和蒸気/1.0MPa●材質:本体/SUS304(SCS13A)ボールシート/特殊PTFEスピンドル/SUS304パッキン/PTFE●使用温度範囲:-20~180℃
アズワン品番68-1814-17
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
可燃性ガス、毒性ガスには使用できません
材質真鍮(ボディ)
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.18、飽和蒸気/0.88
可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
材質青銅(ボディ)
最高使用圧力(MPa)-29~120℃/0.7、134℃/0.5
可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
材質ボディ/青銅
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.18、飽和蒸気/0.88
JIS規格品
仕様●最高圧力:油・ガス(※)・空気・脈動水(120℃以下)・飽和蒸気/0.98MPa(10kgf/cm2)、清流水(120℃以下)/1.37MPa(14kgf/cm2)●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●材質:青銅(ボディ)●ねじサイズ(Rc):3"
アズワン品番68-1814-19
1個
¥59,400
税込¥65,340
3日以内出荷
ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能
仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg
アズワン品番68-1814-23
1個
¥27,700
税込¥30,470
3日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。