ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック :「樹脂ネジ」の検索結果

特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ内蔵サーモエレメントにより、自動的に冷温水のミキシング比率が決定され、設定温度で混合水を放出します。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。
仕様●ねじサイズ(G):(PF)3/4"●材質:本体/真鍮、調整ノブ/高耐熱性樹脂●温度設定範囲:30~60℃●差圧:0.25MPa●最高使用温度:90℃●最高使用圧力:1MPa●寸法:A/G3/4"、L/57mm、l/29mm、h/37mm、H/93mm●重量:680g●冷温水用●温度調整ノブ付(目盛付) アズワン品番65-5663-11
1個
31,600 税込34,760
当日出荷

黄銅製メーターボールのステンレス製ボールバルブに成ります。
仕様●取付ねじ径:PF1/4×PT1/4●取付ねじ:G1/4"×Rc1/4"●使用温度:-10℃~180℃(凍結無きこと)●材質:本体/SCS13、ステム/SUS304、シート/充填剤入りPTFE●最高圧力:3.0MPa●蝶ハンドル●パッキン付●ゲージ側が平行(G)ネジ、配管側がテーパー(Rc)ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブ アズワン品番65-9254-15 関連資料(0.24MB)
1個
3,630 税込3,993
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
仕様●取付ねじ(雌):Rc1/2"(PF)●取付ねじ(雄):R1/2"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):236 アズワン品番65-9253-96
1個
3,660 税込4,026
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。
仕様●取付ねじ:Rc3/4"(PT)×G3/4"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):293●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型 アズワン品番65-9254-12
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。
仕様●取付ねじ:Rc3/8"(PT)×G3/8"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):194●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型 アズワン品番65-9254-10
1個
3,460 税込3,806
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。
仕様●取付ねじ:Rc1/2"(PT)×G1/2"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):244●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型 アズワン品番65-9254-11
1個
3,660 税込4,026
当日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
仕様●取付ねじ(R):3/8"(PT)●取付ねじ(G):3/8"(PF)●ボア径:8mm●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):111●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両外ネジ型のストレートタイプ アズワン品番65-9254-02
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

。一次側・二次側共にテーパー(PT)内ネジ、縦型三方内ネジの配管用バルブです。PT内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
仕様●取付ねじ:Rc1/8"(PT)●ボア径(mm):6●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●重量(g):105●RoHS対応品●縦型三方内ネジ型タイプ アズワン品番65-9254-09
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミキシング設定温度範囲:30~60℃給湯温度110℃まで利用出来ます。蒸気の利用はできません。簡単設置:配管システムへ接続するだけ。バルブ内蔵サーモエレメントでミキシングを行う為、電気配線等の作業は不要です。3~5分の作業時間で設置完了。コンパクト設計:非常にコンパクト設計です。小スペース設置場所へもラクラク取付。やけど防止:冷水、温水の流れが停止した際、安全の為、冷温水入口が自動的に遮断され、運転が停止されます。高温水利用可能。温水、冷水を簡単設定。温度設定目盛付きミキシング設定ノブ部分へ設定温度範囲30~60℃の目盛がついております。ミキシング温度設定後は、透明保護キャップを取り付けて頂き完了します。耐久性に優れた材料を使用しております。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。
仕様●ねじサイズ(G):3/4"●出荷時設定温度:40℃●設定温度範囲:30℃~60℃●流体温度:110℃●差圧:0.25MPa●最高使用圧力:1MPa●温水、冷水入口側圧力差:0.25Mpa以下●接続付属ねじ:付属なし●材質:本体/脱亜鉛合金、調整ノブ/高耐熱性樹脂、Oリング/EPDM、内部スプリング/SUS●冷温水用 アズワン品番65-3883-88
1個
38,000 税込41,800
当日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
仕様●取付ねじ(雌):Rc3/8"(PF)●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):188 アズワン品番65-9253-95
1個
3,460 税込3,806
翌日出荷

。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
仕様●取付ねじ(雌):Rc3/4"(PF)●取付ねじ(雄):R3/4"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):292 アズワン品番65-9253-97
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):67 アズワン品番65-9253-94
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

一次側テーパー(PT)外ネジ・二次側テーパー(PT)内ネジ・、縦型三方外・内ネジの配管用バルブです。PT外・内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
仕様●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●重量(g):99●ボア径:6mm●RoHS対応品 アズワン品番65-9253-92
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):61 アズワン品番65-9253-93
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●適合銅管:Φ10mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):101●銅管用リング型のストレートタイプ アズワン品番65-9253-98
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●適合銅管:Φ10mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):147●銅管用リング型のストレートタイプ アズワン品番65-9253-99
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●適合銅管:Φ12mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):169●銅管用リング型のストレートタイプ アズワン品番65-9254-01
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷