ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック :「PTFEシート 1mm」の検索結果

ジョイント・継ぎ手・コネクター・コックは、研究や実験で用いる装置の部品です。目的や用途によって形や名称が異なります。装置内で扱う薬品などの種類に応じた素材を選ぶことが必要です。気体や液体の逆流を防ぐバルブは、適合チューブ内径のサイズが豊富。部品を固定するボルトやナット、パイプの途中や先端で流量を調節するコック、ホースを接続するカプラ、チューブをつなぐユニオンやエルボ、バルブや容器などのジョイントとして用いるニップルもバリエーションに富んでいます。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はドレン下向き排出用の形状です。カランの替わりとして、タンクや容器にご使用いただけます。油缶の取り出しに
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●ボール穴径:8mm●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃●材質:ボディ/C3771B、ソケット/C3604B、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●水栓型 アズワン品番65-9253-91
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●取付ねじ:R(PT)3/4"●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃●タケノコ径:20.5mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●重量(g):273●適合ホース内径※:19~20mm●ホースニップル一体型 アズワン品番65-9253-90
1個
4,450 税込4,895
翌日出荷

一次側テーパー(PT)外ネジ・二次側テーパー(PT)内ネジ・、縦型三方外・内ネジの配管用バルブです。PT外・内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
仕様●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●重量(g):99●ボア径:6mm●RoHS対応品 アズワン品番65-9253-92
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

。一次側・二次側共にテーパー(PT)内ネジ、縦型三方内ネジの配管用バルブです。PT内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
仕様●取付ねじ:Rc1/8"(PT)●ボア径(mm):6●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●重量(g):105●RoHS対応品●縦型三方内ネジ型タイプ アズワン品番65-9254-09
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はエアー用カップリングに接続できるタイプです。バルブとカップリングを一体にすることで、配管の手間とコスト削減を可能にします。
仕様●取付ねじ:R1/4"(PT)●最高圧力:0.98MPa●使用温度:-10(冷凍無き事)~80℃●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771B ソケット/C3604B シート/PTFE 0リング/NBR70-1●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●ボア径(mm):6●重量(g):92●カップリング接続型のストレートタイプ●プラグ付 アズワン品番65-9253-73
1個
1,940 税込2,134
翌々日出荷

ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能
仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg アズワン品番68-1814-23
1個
27,700 税込30,470
3日以内出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はユニオン式のホース固定用として開発されました。ホース接続側がナットにて取り外しが可能なため、バルブを固定した状態でもホースの脱着が容易です。
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):254●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●タケノコ径:14mm●適合ホース内径※:13mm アズワン品番65-9254-13
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はユニオン式のホース固定用として開発されました。ホース接続側がナットにて取り外しが可能なため、バルブを固定した状態でもホースの脱着が容易です。
仕様●取付ねじ:R3/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):348●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●タケノコ径:20.5mm●適合ホース内径※:19~20mm アズワン品番65-9254-14
1個
4,750 税込5,225
翌日出荷

。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●取付ねじ:R(PT)1/2"●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃●タケノコ径:14mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●重量(g):200●適合ホース内径※:13mm●ホースニップル一体型 アズワン品番65-9253-89
1個
3,760 税込4,136
翌日出荷

。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●適合銅管:Φ10mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):147●銅管用リング型のストレートタイプ アズワン品番65-9253-99
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●適合銅管:Φ12mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):169●銅管用リング型のストレートタイプ アズワン品番65-9254-01
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):61 アズワン品番65-9253-93
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●適合銅管:Φ10mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):101●銅管用リング型のストレートタイプ アズワン品番65-9253-98
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):67 アズワン品番65-9253-94
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はエアー用カップリングに接続できるタイプです。バルブとカップリングを一体にすることで、配管の手間とコスト削減を可能にします。
仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●最高圧力:0.98MPa●使用温度:-10(冷凍無き事)~80℃●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771B ソケット/C3604B シート/PTFE 0リング/NBR70-1●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●ボア径(mm):6●重量(g):98●カップリング接続型のストレートタイプ●プラグ付 アズワン品番65-9253-74
1個
1,940 税込2,134
翌々日出荷